メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用
トラスコ品番812-7762
材質合成ゴム
質量(g)20
呼び径(mm)20
呼び径20
1袋(10個)
¥659
税込¥725
9日以内出荷
材質EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)80
商品タイプリブ付
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
材質EPDM
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1セット(4個)
¥239
税込¥263
当日出荷
材質EPDM
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)85
寸法d(mm)16
寸法D(mm)24
付属品リブ
材質EPDM
厚さ(mm)3.4
内径(Φmm)16
寸法t(mm)3.4
外径(Φmm)24
最高使用温度(℃)80
1箱(30個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質ノンアスベスト
厚さ(mm)2
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)55.0(34.3MPa時)
材質NBR
寸法C(mm)3
内径(Φmm)10
エスコ品番EA949SW-10
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
厚さ(mm)2.0
外径(Φmm)22
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
材質EPDM
厚さ(mm)2.5
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)57.0(34.3MPa時)
呼び圧力10K
寸法d(mm)16
寸法D(mm)24
材質ノンアスベスト
厚さ(mm)3.4
内径(Φmm)16
寸法t(mm)3.4
外径(Φmm)24
最高使用温度(℃)80
1箱(30個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)3
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)55.0(34.3MPa時)
呼び圧力10K
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用全面パッキン
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
内径(Φmm)5.5
ねじの呼びM6
外径(Φmm)20.0
厚さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)57.0(34.3MPa時)
呼び圧力5K
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)3
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)55.0(34.3MPa時)
呼び圧力5K
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
粒形状が小さく、しなやかなで軽量物やお菓子の保護材に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
用途スピンドル用20(4/3)用パッキン
適合20(3/4)用
材質合成ゴム、C2680R
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
1個
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
1個
¥6,930
税込¥7,623
翌日出荷
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
材質NBR
厚さ(mm)2
1個
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
こんなお得な商品も!

ドレンパッキン 国産車用
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。
締付トルク(N・m)約34~37
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
伸び(%)320(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)45(硬化後)
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色灰色ペースト状
主成分シリコーン
比重1.55(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)
反応形態脱オキシム
表面乾燥時間(min)60
スランプ流動性流動性
取り外し性良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ