44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超微粒子ポリエステル樹脂を使用した、二液性の高品質パテです。ハガレにくくひび割れない、縮まない高性能に加え、速乾性で削りやすく作業性にも優れています。
種別ボディへこみ用パテ ライトブルー 研磨可能時間(分)15 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率1:1
1個(400g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超微粒子ポリエステル樹脂を使用した二液性の高品質厚付けパテです。ハガれにくく、ひび割れたり縮みにくい高性能に加え速乾性で、作業性にも優れています。
用途(へこみの場合)直径10~15cm位、深さ2cm位。(穴の場合)アルミシート使用で直径5cm位 付属品ヘラ、耐水サンドペーパー#100、#320、#1000各1枚 適合鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリートなど (パテ)グレー、(硬化剤)ライトブルー、(硬化後)ライトブルー 耐熱温度(℃)170 硬化時間(分)約15(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1セット
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車ボディの穴・へこみ用=補修パテ はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。15分硬化と削りやすさで作業性に優れています。車のボディ、サーフボード、ヨットの穴。へこみ、ヒビの補修。模型(プラモデルなど)の補修。タイル、コンクリート等。
セット内容アツヅケパテ(主剤)100g、ハードナー(硬化剤)5g、耐水サンドペーパー♯100・♯320・♯1000 種別厚付けパテ 耐熱温度(℃)170 適合材鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリート 硬化時間(分)約15(20℃) 研磨可能時間(分)15 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率2:1
1セット
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超微粒子でノビの良いなめらかなパテ。ボディのすり傷・ひっかき傷などの補修に優れた性能を発揮します。
セット内容カラーパテ40g、ヘラ 種別浅いキズ用パテ 適合材材鉄、アルミなど金属、FRP、各種パテ 研磨可能時間(分)60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量35mL 硬化剤比率一液性 危険物の性状非水溶性
1本(40g)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外で紫外線を吸収すると硬くなるポリエステル・パテです。 室内では硬化しにくいので整形にタップリ時間がとれます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量59.1mL 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
789 税込868
当日出荷

油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
種別金属パテ メタリックグレー 研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間 危険物の類別非危険物 硬化剤比率一液性
1個(42g)
769 税込846
当日出荷

主剤・硬化剤の両方にグラスファイバーが入っている為高い強度を実現。
種別バンパー、FRP用 グレー 研磨可能時間(分)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22mL 硬化剤比率1:1 危険物の性状非水溶性
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

スプレータイプの超うす付けパテです。パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れます。サフェーサー代わりに。
グレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ネンドのように手で練り合わせて作業できるので、形を造ったり、欠損、ヒビ割れの補修がカンタンにできます。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(14g)
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて強いグラスファイバー入りパテです。はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。
質量(g)90 硬化時間(分)15 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.09kg
1セット(90g)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。
トラスコ品番754-3905 セット内容主剤400g、硬化剤15g 種別ボデーパテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量400g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

面倒なパテ盛り作業を大幅に軽減。よく振って塗り込むだけ。マニュキュア感覚で女性にも簡単。
種別浅いキズ用パテ グレー 研磨可能時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 硬化剤比率一液性 危険物の性状非水溶性
1本
699 税込769
当日出荷

厚づけパテ専用の補充用硬化剤です。厚づけパテ各タイプに使用出来る半透明タイプです。ホルツの混合型パテ専用品・パテに付属する硬化剤が足りない場合に
危険物の類別非危険物
1本(10g)
399 税込439
当日出荷

マフラー専用に開発された耐熱性の優れたマフラーパテです。 耐熱温度700℃で、排気ガスの洩れを防ぎます。 硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。 熱硬化タイプなので、排気熱により短時間で固めることができます。
用途ヒビの場合(幅5mm、長さ70~80mmのヒビに)。穴の場合(直径30mm以内の穴に) グレー 耐熱温度(℃)700 危険物の類別非危険物
1個(200g)
1,198 税込1,318
当日出荷

エポキシ系の透明接着パテです。粘着力が非常に強く、細部までしっかりとつきます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量7mL 危険物の性状非水溶性
1セット
769 税込846
当日出荷

エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。
種別アルミホイール用パテ アルミ 耐熱温度(℃)100 適合材金属、硬化プラスチック 研磨可能時間(分)表面120、完全硬化12時間 危険等級 色調アルミ色 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量8.4mL 硬化剤比率1:1 危険物の性状非水溶性
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

プラスチック(ウレタン・PP)バンパー補修用の柔軟なパテです。素材と同じ柔軟性があります。ドアミラーカバー、サイドモール等の補修。軟質プラスチックの補修に。
種別バンパーパテ 硬化時間(分)約30(20℃) 研磨可能時間(分)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化剤比率1:1 危険物の性状非水溶性
1セット(20g×2本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超微粒子パテなのですり傷やピンホールも楽々補修。ノビの良いラッカーパテですので作業性は抜群。・硬化時間/20℃1o以下の場合、1時間・作業温度/10℃30℃・色調/ベージュ
危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.1kg
1個(100g)
779 税込857
4日以内出荷

うすづけパテ SOFT99 動画あり
深さ1mmほどの小さなヘコミ、ひっかき傷、そして、厚づけパテの気泡を埋めるのに便利な1液性の速乾ラッカーパテ。ヘラ、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
種別うすづけパテ タイプチューブタイプ/ラッカーパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量60g 硬化剤比率なし
1個(60g)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ式の耐熱パテです。耐熱温度700℃で、排気ガスの漏れを防ぎます。硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。熱硬化タイプなので、排気熱で短時間で固めることが出来ます。
用途幅約5mmのヒビの補修に グレー 耐熱温度(℃)700 危険物の類別非危険物
1本(150g)
879 税込967
当日出荷

ボディやFRPパーツの補修キット。サビや破損による裂け目、穴、へこみを整形する補修剤です。
セット内容レジン(125mL)、パウダー(99g)、グラスファイバー(30×30cm)、ハードナー(10g)、ヘラ、ミキシングバー 種別FRP用パテ グレー 研磨可能時間(分)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量125mL 危険物の性状非水溶性
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

プラスチック(ウレタン・PP)バンパー補修用の柔軟なパテです。素材と同じ柔軟性があります。ドアミラーカバー、サイドモール等の補修。軟質プラスチックの補修に。
種別バンパーパテ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量44mL 危険物の性状非水溶性
1セット(20g×2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

耐水・耐油・耐熱性に優れた超強力接着補修パテです。鉄・アルミなどの金属全般、ガラス・石・木材などにもご使用できます。
用途壊れた部材の接着や補修用途に。鉄・非鉄金属のひび割れや凹み、欠けの補修に。ネジ穴埋めやネジ切りに。駐車場の車止めの補修に トラスコ品番521-9014 セット内容主剤(g):20、硬化剤(g):20、ヘラ 主剤:ホワイト/硬化剤:グレー/硬化後:ライトグレー 容量(g)40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

パテ盛り作業に便利なペーパータイプのパテパレシートを新発売いたします。 厚づけパテ、バンパーパテ等の二液性パテの混合に適したパレットです。 作業が6回可能な6シート入りで使用後は1枚ずつめくり燃えるゴミとして破棄できます。またシート中央にメモリを表記したことで2液性パテの配合比率が確認し易く、パテの硬化不良を防ぎます。
危険物の類別非危険物
1セット(6枚)
699 税込769
当日出荷

難しい仕上げ研磨をしなくてもキズがほとんど目立たなくなる、カンタンキズ埋め剤です。水性だから、固まる前なら水でカンタンに落ち、何度でもやり直すことが出来ます。
危険物の類別非危険物
1本(15g)
859 税込945
4日以内出荷

アルミ色の水性パテなので目立たずにキズ埋め作業ができる。水性なので乾く前なら水で落とせてやり直しができる。 研磨性がよく作業がスピーディ。 うす付け専用で深さ2mmまでのキズに使用可能0
危険物の類別非危険物
1本(10g)
779 税込857
当日出荷

多様なパテうめ作業に対応できるように形状を、大きなへら、曲面用へら、小さなへら、へらクリーナーの4種にまとめてあります。
危険物の類別非危険物
1セット
599 税込659
当日出荷

固まる前なら水で落とせてやりなおせる。
用途バンパーの浅いキズ用。 セット内容パテ15g、専用フレキシブルヘラ、耐水サンドペーパー#800 種別バンパーパテ 硬化時間(分)60(20℃、1mm以下のキズの場合)完全硬化は240~360 使用箇所金属、プラスチック 危険物の類別非危険物
1個(15g)
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽光で硬化、先細ノズルで直接キズ埋めできる簡単パテセット。ヘラ・サンドペーパー800番付属。
種別浅いキズ用パテ ホワイト 容量(g)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×25×200 研磨可能時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.012L 硬化剤比率一液性 危険物の性状非水溶性
1個(12g)
749 税込824
4日以内出荷

ワックスやシリコーン、オイルを簡単にすばやく除去し、パテやペイントの密着性を高めます。 P・Pやウレタン製の樹脂バンパーにも安心して使えます。
寸法(mm)52×52×145 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量144mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
849 税込934
当日出荷

車の金属ボディーや、アルミ製品の下塗りに、最も適しています。 パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐久性に優れサビを防ぎます。 乾燥後の研磨も容易です。 補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。 塗装後、20~40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。
寸法(mm)53×53×145 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量81mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g)50 耐熱温度(℃)-50~100 ブラック 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.05kg
1本(50g)
899 税込989
当日出荷

ボディー塗装時の下塗り専用塗料です。車の金属ボディーやアルミ製品の下塗りに適しています。パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れサビを防ぎます。乾燥後の研磨も容易です。補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。塗装後、20~40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MH963 サンドスポンジ 武蔵ホルト 動画あり
表面に研磨剤を付着させた研磨用スポンジ・400番、800番、1500番の3種類がセット。耐久性はサンドペーパーの3倍以上・空研ぎできるので作業効率が良い(パテが吸収した水分の乾燥時間が不要)
危険物の類別非危険物
1セット
409 税込450
当日出荷

ワックスやシリコーン、オイルを素早く除去し、パテやペイントの密着を高めます。PPやウレタン製の樹脂バンパーにも安心して使えます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

耐熱温度310℃で高温にも強力な接着力を持ち、テープとしての厚みもあるのでマフラーパテやバンテージ補修の補助材としても最適です。耐候性、耐老化性にも優れています。使いやすくシワにならないロールタイプです。
用途マフラーメインパイプの穴、ひびわれの補修。サイレンサー部の穴、亀裂。エンジンルーム内のホース、ハーネスの保護テープとして 適合ヒビの場合:幅5mm、長さ70~80mm穴の場合:直径40mm以内の穴に テープ幅(mm)38 基材アルミ テープ長さ(m)1 厚さ50μ 耐熱温度(℃)-50~310 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.08L
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

MH3939 デントマジック 武蔵ホルト 動画あり
パテも塗料も使わずボディのへこみの補修が出来るキットです。天候や作業場所に左右されず、初心者にも作業が可能です。
材質プラスチック、アルミ 質量(g)520 吸着面寸法(Φmm)45 最大吸着能力(kg)約9kg/mm2(気温23℃)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

目詰まりしにくく、使いやすい耐水サンドペーパーです。ロングタイプ(230mm)ですので、お好みの長さに切ってお使いいただけます。研磨の際に、パテの削り粉を水で流しながら作業しますと、効率よく削れます。ソフトタイプのペーパーなので曲面にもよくなじみます。
セット内容150番×1枚、320番×2枚、600番×2枚、1000番×1枚の6枚セット 寸法(mm)230×93 危険物の類別非危険物
1セット(6枚)
369 税込406
当日出荷

超軽量パテ「コントールライト・チューブ」のグラスファイバー入りパテ。軽量と強度を必要とするFRPの補修に最適。 硬化時間:15分(20℃)
危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.11kg
1本(110mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

MH60203 MH60203バンパーキズナオシアンシンセット Holts 動画あり
2mmまでのキズに対応。ガリっとえぐれたバンパーのキズ補修に
セット内容バンパー用キズ埋めパテ(15g)、パテヘラ、サンディングブロック、マスキングシール、サンドペーパー#800、#1500、ミガキ剤(20g)、マイクロファイバークロス 種別バンパー (パテ)ホワイト タイプ標準型 容量(g)111 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35 研磨可能時間(分)60 危険物の類別非危険物
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷