246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて丈夫なオールプラスチック製なので、扱いやすく手入れが簡単です。
材質プラスチック 寸法(mm)250×250 アズワン品番65-2357-86
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

パテ盆の表面にステンレス板が貼ってありますので、表面の摩耗防止や補強になります。床に水平に置くことができパテの練り直しや寄せ集めがし易くなっています。
1枚
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面がステンレス製なので金属のヘラを使用しても、凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。 使用後の手入れも簡単で水洗いしてもサビにくく、布でふきとるだけで綺麗に落ちます。
材質(本体)ポリプロピレン、(板)ステンレス、(取手)桧 質量(g)333 寸法(縦×横)(mm)260×180
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。 平滑な表面は手入れが簡単です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水・薬品に強く、耐シンナー性仕上げです。 小サイズでトイレ、押入れ等の狭い場所の施工に便利です。
寸法(mm)250×250
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

洗浄の手間を掛けない、各種パテ定盤の使い捨てタイプです
寸法(mm)230×280 種類パテ盛板 セット内容30枚綴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

パテの少量盛りつけ等に最適な軽量・バランスに優れたコンパクトタイプ
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面がステンレス製なので金属のヘラを使用しても、凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。 使用後の手入れも簡単で水洗いしてもサビにくく、布で拭き取るだけで綺麗に落ちます。
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレスSUS304 材質(取手)
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面がステンレス製なので、手入れが楽です。 凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。 寸法(mm)295×295×45 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレスSUS304 質量(g)470 材質(取手)
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

パテベラの収納機能のついたステンレスパテ板です。 パテ作業が終わればパテ板の裏にパテベラが収納できます。収納部にもステンレスを採用し、錆びにくくなっています。 体に当たっても痛くないR加工を施したタイプも用意しました。(13-6568)
材質ステンレス 寸法(mm)295×295 適合サイズ(mm)刃幅190以下のパテベラ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装やクロス下地(パテをヒビ割れや穴うめ)処理に使用します。 プラスチック製なので落としても割れにくく、軽量でしかも薬品にも強いです。平滑な表面は手入れが簡単です。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種パテを使用する際の定盤として使用できます。使い捨てタイプのため、洗浄の手間が省けます。基材紙を特殊コーティングしているため、表面は平滑で滑りやすいです。
アズワン品番3-5501-01
1袋(30枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

インダストリーコーワKOWA パテ定盤
トラスコ品番806-6323 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)310×250×8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

1枚
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面がステンレス製なので金属のヘラを使用しても、凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。 使用後の手入れも簡単で水洗いしてもサビにくく、布でふきとるだけで綺麗に落ちます。
材質(本体)ポリプロピレン、(板)ステンレス、(取手)桧 寸法(縦×横)(mm)295×295 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)パテ板革命Ⅱ
持ち手が中央に付いた全方向対応の左右兼用パテ板です。 アルミ製で大変軽く耐久性に優れています。 持ち手部分には穴が開いておりドライバーホルダーとしても使用可能です。
材質アルミ タイプ全方向型左右兼用
1枚
3,300 税込3,630
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)メラミンパテ板
メラミン(メラミン1mm+合板4mm)で摩耗しにくくなっています。 ハンドルの向き変更ができ、パテベラが2枚収納できます。
材質メラミン 収納寸法(mm)下部:刃幅120~180、上部:刃幅210~300
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製のパテ板にステンレス板を貼ってあります。
材質ポリプロピレン+ステンレス
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学メラミンパテ板
木製の板の表面にメラミン板が貼ってありますので摩耗しにくく、エッジ部でのパテベラのしごきもしやすくなっています。 木製ハンドルの部分にパテベラを収納、固定して保管することができます。 木製ハンドルはネジ止め式で、向きを変えて取り付けることができます。 取り回しの良い一角大型Rタイプです。
材質メラミン板 寸法(mm)295×295 タイプ一角大型Rタイプ
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)パテ板R
体に当たっても痛くないよう角に大きなアール加工が施されたパテ板です。 プラスチック製とパテ板の摩擦を防ぐステンレス板を貼り付けた2種類を用意しました。
寸法(mm)295X295mm
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1箇所のコーナー部が丸くなっているため、取り回しがしやすいです。パテの寄せ集めや練り直しがしやすいように、床に平面に置くことができます。
用途左官、壁塗り、園芸、造園、タイル張りなどに。 トラスコ品番248-4055 材質コテ部:ポリプロピレン 幅(mm)303 厚さ(mm)4 縦(mm)303
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

小サイズでトイレ、押入れ等の狭い場所の施工に便利です。
材質ABS 寸法(mm)150×260
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

ポリプロピレン製のパテ板の上にステンレス板を貼ってあります。 Rタイプには、一角に大きなRが付いており、取り回しが良いです。
材質ポリプロピレン+ステンレス 寸法(mm)295×295 質量(g)440
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)パテ板ガードプロテクター
パテ板に取り付け可能なガードプロテクターです。 パテベラについた余分なパテをきれいにそぎ落とすことが出来ます。 パテベラをパテ板に収納することも出来ます。
材質ステンレス
1個
1,430 税込1,573
4日以内出荷

塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。 プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。 平滑な表面は手入れが簡単です。 LL・L・R・Mの4種類で、取手は手になじむ桧を使っています。 Mサイズは取手がプラスチック製の物もあります。
材質ABS樹脂
1セット(10個)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬化収縮による下地鋼板の反りが極めて小さい超低収縮タイプで、パテ付け直後に加熱即硬化できる板金用カーボン強化ポリエステルパテ。 硬化収縮が極めて少ないので、パテ歪みの出やすい薄い鋼板にも厚付けができます。 パテ付け直後に加熱即硬化(60℃、5分)でき、作業時間が大幅に短縮できます。常温での速乾性、初期密着性にも優れています。 へら付け性に優れており、大面積や複雑なダメージも簡単に補修できます。 防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ板から通常鋼板まで多くの下地に使用できます。
用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。 スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。 適合硬化剤(Y-10) 種別カーボンファイバー 灰色 番手P80~P120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率100:2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(2.5kg)
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(9枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨトリヤマ(世取山)パテ定盤
エコ商品
プラスチック製・軽量・格安品
材質ポリエチレン 寸法(横×縦×厚さ)(mm)310×250×8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
7,930 税込8,723
翌日出荷

スーパーハードステンレス鋼を使用し、ブレードの耐摩耗性を大幅にアップ、しかも鋼のしなりを持つ最高級のパテベラです。 特殊研磨によるブレード表面の平滑化で作業後の手入れも容易です。
板厚(mm)約9 材質(ハンドル)合板 材質(ブレード)スーパーハードステンレス鋼
1丁
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊ステンレスをスキ研磨し、適度な弾力性を持たせたプロ用パテベラです。 ハンドル部にR仕上げを施したことにより使用感は良好です。
板厚(mm)約9 材質(ハンドル)合板 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。 この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整 その他塗装、壁装下地の素地調整 ホワイト 危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックペイントロックポリパテ
ヘラ作業性に優れスムーズなパテ付け作業が可能です。 パテ付け後、即時強制乾燥が可能です。 表面乾燥性に優れサンディングペーパーの目詰まりがなく、ストレスなく研磨作業が行えます。 057-0171は150℃×2時間の耐熱性を備えていますので焼付塗料用下地としても使用できます。 057-0190はグレージングタイプでヘラ伸び性に優れ、被塗物のアール部分や比較的広い面積への塗布が可能です。また、粒子が細かく、パテのス穴埋めなどの仕上用に最適です。
用途ロックポリパテシリーズは、ヘラ作業性・乾燥性・研磨作業性に優れた鉄鋼板用のポリエステル樹脂パテです。 自然乾燥、強制乾燥※ともに対応可能で作業条件に合わせた乾燥方法が選択できます。 パテ付け後、即時強制乾燥することで大幅な時間短縮が可能です。(※057-0190を除く) また、057-0171は150℃×2時間の耐熱性を有している為、アミノアルキド樹脂塗料や熱硬化型アクリル樹脂塗料などの焼付塗料の下地としても使用可能です。 仕様使用可能な被塗物:鉄鋼板、塗り重ね可能製品:202L各種、焼付塗料 050L、065L、200L 対応シーズン夏用 危険等級 保管環境パテ:5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 1年間(未開封時)、硬化剤:5℃~35℃/ 貯蔵安定期間 1年間(未開封時) 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(4kg)ほか
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

坂爪製作所(sakazume)しなるパテベラステンNO.3
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。 材質特殊ステンレス鋼 刃幅(mm)90 板厚(mm)0.4
1本
899 税込989
翌々日出荷

坂爪製作所(sakazume)しなるパテベラステンNO.1
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。 材質特殊ステンレス鋼 刃幅(mm)50 板厚(mm)0.4
1本
699 税込769
翌々日出荷

坂爪製作所(sakazume)しなるパテベラステンNO.8
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。 材質特殊ステンレス鋼 刃幅(mm)245 板厚(mm)0.4
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

坂爪製作所(sakazume)しなるパテベラステンNO.6
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。 材質特殊ステンレス鋼 刃幅(mm)185 板厚(mm)0.4
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

坂爪製作所(sakazume)しなるパテベラステンNO.7
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。 材質特殊ステンレス鋼 刃幅(mm)215 板厚(mm)0.4
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
1,660 税込1,826
翌日出荷