25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロの皆様が良くご存じの「ピューミー」と同じ気泡ガラス成分を含んだ特殊な軽石です。 ある特定の場所でしか採掘できない貴重なものでTOWAのオリジナル製品。 陶器やタイルに付着した水垢やウロコ、錆び、シミなどの汚れを簡単に除去します。 といれのべんきについたしつこい尿石やバスルームの垢などを濡らしたパミスティックで軽くこするだけで除去できます。 建物の外壁タイルのアゴ部分にこびり付いた頑固な水垢、エフロ、カルキや錆を落とすのも簡単。 スティックタイプなので作業性に優れ平滑ではない部分にも柔軟に対応します。 強力な洗剤を使えない場所での使用に最適です。 天然製品ですので、「ピューミー」と同様に気泡の大きさには多少のばらつきがございます。
1箱(72本)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自社で醗酵したバーク堆肥に、日向土、パミス等を配合しました。水捌けが良く、高温多湿の関西に最適な用土です。何時までも固まらないので、何年でも再利用できます。主原材料であるバーク堆肥の製造過程で「EM1号」と「木酢」が添加されています。EM1号は、有用なバクテリアを育て、抗菌作用の役割をします。木酢は、土の消毒効果があります。
用途いろいろな草花など。 適合作物草花 酸度(pH)6.5~7.0 主原料バーク堆肥、真砂土、日向土
1袋(6L)ほか
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。 シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。 大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
1袋(2L)ほか
219 税込241
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。 粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。 培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。 適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
1袋(2L)ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。 シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。 大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
1袋(2L)ほか
269 税込296
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。
用途鉢植えやプランターに 成分天然多孔質軽石 寸法(mm)505×330×80 質量(kg)1 適合作物観葉植物、鉢花草花全般
1袋(10L)
449 税込494
当日出荷

真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
1袋(2L)ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。 通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。 鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。 こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。 主原料こくよう石パーライト
1袋(2L)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。 シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。 大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
1袋(2L)ほか
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化セリウム研磨剤 モノタロウ 動画あり
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 ケース寸法(mm)106×60×29 成分酸化セリウム 適合材ガラス・鏡・大理石など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

薬品では取れない尿石を削り落とします。天然の軽石です。
用途業務用尿石削り 質量(g)40 寸法(横×縦×厚さ)(mm)150×30×18
1本
939 税込1,033
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷

天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別非危険物
1袋(100L)
5,998 税込6,598
当日出荷

土と混ざらないワリフを使ったアミ袋入りで簡単に再利用可能。 鉢の大きさにあわせて計量する手間がかかりません。 通気性、排水性を向上させ、根腐れを防止。 そのまま水洗いでき、何度も使えて経済的。
用途鉢植えで栽培するほとんどの植物に使用できます。 適合作物鉢植え 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×320×65 アズワン品番65-1829-78 主原料人工軽石
1袋(4個)
589 税込648
4日以内出荷

刀川平和農園軽石
群馬県で採掘された多孔質の軽石を粒分けし乾燥させたもので沢山の細かい穴があるために排水性や通気性が高い。少量だけ必要な際に便利な2L袋。
用途観葉植物、サボテン、多肉植物、山野草、洋らん等 適合作物観葉植物、サボテン、多肉植物、山野草等、洋らん
1袋(2L)
289 税込318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U-35 ターナー色彩 動画あり
ターナー色彩U-35
超軽量で不透明な盛り上げに。 単独で使用しても、U-35製品と併用しても、硬質かつ柔軟な塗膜ができます。 色調はオフホワイトで、ライトモデリングペーストより不透明で半ツヤです。 他のメディウムに比べて、ヤセが少なく盛り上げに最適です。
用途盛り上げ モデリングペースト タイプツヤ消し
1缶(250mL)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かかと・ひじ・ひざ・ツルツル。すっきり角質ケア。 手のひらにフィットする、使いやすい形状。
寸法(mm)50×75×20
1個
199 税込219
当日出荷

用途光学用レンズ(産業光学)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク 容量(kg)1
1個
6,390 税込7,029
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トイレ、キッチン、バスのタイル、コンクリート・レンガ表面の汚れ落としに最適です。
寸法(mm)40×150×20
1箱(12本)
5,998 税込6,598
当日出荷

カメムシの嫌がるにおいで寄せ付けません。 忌避成分をマイクロカプセル特殊コーティングしているので効果が長持ちします。
用途カメムシ専用忌避剤 仕様粒剤系忌避剤 有効期間約2か月
1袋(20g×5袋)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U-35 ターナー色彩 動画あり
ターナー色彩U-35
ザラザラの砂のような質感に。 軽石粉が入っており、砂のようなザラザラとした質感です。乾燥すると不透明、ツヤ消しで硬い塗膜になります。
コースパミスジェル タイプツヤ消し
1缶(250mL)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロポリスエキスと温泉水配合で肌を引き締め、うるおいとツヤを与えます。アルカリ性単純温泉は肌のくすみの元となる古い角質を剥がれやすくし、しっとりスベスベの美肌をもたらします。
1個(250mL)
699 税込769
5日以内出荷

コスメステーシヨンP’sCICAスパミストウォーター
お肌のキメを整え、うるおいを与えます。植物のツボクサから抽出した成分で、炎症抑制・美白・肌修復効果を兼ね備えています。岡山県湯原温泉の温泉水を使用、くすみの元の角質をはがれやすくし、すべすべの美肌をもたらします。
1個(250mL)
699 税込769
8日以内出荷

1個(250mL)
629 税込692
翌日出荷