117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アロマワックスサシェやキャンドルの材料としても使えるワックス。 保存できるチャック袋付き 【アロマワックスサシェとは】ワックス(蝋)にアロマの香りをつけて型に流し込み、花材をのせて固めたもの。サシェのように吊り下げたり置くだけでアロマの香りがふんわりと優しく香ります。
材質パラフィン
1袋(200g)
619 税込681
当日出荷

サクラファインテックパラフィン
病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。 56~58℃タイプは板状の純粋な試薬のパラフィンです。 57~60℃タイプはノルマルパラフィンとイソパラフィンの混合により、優れた浸透性が得られる粒状の病理用パラフィンです。
名称パラフィン 形状板状 危険物の類別非危険物
1組(4袋×2500g)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

ろうワックス トラック荷台用 スティックハンディータイプ モノタロウ 動画あり
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質石油系炭化水素、添加剤 寸法(mm)約155×65×40 質量(g)約334g 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

名称パラフィン(48-50℃) 等級一級 化学式CnH2n+2 濃度(%)100 化学組成CnH2n+2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-66 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
2,798 税込3,078
当日出荷

ろうワックス トラック荷台用 モノタロウ 定期注文 動画あり
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50 質量(g)約640 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。ミニハンディータイプの為使いやすくなっています。
寸法(mm)約33×50×80/個 質量(g)約120/個 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1個ほか
特価
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称パラフィン(54-56℃) 等級一級 化学式CnH2n+2 濃度(%)100 化学組成CnH2n+2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-67 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

名称パラフィン(58-60℃) 等級一級 化学式CnH2n+2 化学組成CnH2n+2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-69 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
4,398 税込4,838
10日以内出荷

ノンパラFRP樹脂にパラフィンを加えるとインパラFRP樹脂に。ゲルコートにパラフィンを加えるとトップコートに。
用途補修 成分FRP用空気硬化剤/パラフィンワックス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(30mL)ほか
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)パラフィン
●高純度パラフィンから成り、組織学用に製造・品質管理された粒状の高品質包埋剤です。
形状粒状 規格IVD CE認証製品 内容2.5kg×4袋 危険物の類別非危険物 凝固点(℃)約56~58
1組(2.5kg×4袋)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g)520 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×98×48 主成分パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

Merck(メルクミリポア)パラフィン ヒストセック60
病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。HISTOSECRは浸透性・薄切性に優れた使い易い粒状の組織学専用高品質包埋剤です。
仕様DMSO:非含有 内容量(kg)2.5×4袋 危険物の類別非危険物 凝固点(℃)58~60
1個(2.5kg×4袋)
22,980 税込25,278
16日以内出荷

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KIYOHARA(清原)ワックスセット
アロマワックスサシェやキャンドルの材料としても使えるワックス。ワックスセット200gはソイワックスとパラフィンが100gずつ入ったセットでレシピ付きなので初心者にもおすすめです。 保存できるチャック袋付き ワックスセット200gにはレシピ付き 【アロマワックスサシェとは】ワックス(蝋)にアロマの香りをつけて型に流し込み、花材をのせて固めたもの。サシェのように吊り下げたり置くだけでアロマの香りがふんわりと優しく香ります。
セット内容ソイワックス200g、パラフィンワックス100g 材質ソイワックス/大豆、パラフィンワックス/パラフィン
1袋(200g)
679 税込747
欠品中

塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油。パラフィンワックス系。
用途入線時適用
1本(0.5L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificヒストプラスト TM
組織親和性に優れ、短時間で均一なパラフィン浸透が可能です。高分子ポリマーを含んでおりません。
成分パラフィンワックス 融点(℃)56~57
1箱
4,798 税込5,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ油性 収納サイズ400g
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

KIYOHARA(清原)ソイワックス
アロマワックスサシェやキャンドルの材料としても使えるワックス。 保存できるチャック袋付き 【アロマワックスサシェとは】ワックス(蝋)にアロマの香りをつけて型に流し込み、花材をのせて固めたもの。サシェのように吊り下げたり置くだけでアロマの香りがふんわりと優しく香ります。
材質大豆
1袋(200g)
719 税込791
当日出荷

粉末タイプで便利 作業効率のよい粉末タイプ
用途トラック荷台や敷居・シャッターなどのすべりをよくするために 成分カルナウバ蝋、タルク、パラフィンワックス 質量(g)500 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

乾いた後もすべりが良い!。パラフィンワックス系(シリコンは含まれていません)
用途入線時適用
1本(600mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ガリウムガリG31
有機溶剤不使用の液体パラフィンワックス潤滑剤です。
用途自動車、オートバイ、自転車、電動工具、工作機械、農業機械用 材質パラフィンワックス、モリブデン※EC0005以外に使用 危険物の類別非危険物
1本ほか
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤不使用の液体パラフィンワックス潤滑剤です。
用途ドアのヒンジ、窓枠、シャッター、鍵穴、スポーツ用品等、金属金属部分の潤滑、防錆用 トラスコ品番645-2121 材質パラフィンワックス、モリブデン※EC0005以外に使用 容量(mL)100 危険物の類別非危険物
1箱(12本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ミンク油・ラノリン油・固形パラフィンワックスを成分にしたミンクファットクリームです。 皮革の劣化を防ぐと共に表面に潤いと柔軟性を与えます。 防カビ剤を配合しています。
用途靴、ブーツ、レザウエアー、手袋、オイルレザー等の皮革製品 成分ろう,油脂,有機溶剤 アズワン品番64-6313-84
1個(50mL)
799 税込879
当日出荷

ミンク油・ラノリン油・固形パラフィンワックスさらにスクワランオイル(アイザメ肝油)を成分にしています。 皮革の劣化を防ぐと共に表面に潤いと柔軟性を与えます。 浸透性が高く、さらさらな使用感を得られます。防カビ剤を配合しています。
用途靴、ブーツ、レザウエアー、手袋、オイルレザー等の皮革製品 成分ろう,油脂,有機溶剤 アズワン品番64-6313-85
1個(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

アルミ13 ニューレジストン 動画あり
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。 アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。 配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。 厚さ(mm)6 粒度36
1枚ほか
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常ラベルが貼れないような表面にも貼付可能!。耐水性および耐薬品性があり、組織学用途のパラフィンワックスブロックの識別に適しています。耐溶剤性リボン(品番:4-6704-02)を使用することで、印字情報にもキシレンやトルエン、アルコール、その他溶剤や化学薬品への耐性を付与することも可能です。ParafiTAG(TM):PRFシリーズ。耐水性に加え耐薬品性もあるため組織学用途のパラフィンワックスブロックの識別に適しています。パラフィンの他、PTFE、PFA、パーチメント紙等、通常のラベルが貼り付けにくい表面にも使用可能です。
仕様●耐薬性:キシレン、アルコール、化学薬品●貼付可能表面例:パラフィン・PTFE・PFA・パーチメント紙、耐水性・耐薬品性(キシレン・トルエン・アルコール・その他溶剤など) 材質熱可塑性エラストマー樹脂 適合温度(℃)-55~+70 印刷方式熱転写 コア外径(mm)25.4
1巻(500枚)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界No.1推薦!靴磨き世界王者「長谷川裕也」氏も絶賛! 天然カルナバワックス及び高級固形パラフィンワックスを主成分にした油性靴クリームです。 輝きのある光沢と防水性に優れています。
用途靴のお手入れ 成分ろう,油脂,有機溶剤
1個(50mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アビオンコーポレーションカルワックス
カルシウムで内側から、天然ワックスで外側から表皮を保護強化し、健全生育をサポートします。 パラフィンワックスの被膜効果により、高温時に植物体内の水分の過剰蒸散を防ぐ事が期待できます。
1袋ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。配管用炭素鋼鋼管(白管)亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし 粒度#36 厚さ(mm)6 被削材対応:アルミなどの非鉄金属 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
1,450 税込1,595
翌日出荷

お誕生日や記念日に、ケーキを可愛らしくオリジナルにデコレーションしてくれるキャンドル。 好きな数字を組み合わせて特別な日を盛り上げてくれます。 フードグレードのパラフィンワックスと100%コットンの芯を使用。 全てハンドメイドで仕上げており、キャンドルの表面にペイント加工は一切していないので安心してご使用いただけます。
燃焼時間(分)約2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:10×30×75
1本(1本)
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バースデーパーティーを記念に残る楽しいイベントにしたい。そんなひと時をよりいっそう彩り、盛り上げる可愛らしキャンドルです♪ ローソク、合成樹脂のピックやシルバー巻きに使用されているアルミホイルは食品添加物等の基準に合格したものを使用しています。 ローソクは原油より精製された高品質のパラフィンワックスを主原料としており添加物等の基準に合格しております。 誤って口に入っても体には影響はありませんが、食品ではないため食べないようにご注意ください。
材質パラフィン 寸法(mm)W56×L56×H100
1個(1個)
899 税込989
4日以内出荷

1ダース
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マーキングチョーク 太型 モノタロウ 動画あり
濡れても消えないマーキングチョーク! 太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。 油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。 材質パラフィンワックス+顔料 寸法(mm)Φ20×95 耐熱温度(℃)-15~+60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。 蜂蜜の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。 水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした膜を作ります。 乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。 安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
成分蜜ロウ、テルベン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル 使用方法【塗装】素地(木地)調節済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。【磨き込み】乾燥後にウエスなどで乾拭きし、磨きこんで下さい。木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。表面の膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブルなどは毎月~3ヶ月、それ以外は3ヶ月~半年または1年程度を目安にしてください。厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。 主な用途 香りほのかなラベンダーの香り 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2/L)30~60
1缶(500mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック 危険物の類別非危険物
1パック(6g)
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マーキングチョーク 蛍光タイプ モノタロウ 動画あり
濡れても消えないマーキングチョーク!蛍光灯やブラックライトのわずかな光で発光します。暗い場所や夕暮れ、夜間の作業に便利。油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、石などに。 材質パラフィンワックス+顔料 寸法(mm)14×111 質量(g)15 耐熱温度(℃)-15~+60
1本
119 税込131
当日出荷

ノン・クラックはコンクリート表面に浸蝕に、コンクリート内の水分を封じこめ、生コンの初期養生を十分に行い、ヘアークラックを防止します。 ノン・クラックにはワックス・パラフィン・樹脂は混入されていないのでモルタル・ペイント等の仕上剤の付着を妨げず、コンクリートの打継にも支障ありません。 ノン・クラックはコンクリート面に浸透し強いアルカリ層をつくりコンクリート面が周囲の酸性因子により劣化されるのを防ぎます。
用途コンクリート表面養生剤、ヘアークラック防止剤 希釈倍率3倍 塗布面積(m2)(希釈液1L当たり)9~11 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

待望の大きめサイズが登場!。使える範囲が広がってとっても便利です。食品はもちろんブーケや雑貨のラッピングにも最適です。
材質パラフィン紙(両面ワックス加工) クラフト無地
1箱(50枚)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

判晒クラフト紙60gにパラフィンをコーティング。判晒クラフト紙に竹皮模様印刷し、ワックスを塗布した食品用包装紙です。精肉、惣菜、佃煮、おにぎり等にご使用できます。
1パック(200枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトワックスは指先でコネるだけで自由に色混ぜでき、素早く補修できます。クレヨンタイプの補修材と比べて密着性(粘性)がとても高く、自由に成形可能な商品です。角の欠け・えぐれキズ・穴・すき間埋め補修に適しています。
用途ドア、建具、家具などの補修に セット内容ソフトワックス(約4cm/10g)4色 各1本、専用ヘラ 1個 材質専用ヘラ/ABS樹脂 成分ソフトワックス/パラフィンワックス・顔料 危険物の類別非危険物
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)