新冷媒、従来冷媒対応。
冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。
ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様スプレーノズル付
トラスコ品番494-8254
1本(180mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
用途穴の表裏同時面取り
車輪径(Φmm)33
仕様調整式V車、Rベアリング入
適合(参考扉重量)30kg
材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)
寸法(mm)33
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
仕様スプレーノズル付
容量(mL)180
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。
粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。
容量(mL)30
対応冷媒種別HFC系冷媒用
ヨーロッパのベストセラー。衛生品質管理の必需品、毛髪混入を未然に防ぎます。ツバも不織布です。
サイズフリーサイズ
材質不織布
TKG品番9-1490-1701
TKG品番(2017)6-1334-1701
1箱(100枚)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
HACCP対応!。使い捨てタイプです。
サイズフリー
種類ヘアキャップ
混率(%)ポリエチレン不織布100
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)6
仕様交差穴用。
材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ブラシ長(mm)30
2018年トラスコ掲載ページ5 1411
切れ味がながもちする、プラチナ特殊加工のステンレス刃。安心して使えるセーフティーガード付きです。
商品タイプL字カミソリ
純正タイプのインナーカバーです。修理、補修パーツとしてはもちろんドレスアップ効果も抜群です。
用途バイク用
適合車種HONDA パル AF17/ディオ AF25
ヨーロッパのベストセラー。6mm×6mmの網目が毛髪落下を防ぎます。3種類のサイズが全てのヘアーに対応します。ブラウンの色がポイントです。リング入りの為管理が容易です。
色黒
混率(%)ナイロン100%
小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
付属品ユニオン継手
材質(本体)CAC406
種類ユニオン継手付
使用流体水・温水
機構手動閉止ツマミ
流体温度(℃)5~100
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)
材質(ディスク)EPDM
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)PP樹脂
車輪径(Φmm)45
適合(参考扉重量)45kg
寸法(mm)45
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合手すり棒径Φ33mm
色ゴールド
材質亜鉛ダイカスト
形状L受
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
車輪径(Φmm)33
仕様ベアリング入、V・Y・T溝レール対応
適合(参考扉重量)30kg
材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)
寸法(mm)33
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
タイプV型
材質鉄
材質(車輪)POM
耐荷重(kg)20/扉
仕上シルバー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アルコールフリーの青色除菌ペーパーで、異物混入対策にも効果的です。
材質不織布(Tritex)
品番W258230T
ペーパー寸法(mm)195×200
TKG品番9-1445-0201
1組(200枚)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
すっきりした形状により筆記具感覚で使え、軽い引き心地が最後まで続くペン型修正テープ「ホワイパー PAL」。ノック式だから片手で簡単にヘッド収納。ミニローラーヘッドにより紙への転写が軽くなめらかに、最後まで軽い引き心地を実現するスムーストルク機構。引いて1行、押して1文字の2WAY機能搭載! 細かい所もきれいに修正。利き手を問わないユニバーサル仕様。
テープ長さ(m)6
材質本体ケース:ポリスチレン(PS)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×20×109
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(使い切り)
こんなお得な商品も!
電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
癖のないシンプルな白い掛け時計です。秒単位で正確に判断しやすいステップ秒針は夜間(22時~翌6時)は秒針が停止しますので、静かにお休みいただけます。時刻を自動修正する電波時計です。
電波時計○時刻自動修正
表示方式アナログ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×278×48
質量(g)480
電池単3×1(別売)
種類掛け時計
タイプステップ秒針
機能夜間秒針停止機能
色ホワイト
アズワン品番65-1845-19
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
オールプラスチック一体形状軽くて移動も楽にできます。
脚底面には、滑り止めゴムが付いています。
同じ品番であれば重ねて保管することが可能です。
最大使用荷重(kg)80
材質ポリプロピレン
色グリーン
段数2
植林木を原料としたバージンパルプ100%。蛍光染料を使用しておらず、食材への使用にも適しています。
用途食品衛生法に準拠したペーパータオル。キッチンペーパーとしてもお使いいただけます。
入数(枚)1パック:200
ケース入数49袋
シートサイズ(mm)160×220
1ケース(200枚×49袋)
¥3,989
税込¥4,388
当日出荷
特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス
被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
シャンク形状ストレートシャンク
ミシン目が付いている為、1枚づつ切り離せ、管理がしやすいロールワイパー。紙が剥がれる事を防ぐため200℃の熱圧着をして強度を上げています。
強度を上げる事で従来の紙ワイパーより破れにくい為、使用枚数が少なくコスト削減が出来ます。
用途自動車整備工場や、金属加工工場に。
材質バカス混入紙
全長(m)220.4
シートサイズ(mm)265×400(1枚あたり)
芯径(mm)76.2(3インチ)
ロール幅(mm)280
仕様ロールタイプ
トラスコ品番321-5601
タイプ3枚重ね
検査面の上を軽く転がしたり、軽くたたいて、音の変化で剥離部をキャッチ。
用途塗膜・タイルの剥離検査用ハンマー
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)19
全長(mm)133~520
主な用途機械機器や車輌の点検
質量(g)50
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを
発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC
質量(kg)1.65
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)186×216
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
水に濡れても破れにくい優れた強度です。
エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップしています。
用途機械の設備や製品の粗拭きに。
水分の吸収・清掃・水切り等に。
色ホワイト
吐出口がカラス口になっており、底面に指差口がついているので材料をあけるのに便利です。本体内側に目盛(リットル表示)付です。丈夫なステンレス製の持ち手金具付ですので、本体の変形を防止します。
用途土、モルタルなどの材料練りに。
容量(L)14
トラスコ品番382-0840
材質ポリエチレン(PE)とエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)のブレンド
色ブラウン
高さ(mm)280
質量(g)620
外径(Φmm)292
下部外径(Φmm)242
底面の厚さ(mm)2(平底)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
用途穴の表裏同時面取り
種別TYPE-A
仕様抗菌
材質抗菌糸 ビスコスレーヨン100%、内面(抗菌消臭ウレタン)
寸法(mm)270×220
水に濡れても破れにくい優れた強度です。
エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップしています。
地球に優しいエコロジー素材を使用しています。
用途機械の設備や製品の粗拭きに、水分の吸収・清掃・水切り等に、重工業・金属加工・食品工場等
材質パルプ、バカス(サトウキビ繊維)
色ホワイト
トラスコ品番809-6181
幅(mm)280
質量(kg)10
タイプロール
長さ(m)114
シートサイズ(mm)280×380
紙管内径(inch)3
1箱(4ロール)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
液体の小分けに便利
用途容器の移し替えに便利なロート
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
色ホワイト
寸法(外径×高さ)(mm)185×150
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
手で簡単に塗布できるこっくり乳液がタレずに密着。安心して使えるたっぷりサイズで、誰でもムラなくキレイに染められるヘアカラー。
目的カラー
性別女性用
シリーズパルティ
医薬品医療機器等法医薬部外品
油とタンパク質の汚れにも効果を発揮します。使い続けることで配管の詰まりを解消し下水の臭いや虫の問題を軽減します。
用途工場の床面、側溝、グリストラップの洗浄。浴槽の洗浄など。
液性中性
材質主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤
希釈倍率100
2018年トラスコ掲載ページ9 0131
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ