入力信号電圧パルスまたはON~OFFパルス
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-10~50(日平均温度35以下)
耐電圧AC2000V 1分間(出力・補助電源とE端子間)、AC500V 1分間(入力とE端子間)
使用湿度範囲90%以下(但し、結露なきこと)
補助電源AC100-110V ±10% 50-60Hz両用
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
パルス積算、ロジックON/OFF信号や回転数の測定に
設置スペースを気にしない小型2chモデル
測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能
通信が途切れている間の測定データも保持
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)
記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品CD-R ×1 (取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド ×1、電波使用上の注意 ×1,単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、接続ケーブルL1010 ×2
測定範囲[積算] 0~1000Mパルス、最高分解能1パルス、[回転数] 0~5000/n [r/s]、最高分解能1/n [r/s]
電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)
チャンネル数2ch (GND共通)
対応機種【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m
入力無電圧a接点 (常開接点)、オープンコレクタ、電圧入力 (DC 0 V~50 V)
連続使用時間約2か月 (記録間隔1分、Bluetooth OFF)、約14日 (記録間隔1秒、Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)
機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証
測定モード積算 (加算/瞬時)、回転数、ロジック (記録間隔ごと1/0を記録)
記憶容量1チャネルあたり50万データ
表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モード瞬時値記録
記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
仕様●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)
材質ハウジング:難燃性黒色樹脂
外形寸法(mm)123×80×50
電流(A)5~5%(前面から調整可)
電源AC100V
構造プラグイン構造
耐電圧AC2000V
接続方式M3.5ねじ端子接続
絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V
主な用途インバータFM端子パルス出力専用
電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
1台
¥159,800
税込¥175,780
61日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
ディストリビュータ入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。
ディストリビュータへ電源供給するため、外部に電源が不要です。
ベースへの着脱が容易に可能です。
タイプディストリビュータ
点数1点(1チャンネル)
1個
特価
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
仕様結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)
質量(g)約200
取付方式DINレール取付または壁面取付
外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D)
構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成)
ケース色アイボリー色
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)
使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
入力周波数(Hz)100k(MAX)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)
耐電圧(V/min)AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
パルス変換装置。カウンタへの入力パルスを制御するオプション。設定時間内に受けたパルスをフィルタし1パルスで出力。成型機など一度に複数の部品を射出設備で。エリアセンサでの複数パルスを1パルスにまとめます。設定時間: 0.1秒~999.9秒。誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)。DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])
出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)
電源DC12-24V (-15%-+10%)
表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm
出力方式ワンショット(100ms)
入力パルス入力(Input)/キープロテクト(K/P)
機能パルスフィルタ
入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)
メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回
設定範囲0.1 -999.9
出力遅延時間25msec
グリーン購入法適合
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
USB⇔4線式シリアル変換ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCL6145」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 30MHz)、実装LSI:PCL6145
質量(g)43
使用温度範囲(℃)0 ~ +50
電圧(V)DC3.3±0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9
インターフェースCPU:8/16ビットパラレル / 4線式シリアル
保存温度範囲(℃)-20~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数4
使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
1個
¥17,500
税込¥19,250
9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCD4641A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 100pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準4.9152MHz (Max.10MHz)、実装LSI:PCD4641A
質量(g)23
使用温度範囲(℃)0 ~ +50
電圧(V)DC3.3±0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×11.9
インターフェースCPU:8ビットパラレル / 4線式シリアル
保存温度範囲(℃)-20~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数4
使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
1個
¥10,000
税込¥11,000
9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCL6045BL」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 20MHz)、実装LSI:PCL6045BL
質量(g)43
使用温度範囲(℃)0 ~ +50
電圧(V)DC3.3±0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9
インターフェースCPU:8/16ビットパラレル
保存温度範囲(℃)-20~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数4
使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
1個
¥21,250
税込¥23,375
9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCD2112A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 48pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準9.8304 MHz (Max. 20 MHz)、実装LSI:PCD2112A
質量(g)11
使用温度範囲(℃)0 ~ +50
電圧(V)DC3.3±0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×11.6
インターフェースCPU:4線式シリアル
保存温度範囲(℃)-20~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数1
使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
1個
¥8,750
税込¥9,625
9日以内出荷
仕様●入力パルス:無電圧接点またはオープンコレクタ信号(負担DC12V 10mA、パルス幅30ms以上)
出力第1合成出力(A+B/A-B/A)[C1A-C1B〔無電圧接点、接点容量AC110V 0.1A DC100V 0.1A、漏れ電流AC110V時15μA、オン抵抗12Ω以下DC110V時1μA〕C10-C11〔オープンコレクタ(出力電流IOL 30mAコレクタ・エミッタ間耐電圧 VCE 35V)〕]第2合成出力(B)[C2A-C2B〔無電圧接点、接点容量AC110V 0.1A DC110V 0.1A、漏れ電流AC110V時15μA、オン抵抗12Ω以下DC110V時1μA〕]出力パルス[パルス幅100~150ms、最小パルス間隔250ms、最大出力パルス数 14400パルス/時]
温度範囲(℃)-10~45(日平均使用温度35以下)
耐電圧AC1500V 1分間(出力・補助電源とE端子間)AC500V 1分間(入力とE端子間)
使用湿度範囲90%RH以下(但し、結露しないこと)
消費電力(VA)5
補助電源AC100-110V ±10% 50-60Hz共用
入力回路数最大8回路(4回路減算設定可能)
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
入力周波数(Hz)100k(MAX)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
第1入力信号電圧パルス
Copal Electronics REC シリーズは、非接触型の手動調整式光学式ロータリエンコーダで、クリック式です。角度変位を直接出力デジタル方形フォームに変換して、ロジック回路に供給します。これは、ケーブルワイヤ出力インターフェースを備え、1 回転あたり 25 パルスです。小型軽量 パネルシールなし RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●パルス数:50●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:20 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:フラット
アズワン品番65-7157-11
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
コードホイール. Avago Technologiesコードホイールは、機械的な位置を対応する電気信号に変換するパターンディスクです。 この金属製のコードホイール製品には、2つ又は3つのチャンネル出力が用意されており、Avago Technologiesの光学式エンコーダモジュールとの併用に最適です。 HEDS-9000、HEDS-9100、HEDS-9040、及びHEDS-9140シリーズのエンコーダモジュールと互換性があります。 Avago Technologiesコードホイールをモーションコントロール光学的エンコーダとともに使用すると、機械的な位置が、対応する電気信号に変換されます。 コードホイールは回転動作に使用され、ゲートとして機能するデータトラックを備え、周期的に光を浸透させたり防いだりします。 こうしたアクションによって、検出器のフォトダイオード上に動く影(パルス)が作られます。 Avago Technologiesの金属製コードホイールは、コスト効果が高くて用途も非常に広くなっており、定格温度は最高100 ℃と高く、直径28 mmで回転当たりのサイクル(CPR)も高くなっています。. 定格温度: 最大100 ℃ 分解能: 1024 CPR (直径28 mm) 鉛フリー
仕様パルス数 = 500エンコーダ読み出し = インクリメンタル軸径 = 4 mm実装タイプ = スルーホール最大動作速度 = 30000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
入力周波数(Hz)100k(MAX)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
第1入力信号電圧パルス
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
取付方式壁取付、DINレール取付共用
感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)
保存温度(℃)-10~60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間
応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力
ヒューズ(電源)160mA ヒューズ
温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)
ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
仕様●入力種類選択:4点個別●パルス入力種類:電圧入力無電圧・半導体入力有接点入力●最高係数速度:0~20000パルス/sまたは0~20パルス/s●積算値への変換周期:100ms/4点●占有号機数:1号機分
接続方法外部接続:脱着式端子台
入力点数4点
消費電流(A)0.20(5V系)、0.16(26V系)
1個
¥129,800
税込¥142,780
31日以内出荷
Copal Electronics RMS シリーズは、非接触型の手動調整式磁気ロータリエンコーダです。角度変位を直接出力デジタル方形フォームに変換して、ロジック回路に供給します。ケーブルワイヤ出力インターフェイスを備え、1 回転あたり 50 パルスの出力が可能です。小型軽量 パネルシールなし RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●パルス数:50●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:20 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:マイナス
軸径(Φmm)20
タイプ光学式非接触型(インクリメンタル)設定用
出力電圧出力
最大電流(A)0.04/0.05/0.07
分解能25/50/100(P/R)
機能クリック[REC:クリック付、RES:無]、スイッチ機能:無
出力波形RES20:飽和波形(A、B相)/疑似矩形波(A、B相)、REC、RES20B/D:矩形波(A、B相)
シャフト形状マイナス
アズワン品番65-7157-96
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電圧(V)5dc
実装タイプパネルマウント
パルス/回転50
エンコーダ信号デジタル方形波
エンコーダ読み出しインクリメンタル
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
質量(g)約400
取付方式DINレール取付または壁面取付
外形寸法(mm)97(H)×51(W)×126(D)
構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)
ケース色アイボリー色
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)
センサ用電源DC12V±5%、25mA
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
消費電力(VA)(電流)約4
リセット電源投入後0.5秒以内に自動リセット
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
FANの電源をPC電源から直接供給するケーブルです。
アンペア数の高いFANに使用する際、M/B安定のために最適です。
色黒/黄/緑/青
コネクタ形状PWM4pinメス(M/B側) - ペリフェラル4pinx1オス(電源側)/PWM4pinメス(M/B側) - PWM4pinオス(ファン側)
ケーブル長(cm)電源コネクタ部:22.8(ツイストケーブル仕様) / パルスコネクタ部:32(ツイストケーブル仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
PSU-200とはメーカーリニヤスケールから出力されている正弦波信号を最小4分割・最大200分割すると共に正弦波を方形波信号に変換し出力することでNCフィードバックシステムや計測制御装置等にリニヤスケールと併用することにより位置決めの高精度化を実現できる装置です。
入力信号アラームリセット信号;AL(アノード)、AL(カソード)フォトカプラ入力
使用環境温度(℃)0~50
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)160×100×28
保存温度範囲(℃)-20~70
出力信号90°実線位相差二相正弦波
コネクタ出力:MR-20RMA(本多通信工業)
軸数1
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様DA-15S-NR(JAE)相当品/MR-20RMA(本多通信工業)
ミツトヨ品番539-005
分割数4、8、10、20、40、80、100、200
供給電圧(V)DC5±5%
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
ウインカー交換コードセット(SUZUKIコネクター式)4本入 SUZUKIコネクター式(4本入)
GSX1400・GSF1200/750
インパルス400・イナズマ1200/400
主な適合車種GSX1400・GSF1200/750・インパルス400・イナズマ1200/400
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
動作の安定性で定評のあるRS-232C接続(シリアル接続)の外付けアナログモデム REX-C56EXとシリアルケーブル、USBをシリアルに変換するアダプターのセットです。パソコンのUSBポートに、RS-232Cモデムを接続することができます。
定番、安定動作が魅力のConexant製コントローラ搭載。データ受信速度は最大56Kbps(理論値)、送信は最大36Kbps(理論値)。
USB接続では、本製品のホットプラグが可能。OS起動したままモデムの接続および取り外しができるので、システム停止が許されないサーバPCへの導入に最適です。
モデム関連ソフトウェアを使用した、アナログ公衆回線でのFAX送受信やファームバンキング利用が可能です。
幅広いWindows搭載PCで、アナログ公衆回線を使った通信が可能です。
市販のFAXサーバーソフトと回線分のモデムを組み合わせて、複数回線を使用したFAX同時送受信が可能です。メガソフト社製「STARFAX Engine」(最大接続台数 4台)にて動作確認済み。
モデム本体上面のLED(POWER/DATA/OH)で、接続時(オフフック時)やデータ送受信中などの動作状況を確認できます。また、USB変換ケーブルにもLED(PWR/TXD/RXD)を搭載し、通信状況を確認することが可能です。
RS-232Cケーブルは、サーバ周りなどの設置に便利な約200cmのロングケーブル。セパレートタイプだから、環境に合った長さの市販ケーブルに交換することもできます。
仕様【NCU部】通信回線:アナログ公衆回線・1回線・2線式モジュラ、NCU形式:AA(自動発着信)、ダイヤル方式:ダイヤルパルス式(10pps/20pps)、プッシュトーン式、NCU制御:ATコマンド、EIA class1コマンド(EIA-578)【モデム】DTEインターフェイス:RS-232C、DTE速度:115,200bps、接続コネクタ:【パソコン側】D-Sub 9ピン(メス)、【電話回線側】2線式モジュラージャック、LED:POWER、DATA、OH、電源:ACアダプタ(入力:AC100V 50/60Hz 出力:AC9V)、消費電力:3W(標準)、外形寸法・質量:約90(L)×128(W)×25(H)mm(突起部除く) ・約146.8 g(本体のみ)【USB変換アダプター】入出力レベル:RS232Cレベル、接続インターフェイス:USB(Universal Serial Bus)1.1準拠、入出力ポート数:1ポート、ケーブル長:約85cm、質量:約55g、通信方式:非同期通信、通信速度:300/600/1,200/2,400/4,800/9,600/19,200/38,400/57,600/115,200/230,400 bps伝送距離:15m以内、電源電圧・消費電流:DC+5V(USBバスパワ-)・平均36mA(5V)/最大60mA(5V)、通信パラメータ:→ ビット長:7/8、 → スタートビット:1、→ ストップビット:1/1.5/2、 → パリティ:偶数/奇数/無し、入出力コネクタ:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)、LED表示:PWR:Power LED(USB バスから正常に5Vが供給されていれば点灯)、TXD:送信データ表示用LED(パソコン⇒デバイス)、RXD:受信データ表示用LED(デバイス⇒パソコン)
付属品USB変換アダプター(約85cm)、RS-232Cケーブル(約200cm)、モジュラーケーブル(約150cm)、ACアダプター(約180cm)、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド
対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003
対応機種USBポートまたはRS-232Cポートを装備したWindowsPC
機能【データ通信】通信方式:全二重、同期方式:調歩同期式(非同期)、通信速度:56000(受信のみ) / 48000(受信のみ) / 33600 / 31200 / 28800 / 14400 / 12000 / 9600/ 7200/ 4800/ 2400/ 1200/ 300bps、通信規格:ITU-T V.92 / V.90 / V.34 / V.32bis / V.32 / V.22bis / V.22 / V.21、BELL 212A / 103、エラー訂正:MNP 2-4、ITU-T V.42(LAPM)、データ圧縮:MNP 5、ITU-T V.42bis/V.44【FAX】伝送制御:TIA/EIA 578 Class Fax、通信方式11:20半二重、同期方式:調歩同期式(非同期)、通信速度:14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400 / 1200 / 300bps、通信規格:ITU-T V.17/V.29/V.27/V.21
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
フロントホイールの回転からスピードパルスを拾うスピードセンサーKITです。
スピードメーター使用時、ミッションASSYの交換により、ノーマルスピードセンサーの使用ができない場合に必要です。また、タイヤサイズの変更によるパルス微調整にも対応。
※付属のパルス変換ユニットは速度パルス変換ユニット(762-1432100)との互換性はありません。
○デフォルト設定:
タイヤ外周長:1500mm
検出ポイント:4
※社外品のディスクローターボルトによってはボルト頭の出量が変わり、センサーが反応しない場合があります。その場合はセンサーの位置調整、またはボルトの変更が必要になります。
グロム
JC61全車種
主な適合車種GROM 2013-2015年式:キタコ社製5速クロスミッション装着車
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに0~1Vに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え0~1Vに変換して出力。
仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式
材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP
出力0~1VDC
電源C12V
消費電力C12V時約23mA
測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内
コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5
接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの
起動風速(m/s)2未満
耐風速(m/s)90以上
出力抵抗500Ω以下
1個
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに4~20mAに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え4~20mAに変換して出力。
仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式
材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP
出力4~20mADC
電源C24V
消費電力C24V時約80mA
測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内
コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5
接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの
起動風速(m/s)2未満
耐風速(m/s)90以上
出力抵抗500Ω以下
1個
¥499,800
税込¥549,780
27日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ