薄くて小さいので手にぴったりフィット、軽量化も実現。
軸選択や倍率選択の接点数の変更可能。
BOXは密閉構造(IP67相当)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×73×124(フック、つまみの突起部除く)
スイッチ単純切替スイッチ
コード長さ(m)(カールコード)3
パルス数(1回転)100
電源電圧(V)5
表示LED緑色
表示項目(軸選択銘板)OFF,X,Y,Z,4、(倍率選択銘板)×1,×10,×100
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
パネル内の有効利用に大きく貢献。
クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号
RoHS指令(10物質対応)対応
最大応答周波数(kHz)5
最大電流(mA)引込み:20
始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・m
許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6
最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200
寿命100万回転以上(200r/min)
質量(g)200以下
動作温度範囲(℃)-10~60
保存温度範囲(℃)-20~70
周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)
耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
保護構造IP64(パネル取付時)
透過形光学方式。
クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号
色ダイヤル:黒
RoHS指令(10物質対応)対応
最大応答周波数(kHz)5
最大電流(mA)引込み:20
始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・m
許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6
最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200
寿命100万回転以上(200r/min)
質量(g)200以下
動作温度範囲(℃)-10~60
保存温度範囲(℃)-20~70
周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)
耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
保護構造IP64(パネル取付時)
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色黒
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種MR-J4-A_-RJ、 MR-J4- DUA_-RJ用、 MR-J3-T用、 MR-JN用
許容回転数(min-1[r.p.m])200(通常回転時)
分解能パルス分解能25PLS/rev(4逓倍後で100PLS/rev)
許容軸荷重(N)19.6(ラジアル荷重)、9.8(スラスト荷重)
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様スイッチ形式
使用温度範囲(℃)-20~70(氷結しないこと)
接点Free接点
耐熱性回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下温度70±2℃・時間16時間
強度(Nm)ストッパ:3
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V1分間印加後、端子-端子間)、5000以上(DC500V1分間印加後、端子-アース間)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値で導体抵抗を含む)[DC5V1A電圧降下法、1kHz±200Hz電圧20mV電流50mA以下]
取付け方法中心ナット止め(防水形)
シャフト形状丸形
シャフト長さ(mm)16
保存温度範囲(℃)-40~70(氷結しないこと)
耐湿性接触抵抗:100mΩ以下、絶縁抵抗DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC500V1分間:異常がないこと温度40±2℃・相対湿度90~95%・時間48時間(定常状態)
ポジション設定:0~11
定格抵抗負荷電流(A)AC:5V 0.5/35V 0.05、DC:5V 0.25A/25V 0.05A(抵抗負荷)
耐寒性回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下温度-20±3℃・時間16時間
耐久性[動作]回転トルク:初期値に対し10~-30%、抵触抵抗:150mΩ以下、絶縁抵抗 DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC250V1分間:異常がないこと、以上無負荷にて1~1.2πrad/sの角速度で往復50000回
ナット締付トルク(N・m)強度:2以下
関連資料30°切換用接点変更手順
耐振性外観及び構造に異常がないこと(掃引の割合10~55~10Hz/分)、電気的性能項目1を満足すること(全振幅1.5mmxyz方向に各2時間)
防水性水深:2m、時間:2h(パネル取付防水、但し軸の回転は行わない)
耐電圧(V/min)異常がないこと(DC250印加後、端子-端子間)、異常がないこと(DC1500印加後、端子-アース間)
端子強度(N)3(任意の一方向の先端に静荷重をかける)
ステップ角度30°
回転トルク(N・m)0.1~0.2
<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。<JIS規格に対応した安全性能>(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
ケーブル長(m)3
タイプ分離コネクションタイプ(パルスMAG)
関連資料15°切換用接点変更手順
色黒
ねじサイズM4
発生&測定が同時にできる直流信号発生器。
計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。
キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に。
付属品入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1
電源ACアダプタ9445-02 (定格AC100~240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA)
表示LCD5桁表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×180×58
機能ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ
RoHS指令(10物質対応)対応
測定ファンクション【電圧】2.5V: 0~±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)25V: 0~±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)【電流】25 mA: 0~±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)【温度】-25.0~80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)【サンプリングレート】約1.67回/s
出力発生方式バイポーラのシンク・ソース方式
ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書(3.2MB)
使用圧力(MPa)0.62
流量(L/min)110±15
取付ねじサイズM14×1.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】
スピンドルMT-3
スピンドル間距離(mm)285
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)350
セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760
把握径(Φmm)1~13
質量(kg)50
モーター出力(W)350
送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180
コラム傾斜(度)±45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
直流パルスTIG溶接機・空冷仕様
必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!
段積みが可能となり保管面積が1/3に!
また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に!
パネル部に簡易防滴シートを標準装備。
屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。
ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。
豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ
質量(kg)43
本体寸法(mm)346×555×579
出力範囲4~300A(4~180A)
定格使用率(%)0.4
定格入力三相(単相) 200/220V
定格出力(A)300(180)
サービス分類レンタル
計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。
現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。
小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。
機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。
信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴
付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)
穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2
電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5
出力モニタ/出力電流を直接測定
接続Φ2のテストプラグ
連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)
材質(ハウジング)ABS樹脂
出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能
LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)
負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ω
モニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能
最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)
動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能
固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
パルスエアーガン ステン付き用のスペアコーンです。
適合本体パルスガンステン付き用
材質ステンレス
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.04kg
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
高さ(mm)13.5
頭径(Φmm)12.5
底径(Φmm)14
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM3
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
色茶、赤、橙、黄、緑、青、紫
難燃性UL94V-0
コネクタタイプ日圧製(XHP-7)
スタイル2555、AWG24
リード線長さ(m)0.5
寸法L(cm)50
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
園芸用のこぎり。天然で乾燥した木材に最適。さびに強く長持ち。人間工学に基づき、手が滑らないよう角度の付いた柄とその端が曲がったデザイン
用途木、枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/硬化クロムメッキ製/パルス硬化/引きノコ性能/ハンドルパーツ/ハンドル形状/人間工学/ガーデナーズソーGARDENA/手/剛性/最適/動作/長持ち/歯/デザイン/ブレードカバー/作業/労力/場所/天然/角度/木材/プルカット/ストレートソーブレード/柄/節約
材質プラスチック、鉄
質量(g)285
全長(cm)40
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×2.2×9.5
刃渡り(mm)300
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
軽くて頑丈なGARDENAコンフォートボウソー。安全で握りやすいハンドル。軽くて丈夫。ねじで簡単に調整できる刃のテンション。
用途枝の伐採、園芸、ガーデニングなどに。弓/刃/最適/作業/弓鋸/GARDENA/弓ノコ/保護カバー付き/防錆性/スチール製/ねじれ防止/パルス硬化/丸太/前面/天然/剛性/工具/枝/歯/木材/ハンドル/グリップ/形状/ネジ/輸送/保管/張力
材質プラスチック、鉄
全長(mm)675
質量(g)770
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×24×2.5
刃渡り(mm)530
刃渡り(cm)53
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
バイクのメンテをもっと快適に、もっと楽しく。
豊富なポケットでかさばる工具もスッキリ収納。
サイドにはスプレー缶が2本スッポリ入るポケットや長尺工具やちょっとした小物をはさんでおける面ファスナー付き。
バッグ壁面に強度があるので、重い荷物を収納しても変形しにくい大きさです。
取っ手は握りやすいグリップ付きでショルダーベルトも付属。
脱着式のカバーを被せれば、中身が飛び出すこともないので持ち運びもラクラク。
「DAYTONA」ロゴは経年劣化しにくい刺繍タイプです。
仕様剛性が良く足が高いから底が汚れないスプレー缶が2本入るサイドポケットハンドルと同径のΦ22バー。スマホホルダーを着ければメンテ動画を見ながら作業可能パルステープと面ファスナーでお好きなツールをセット
寸法(mm)約 高さ280×幅420×奥行230
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
交直両用パルスTIG溶接機・水冷仕様
必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!
段積みが可能となり保管面積が1/3に!
また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に!
パネル部に簡易防滴シートを標準装備。
屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。
ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。
豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2
質量(kg)55
本体寸法(mm)376×649×613
出力範囲AC10~300A/DC4~300A
定格使用率(%)0.4
定格入力三相 200/220V
定格出力(A)300
サービス分類レンタル
ハンドルやサイドカバー付近の装着に向いている2Lサイズ。ハンターカブやDAX125などアップハンドル車に適しています。バッグに巡らせたパルステープが取り付け自由度を高め、付属の固定ベルトを通すだけの簡単装着。フラップはワンアクションで開閉できるマグネット式。開口部は荷物が落ちる心配が無いダブルファスナー&ストラップ付で、グローブをしたまま簡単に開閉でき荷物の出し入れもスムーズです。フラップ裏にはスマホを入れられるクリアーポーチつき。生地には耐久性の高い600デニール コーデュラを採用。・バッグ容量:2L。・最大積載重量:1kg。・本体重量(付属品込):1kg。・サイズ:H180×W240×D70mm
用途アップハンドルに装着できるツールバッグ。600mlペットボトルが収納できる2Lサイズ。フラップはマグネット式、開口部はダブルファスナー採用でグローブのまま使える。フラップ裏にタッチパネル対応のスマホポケット付き。600デニールのコーデュラ生地で耐久性を確保
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×240×70
本体質量(kg)(付属品込)1
バッグ容量(L)2
ハンドルやサイドカバー付近の装着に向いている1.5Lサイズ。小ぶりながら600mlペットボトルもスッポリ収まります。エリミネーター400やCL250/500などローハンドル車に適しています。バッグに巡らせたパルステープが取り付け自由度を高め、付属の固定ベルトを通すだけの簡単装着。フラップはワンアクションで開閉できるマグネット式。開口部は荷物が落ちる心配が無いダブルファスナー&ストラップ付で、グローブをしたまま簡単に開閉でき荷物の出し入れもスムーズです。フラップ裏にはスマホを入れられるクリアーポーチつき。生地には耐久性の高い600デニール コーデュラを採用。・バッグ容量:1.5L。・最大積載重量:1kg。・本体重量(付属品込):1kg。・サイズ:H130×W240×D70mm
用途ロータイプのバーハンドルに装着できるツールバッグ。600mlペットボトルが収納できる1.5Lサイズ。フラップはマグネット式、開口部はダブルファスナー採用でグローブのまま使える。フラップ裏にタッチパネル対応のスマホポケット付き。600デニールのコーデュラ生地で耐久性を確保
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×240×70
本体質量(kg)(付属品込)1
バッグ容量(L)1.5
交直両用パルスTIG溶接機・空冷仕様
必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!
段積みが可能となり保管面積が1/3に!
また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に!
パネル部に簡易防滴シートを標準装備。
屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。
ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。
豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ
質量(kg)55
本体寸法(mm)376×649×613
出力範囲AC10~300A/DC4~300A
定格使用率(%)0.4
定格入力三相 200/220V
定格出力(A)300
サービス分類レンタル
パワーパネルとメタルフレームにより、形が崩れにくいサイドバッグ。下部の角を取ることで、サスペンションのクリアランスを確保。背面部をサドルバッグサポートに差し込むことで、走行時の揺れを抑制。シートバッグ装着時でも荷物を取出しやすい横開き仕様。開口部ストッパーと荷こぼれを防止するネット付き。外側にはよく使うアイテム収納できるアウターポケット、内側には小物を整理できるインナーポケットを装備。持ち運びに便利なハンドル付きで、天面のDカンにはショルダーベルトを取り付けることができます。パルステープに別売りのシステムポーチを取り付けすることで、自分好みにカスタマイズ可能です。正面のタグは取り外しできます。・最大積載重量:2kg。・素材:1680Dポリエステル。・サドルバッグサポート対応
用途補強フレームにより、荷物が少ない時でもスクエア形状をキープ。荷崩れ防止ネットにより、開口部が広い横開きでも荷物が落ちにくい。背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。バッグ下部の角を削りマフラーやサスペンションとの隙間を確保。熱や振動の影響から守る
材質1680Dポリエステル
サイドバッグサポート不要の振り分けサイドバッグ。車体にフィットするのでシルエットを崩さず積載量をアップ。サイドバッグ専用イージーリングベルトで、素早く確実に固定。バッグ本体はパワーパネルとメタルフレームで型崩れしにくく、車体とあたる背面には傷つけにくい素材を採用。シートバッグ装着時でも荷物を取出しやすい横開き仕様。開口部ストッパーと荷こぼれを防止するネット付き。外側にはよく使うアイテム収納できる便利なアウターポケット、内側には小物を整理できるインナーポケットを装備。持ち運びに便利なハンドル付きで、天面のDカンにはショルダーベルトを取り付けることができます。パルステープに別売りのシステムポーチを取り付けるなど、自分好みにカスタマイズ可能。正面のタグは取り外しできます。・素材:1680Dポリエステル。・左右セット
用途サドルバッグサポート不要の振り分けサイドバッグ。専用イージーリングベルトで素早く確実な固定が可能。補強フレームにより、荷物が少ない時でもスクエア形状をキープ。荷崩れ防止ネットにより、開口部が広い横開きでも荷物が落ちにくい
材質1680Dポリエステル
直流パルスTIG溶接機・水冷仕様
必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!
段積みが可能となり保管面積が1/3に!
また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に!
パネル部に簡易防滴シートを標準装備。
屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。
ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。
豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2
質量(kg)43
本体寸法(mm)346×555×579
出力範囲4~300A(4~180A)
定格使用率(%)0.4
定格入力三相(単相) 200/220V
定格出力(A)300(180)
サービス分類レンタル
サイドバッグサポート不要の振り分けサイドバッグ。車体にフィットするのでシルエットを崩さず積載量をアップ。サイドバッグ専用イージーリングベルトで、素早く確実に固定。バッグ本体はパワーパネルとメタルフレームで型崩れしにくく、車体とあたる背面には傷つけにくい素材を採用。シートバッグ装着時でも荷物を取出しやすい横開き仕様。開口部ストッパーと荷こぼれを防止するネット付き。外側にはよく使うアイテム収納できる便利なアウターポケット、内側には小物を整理できるインナーポケットを装備。持ち運びに便利なハンドル付きで、天面のDカンにはショルダーベルトを取り付けることができます。パルステープに別売りのシステムポーチを取り付けるなど、自分好みにカスタマイズ可能。正面のタグは取り外しできます。・バッグ容量(片側):9L。・最大積載重量:4kg(片側2kg)。・左右セット
用途サドルバッグサポート不要の振り分けサイドバッグ。専用イージーリングベルトで素早く確実な固定が可能。補強フレームにより、荷物が少ない時でもスクエア形状をキープ。荷崩れ防止ネットにより、開口部が広い横開きでも荷物が落ちにくい
材質1680Dポリエステル
容量(L)両側9、計18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×300×150
本体質量(kg)(片側、付属品込)1.5
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
関連キーワード