21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリ引き抜き作業の補助、機械などのレベリング作業に使用できます。 機械などのレベリング作業に豆ジャッキとして、幅広くご使用いただけます。 小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途向です。
ストローク(mm)15
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)油圧ラム
KUKKOのプーラー各種に適合。最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・強力油圧ジャッキ
ストローク(mm)8 寸法(mm)175×90×37 質量(g)860 能力(t)10
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C 硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

現在お使いのギヤプーラが油圧プーラに!。ギヤプーラは、長爪(GLJ)をセットして使用して下さい。
ストローク(mm)50
1個
85,980 税込94,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本爪油圧式プーリー抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。
用途油圧の力で引き抜き。 材質特殊鋼
1セット
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビ、焼き付などのため、ギヤー・プーリ等の引き抜きが油圧パワーにより容易。3本爪でセッティングがより安定。
付属品グリップ付ラチェットレンチ(RHG) ストローク(mm)(シリンダ)50
1セット
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途10トンハンドポンプのみ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様スプリング戻りタイプ、単動式
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツメ付油圧ジャッキ 隙間で低位置から持ち上げることができます。 頭と爪の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。 油圧式なので1~2mmの微調整ができます。 操作がかんたんです。 コンパクト、手動式で動力いらず。どこでも使えます。 ネジ+油圧なので強力なパワーを発揮。 ネジ送りのための1/100等の微調整が可能。 横使用においても最大能力が生かせます。 ネジ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能。
トラスコ品番241-4562 種別サービスガレージジャッキ 質量(kg)3.2 高さ(mm)80~93 本体高さ(mm)80 本体幅(mm)70
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状2本ツメ
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーツール油圧シリンダ(単動式)
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
用途単動式油圧シリンダ 仕様カップリング(雌):HCF付 材質本体:スチール 接続口径(Rc)(カップリング)3/8
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グルグル回すだけ!クレバー スライサー。ハンドルをグルグル回すだけであっという間にカット!「すりおろしドラム」「スライスドラム」「千切りドラム」の3つの替え刃を用途にあわせて取り付け、使用します。すりおろし、スライス、千切りまで、これ1台で簡単に下ごしらえ、素早く出来て時短料理が可能です!さまざまな料理に合わせてお使いください。また、電源不要&軽量なのでアウトドアにも最適です。その他の特長。ドラムホルダー、フードプッシャー、ハンドルの取り外しが可能だから、お手入れが簡単。パワーグリップにより本体がしっかりと固定されるので、安定&安心して使用可能。ステンレスドラムは食器洗浄機で洗浄可能。皮むきにピーラーも付属。
セット内容本体、ステンレスドラム3種(すりおろし/スライス/細切り)、ドラムホルダー、ハンドル、ピーラー、フードプッシャー、取扱説明書 材質[パワーグリップ] ABS,TPE、[ドラムホルダー]AS,ABS、[フードプッシャー]PP、[ハンドル]ABS,POM,PP、[ステンレスドラム]ステンレス,POM、[ピーラー]ABS,ステンレス 本体質量(g)630(組み立て時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×132×254(組立て時)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジmNTP3/8 付属カップラB-6JG ロッド飛出長さt(mm)1
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


『クレバーカッター』は、従来の包丁とまな板の概念を覆し、手軽に食材カットができるキッチンツールです。まな板の機能付きなので、どこでも手軽にカットでき、洗い物も少なく済みます。安全ロック機能付きで、使用しない時はロックでき安心です。コンパクトで軽量なので、キャンプやバーベキューなどアウトドアシーンでも活躍します。切った食材をそのまま鍋やフライパンに入れることができるので、洗い物や手間が軽減されます。パワープッシャーハンドルで手の負担を軽減します。
用途ご家庭のキッチンやキャンプ、アウトドアシーンの調理時に。 セット内容本体、アタッチメント、両面テープ 寸法(mm)245×65×28、刃:105×1
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。 高さ(mm)115~145 質量(g)470 ねじ径16 揚程(mm)30 揚量(t)0.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷