形状オンボード
定格出力電力(W)500
入力電圧範囲(V)AC85~265
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
形状オンボード
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ
質量(kg)0.021
使用環境-20~+60℃
整流方式半波整流
絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
耐振動・耐衝撃特性IEC61373に準拠(区分1等級B)区分1:車体取り付け/等級B:車体に直接取り付ける箱の中に取り付ける用品 ブリック形状を採用:30W,50W,100W:1/4ブリック、200W:1/2ブリック 内部基板コーティング品を用意(/COオプション)
仕様絶縁
形状オンボード
タイプパワーモジュール
端子形状DIP
出力点数1
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
2個用埋込スイッチボックス深型取付専用。
仕様100V
材質プラスチック
幅(mm)160
質量(kg)0.6
色白
高さ(mm)130
埋め込み深さ(mm)30
負荷容量最大LED400W
アズワン品番64-9319-56
出幅(mm)36
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ
入力電圧(V)DC24
出力電圧(V)DC12
色ブラック
材質(本体)樹脂
定格電流(A)5(連続最大)
取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25
本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25
防塵防水性能IP68相当
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応。ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ。中継接続に適したリード線入・出力タイプです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合無励磁ブレーキ
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
絶縁耐圧AC1500V 50Hz 1分間
使用環境-15~+60℃(結露無きこと)
出力電流(A)DC1.0(周囲温度20℃時)DC0.6A(周囲温度60℃時)
タイプ圧着コンタクト
定格電流(A)10
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカスト
サイズModular Compact
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65(ロック状態)
その他PoE++に適合。クリンプコンタクト、アダプターモジュールは別売。ケーブルクランプまたは圧着フランジは別売。追加コンタクト:+シールド
タイプHan Gigabit インサート
定格電圧(V)AC50、DC60
使用温度(℃)-40~+85
定格電流(A)5
導体断面積(mm2)0.09~0.52
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法クリンプ端子
ジェンダーメス
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
長さ(mm)29
幅(mm)12.7
高さ(mm)15.7
取付方式基板実装,プラグイン
極数2
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)62
コイル電圧(V)5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプPlug-in
スイッチング電流(A)15
最大スイッチング電流(AC A)0.333333333333333
最大スイッチング電圧(DC V)400
コイル電力(mW)403
1箱(20個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレーモジュール 5V dc, 2c接点 基板実装,プラグインタイプ
エコ商品
コイル電圧 = 5V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装,プラグイン。スイッチング電流 = 15A。極数 = 2。ターミナルタイプ = Plug-in。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。最大スイッチング電流 AC = 8 A。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 62 歳 Ω。コイル電力 = 403mW。高さ = 15.7mm。幅 = 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ