ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
パワーを必要とするホーンの必需品。
ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。
30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
セット内容ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類ミニチュアリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)8
極数2
使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)5
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%
表示灯有
適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)5
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に
端子形状プラグイン端子
耐電圧AC2000V
絶縁抵抗(MΩ)300
使用周囲温度(℃)-25~55
フィンガープロテクトの有無無し
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。
用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等)
定格電圧(V)12
定格電流(A)20
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐電圧(V/min)端子間:AC2000
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ミニリレー 2極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
こんなお得な商品も!

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)12
定格電流(A)30
消費電流(mA)12V約150
使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニリレー 4極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。
動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子)
軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。
軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PTF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。※
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています。
アークをしゃ断するアークバリヤつき
耐電圧2,000Vをクリア。
ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
1、2極はAC4定格、DC2定格(操作コイルの定格 AC100/110、AC110/120、AC200/220、AC220/240、DC100/110に適用)。
3、4極はAC4定格、DC2定格(操作コイルの定格 AC100/110、AC200/220、DC100/110に適用
コイル定格電圧(V)DC24
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
保護構造プラスチックシール
端子形状プリント基板端子
消費電力(mW)約800
復帰電圧10%以上
最大許容電圧(V)140%(at23℃)
動作電圧(V)80%以下
しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。
DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。
アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。
各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。
メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。
高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。
絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。
用途柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器
保護構造ケース入り
接点最大許容電圧(V)DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点)
接点最大許容電流(A)DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点)
使用周囲湿度(%RH)5~85
接点定格制御容量(抵抗負荷)110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
こんなお得な商品も!

ミニリレー端子台
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
長さ(mm)14
極数1
接点構成SPDT
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
最大スイッチング電圧(DC V)28
コイル電力(W)1.1
ラッチなし
こんなお得な商品も!

パワーリレー端子台
モノタロウ
¥229
税込¥252
仕様角形ソケット
パワーリレー、AC-3 8.4 A、4 kW / 400 V 4 NO、24 V ac、45 → 450 Hz 3 極、フラットコネクタ Terminal 6.3 x 0.8 mm
仕様●許容電流値:3 → 8.4 A●モータ保護コンポーネント:回路ブレーカ●全長:36mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:63mm●制御電圧:3 → 8.4 A
アズワン品番65-7321-62
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。
スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。
消費電流(mA)24V約150
定格電圧(V)24
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
こんなお得な商品も!

パワーリレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用
タイプダブル(Hi/Lo)
周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30
電流(A)4(±1)×2
定格電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78
音圧レベル(dB)110(±5)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。
純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。
セット内容平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
リレー本体はプラスチックシール構造
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け!
ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。
純正コードを傷めることなく、配線が可能です。
30アンペア パワーリレー
最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、
大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。
極太AVS2.0sqコード
電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。
安心の独立回路
車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。
仕様12Vホーン用/30Aまで対応可能
セット内容ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
センサーからの信号入力を受けると、タイマーで設定された一定時間の接点出力に変換し、各種照明器具などを制御します。
パッシブセンサー、赤外線センサーをはじめ、ワンショット出力型のセンサーであれば自由に選択可能です。
リトリガー機能を採用していますので、タイマー時間内に新たな信号が入力されると出力タイマーは更新され、途切れることなく連続出力します。在室者がいる間は照明が点灯し続けます。
照明器具の制御が可能なように、出力は接点耐圧AC250V・20A(定常)、80A(突入)のパワーリレーを採用しています。
ユーザーの要望に応じた自由なシステム化が図れます。
操作は必要ありませんので、両手に物を持ったままでも点灯・消灯が可能です。
照明の消し忘れが無くなり省エネが図れます。
照明装置以外にも換気扇などの制御に利用できます。
材質樹脂
質量(g)約1000
消費電力(W)15
電源(センサー用)DC12V・400mA
配線接続ネジ式端子台
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
制御出力無電圧リレー接点 a接点×2、接点容量 AC250V・20A(投入電流80A)
入力信号無電圧接点 a接点/b接点切替式
使用周囲温度(℃)0~+50
設置場所屋内(壁掛式)
タイマー30秒・90秒・180秒・300秒、リトリガータイマー機能内蔵
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
。Phoenix Contact リレーモジュール - RIF-2-RPT-LDP-24DC / 4X21 / EX-2909741 </strong>Phoenix Contact のこのインターフェイスリレーモジュールは、デジタル信号を安全かつ確実に送信するためのモジュールです。干渉を制限するガルバニック絶縁を備えており、直接接続できないコンポーネント間に取り付けることができます。このコンポーネントは、リレーベース、機能プラグインモジュール、パワーコンタクトリレー、固定用ブラケットで構成されています。 このモジュールは、シンプルなプッシュイン接続で設計されているため、追加の配線や専用工具を必要とせずに回路基板に取り付けることができます。これにより、すばやく簡単に取り付けられ、メンテナンスチェックにかかる時間を節約できます。 入力電圧が 24 V、定格負荷電流が 6 A のため、このモジュールは、ほとんどの標準直流電源での使用に適しています。一般的に、最新の電力網、無線電子ネットワーク、X 線装置など、さまざまな用途の自動化システムで使用されています。 Coil voltage 4PDT のコンタクト構成( 4 極、ダブルスロー) 定格負荷電流: 6 A プラグイン取り付けタイプ スイッチング電流: 2 A
仕様●コード番号:204-7777●製品ライン:リレーモジュール●規準状態での最大損失電力:1.01W●定格サージ電圧:2.5kV●通常復旧時間:14ms
幅(mm)31
色灰(RAL 7042)
サイズ接続電線、単線:0.14mm2~1.5mm2
コイル定格電圧(V)24DC(入力)
直径(Φmm)3.2
高さ(mm)96
種類スイッチコンタクト:シングルコンタクト
取付方式プラグイン
極数4
奥行(mm)75
シリーズRIFLINE complete
接点構成4c
定格絶縁電圧(V)250AC
入力電圧(V)250AC/DC
接続方法プッシュイン式
保護等級IP20(リレーベース)、RT III(リレー)
保存温度(℃)-40~85
応答時間13ms
消費電流(mA)42(UN時)
寿命およそ2×107サイクル
難燃性UL94難燃性クラス:V2(ハウジング)
保護回路フリーホイールダイオード
動作モード100%動作時
突入電流(A)16(20ms、a接点)
接点材質AgNi
コイル電圧(V)24DC
連続通電電流(A)6
動作温度(℃)-40~60
過電圧保護過電圧カテゴリ:III、II(Zone 2)
入力電流(mA)42
アズワン品番65-8067-14
標準剥き線長8mm
入力電圧範囲(V)コイル側:19.2~30DC(20℃)
耐電圧(kV)巻き線/コンタクト:2.5rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、接点/接点:2rms(50Hz、1分、接点/接点)
アプリケーションClass I、Division 2、防爆エリア
絶縁性能基礎絶縁
ターミナルタイププッシュイン
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)250
スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:5(24V)
スイッチング電圧(V)250AC/DC、最小:5(24 mA)
状態表示黄色LED(定格電圧)
1袋(10個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能
付属品リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板
使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)
電流(A)13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20
電源(V)AC100
安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯)
ヒーター1.3kW
温度調節精度±3℃(at70℃)
温度分布精度±5℃(at70℃)
関連キーワード