132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライブシャフト類や長尺物も洗浄できる大型洗浄台。 電動ポンプにより洗浄液がフィルターを通し循環するので効率よい作業が出来ます。
寸法(mm)シンク:1060×520×270 質量(kg)42 タイプ循環式(排出ドレン付) 容量(L)シンク:150 電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.6 作業容量(L)90 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1135×547×880
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

燃焼防止装置付。 FM規格適合品。
用途小さな部品を溶剤に浸ける時に エスコ品番EA991JR-1 材質(本体)スチール 容量(L)1.9 寸法(直径Φ×高さH)(mm)238×83
1個
22,100 税込24,310
翌日出荷

さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして 材質SUS304 形状角型 ピッチ(mm)約0.6 金網ピッチ(mm)約0.6 金網線径(mm)約0.8 線径(mm)約0.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量プラスチックボディ・エアーで動作するタイプ・電源不要
寸法(mm)600×450×270 質量(kg)7.52 容量(L)20
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。高圧ホース接続口に取り付けるガンです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-401 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番792-0326 適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。) 材質ナイロン 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ 動画あり
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 特性強力 成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 形状粉末 タイプ漬け置きタイプ 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分石油系炭化水素、防錆添加剤 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。直噴と拡散水流に切り替えられるので汚れに合わせて調節できます。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番792-0377 適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。) 材質ナイロン 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

つけ置き洗いの革命!! 泡の爆発力を利用! EGR等パーツ洗浄に!
用途使用空気圧:0.2~0.5MPa 。サイズ:325mm×475mm×56mm。お手持ちの洗浄台等に入れて汚れたパーツを水溶性洗浄剤で泡洗浄 取扱説明書(4.25MB)
1個
21,255 税込23,381
5日以内出荷

【パーツ対応表あり】メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。タンク式高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホースです。 対応商品↓ ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番792-0318 適合機種タンク式高圧洗浄機(※SBT-411には対応しません) 材質PVC、アルミニウム 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です! 本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。 濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。 泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。 成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル pH値5%水溶液で5~7 液性中性 使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状水溶性
1本(1L)
2,598 税込2,858
当日出荷

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460 高さ(mm)750 上板から下板までの高さ(mm)530 材質(本体)SUS430 ホース長さ(cm)70 槽寸法(mm)530×375×130 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍 使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍) 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

JTC4002C・JTC4001-40MC用
用途ポンプ用スイッチのみ
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

UW-2とUWP-01をつなぐ高圧ホースです。
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)3/8×15
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷

床に置くだけの簡単操作。 2個のノズルそれぞれが、180度の噴射角で車両の下回りを素早く綺麗に洗浄。 ノズル駆動部がシンプルなため、トラブルフリーで耐久性も抜群。 2個のノズルを無駄なく有効に使えるので節水にも大いに貢献。 自走式なので洗いたい部分を何度でも洗えます。 省スペース型で狭い用地でも安心。 HWV-1500、HWV-1175等、吐出量1100L/H、吐出圧力5MPa以上の洗車機で使用が可能です。
用途2t程度までの車両に。 仕様有効洗浄距離50cm以下 高さ(mm)86
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1個
1,688 税込1,857
5日以内出荷

1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

アイリスオーヤマ高圧洗浄機パーツ ガン
【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。 高圧ホース接続口に取り付けるガンです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
寸法(mm)480×40×175 質量(g)410 材質ナイロン 対応機種高圧洗浄機 FBN-601HG-D、FIN-801EHG-D、FIN-801WHG-D 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。扇状の水流で広い範囲を効率よく洗浄します。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番792-0351 適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。) 材質ガラス入りナイロン、ステンレス 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

スチームクリーナーに接続して使用する別売りパーツです。細かいところの掃除に最適です。お風呂・トイレ・キッチン周りなど幅広く使用できます。
トラスコ品番412-9555 セット内容黒×2、グレー×2、ライトグレー×1 材質本体/ナイロン、毛/ポリエステル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×45×70
1セット(3本×5色)
1,198 税込1,318
当日出荷

メーカー製スチームクリーナー専用パーツです。 コンパクトフロアノズルに取り付けて使用します。 2枚セットなので洗い替え用にとても便利です。
寸法(mm)250×105×5 質量(g)17.8 材質ポリエステル、綿 セット内容マイクロファイバーパッド×2 対応機種スチームクリーナー STM-416他
1個
839 税込923
当日出荷

【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。扇状の水流で広い範囲を効率よく洗浄できます。用途によって使い分けられる変圧機能付きです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番792-0369 適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。) 材質ナイロン 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

スチームクリーナーの布用ノズルに取り付けて使用する別売りパーツです。タイル・壁面・カーペットなど汚れを浮かせて拭き取ります。5枚セットですので汚れても取り替えることができます。
トラスコ品番412-9571 セット内容布ノズルカバー×5 材質ポリエステル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×20
1セット(5枚)
669 税込736
当日出荷

メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。高圧ホース接続口に取り付けるガンです。
トラスコ品番792-0334 適合機種タンク式高圧洗浄機(※SBT-411には対応しません) 材質ナイロン 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

メーカー製スチームクリーナー専用パーツです。 ガンコな油汚れがこびりついたベタつき汚れをこそぎ落します。
寸法(mm)36×75×18 質量(g)11.9 材質ガラス入りナイロン セット内容スクレーパー×3 対応機種スチームクリーナー STM-304NSTM-416他
1個
369 税込406
3日以内出荷

スチームクリーナー専用パーツです。フロアノズルのカバーとして使用します。 タイル・壁面・カーペットなど汚れを浮かせて拭き取ります。 4枚入りなので、洗い換え用にとても便利です。
トラスコ品番412-9563 セット内容フロアノズルカバー×4 材質テレリン80%、ポリアミドファイバー20% 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×145×10
1セット(4枚)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。 高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホース8mです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
寸法(Φmm)30 質量(g)690 材質アルミニウム、塩化ビニル樹脂 対応機種高圧洗浄機 FBN-601HG-D、FIN-801EHG-D、FIN-801WHG-D(タンク式高圧洗浄機には適合しません。) ホース長さ(m)8 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

メーカー製スチームクリーナー専用パーツです。 シンクの水アカやグリルの焦げをしっかり密着して落とします。
材質【ポイントパッド用ノズル】ガラス入りナイロン/ポイントパッド:ポリエステル/ナイロン セット内容ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(白;2個、黒;2個) 対応機種スチームクリーナー STM-304N、STM-416他
1個
459 税込505
3日以内出荷

メーカー製スチームクリーナー専用パーツです。 コンパクトフロアノズルに取り付けて使用します。 2枚セットなので洗い替え用にとても便利です。
寸法(mm)250×115×14 質量(g)33.4 材質ポリエステル、ナイロン セット内容マイクロファイバーパッドロング×2 対応機種スチームクリーナー STM-416他
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ 消費電力(W)(ライト)6 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)(アダプター)1.7 空気消費量(L/min)280 消費電流(A)(ライト)0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

【パーツ対応表あり】メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。タンク式高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホースです。 対応商品↓ ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番792-0300 適合機種タンク式高圧洗浄機(※SBT-411には対応しません) 材質PVC、アルミニウム 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

コードレスコンボツール製品対象高圧洗浄機パーツセット。SE0003-01、SE0003-02にセットして使用します。コードレスだから場所を選ばずラクラク洗浄。
セット内容トップノズル、スプレーランス ロング、フォームノズル、給水ホース各2個 質量(kg)1.8(スプレーランスロング+トップノズル バッテリー含む) 水量(L/min)2 水圧1.6MPa
1セット(2個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1台
38,980 税込42,878
当日出荷

1個ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ブラックアンドデッカー高圧洗浄機用オプションパーツです。
用途洗浄機パーツ トラスコ品番378-7630 適合機種PW1300C、PW1500SP(SPE)、PW1700SPX(SPE) 幅(mm)140 高さ(mm)100 品名回転ブラシ 奥行(mm)405
1本
5,498 税込6,048
9日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
用途先端ノズルの噴射口より高圧水が逆噴射し、配管に沿って洗浄しながら進みます。 トラスコ品番794-1374 適合機種全機種使用可 幅(mm)250 高さ(mm)100 奥行(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷