多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
質量(g)約3460
タイプ飛燕ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)
種類巻取式
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式:幅15mm×長さ1600mm、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ】×2、フックハンガー2個付
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
発芽後から5葉期までのノビエに効果を示します。
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。
剤形乳剤
適合場所水稲
成分シハロホップブチル30.0%
性状類白色粘稠乳濁液体
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)19196
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(100mL)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
小ぶりの刃幅で株間をスイスイ水草とれた!平刃は田畑の除草や土ならしに使い方いろいろ。
全長(mm)1445
質量(g)430
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-816K
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
本品はヒエ・アワだけでは不足しがちな小鳥の栄養を補い、。健康に育てるための栄養補助食品です。
成分蛋白質17.5%、脂肪10.9%、繊維2%、灰分3.1%、水分10.8%、糖分15.7%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×200
カロリー(kcal)380 / 100g
原材料卵黄入りビスケット、バードビスケット、オリゴ糖、食用ラード、植物オイル、大豆、天然ドライ野菜、米粉、西洋牡松の実、干しぶどう、イチジクのスライス、パパイヤのスライス、パイナップルのスライス、杏のスライス、ハチミツ、醸造用イースト、ナナカマドの実、ビタミン・ミネラルの混合物、亜麻仁
対象動物小鳥全般
1袋(100g)
¥379
税込¥417
4日以内出荷
高品質なオーストラリア産皮付きヒエ、アワをベースに、14種類のシード(種子)を、セキセイインコ用に厳選配合しています。特に、オーストラリア産のヒエは、食べ応えのある大きさと柔らかな食感が魅力の嗜好性に優れた食材です。好奇心の強いセキセイインコが楽しく食事を摂れる、彩り豊かで味や食感も楽しめるオリジナルブレンドです。
成分粗たん白質:13.0%以上、粗脂肪:7.0%以上、粗繊維:7.0%以下、粗灰分:4.0%以下、水分:12.0%以下
対象生体:セキセイインコ等の小型インコ
原材料ヒエ(オーストラリア産) 、アワ(オーストラリア産) 、カナリーシード、エン麦、オーチャードグラス、アマニシード、ナタネ、イタリアンライグラス、チアシード、ニガシード、キヌア、 アマランサス、アルファルファシード、ペレニアルライグラス
1袋(600g)
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480
質量(g)500
刃幅(mm)170
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-800K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高品質なオーストラリア産皮付きヒエ、アワをベースに、17種類のシード(種子)を文鳥用に厳選配合しています。特に、オーストラリア産のヒエは品質が良く、食べ応えのある大きさと適度な水分を含み、柔らかな食感が魅力の嗜好性に優れた食材です。好奇心の強い文鳥が楽しく食事を摂れる、彩り豊かで味や食感も楽しめるオリジナルブレンドです。
成分粗たん白質:12.5%以上、粗脂肪:6.5%以上、粗繊維:7.0%以下、粗灰分:4.0%以下、水分:12.0%以下
対象生体:文鳥等の小型フィンチ
原材料ヒエ(オーストラリア産) 、アワ(オーストラリア産) 、青米、カナリーシード、赤キビ、玄キビ、オーチャードグラス、ナタネ、エゴマ、イタリアンライグラス、アマニシード、チアシード、 ニガシード、キヌア、アマランサス、アルファルファシード、ペレニアルライグラス
1袋(600g)
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
高品質なオーストラリア産皮付きヒエ、アワをベースに、18種類のシード(種子)を、オカメインコや中型インコ用に厳選配合しています。特に、オーストラリア産のヒエは品質が良く、食べ応えのある大きさと適度な水分を含み、柔らかな食感が魅力の嗜好性に優れた食材です。好奇心の強いオカメインコ等の中型インコが楽しく食事を摂れる、彩り豊かで味や食感も楽しめ、脂肪分の多い種子を抑えたヘルシーなオリジナルブレンドです。
成分粗たん白質:13.0%以上、粗脂肪:8.0%以上、粗繊維:8.0%以下、粗灰分:4.0%以下、水分:12.0%以下
対象生体:オカメインコ等の中型インコ
原材料ヒエ(オーストラリア産) 、アワ(オーストラリア産) 、カナリーシード、エン麦、赤キビ、玄キビ、アマニシード、麻の実、オーチャードグラス、黒ヒマワリ、イタリアンライグラス、チアシード、 ニガシード、キヌア、玄ソバ、小粒ヒマワリ、ペレニアルライグラス、唐辛子
1袋(600g)
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
10葉期のイネ科雑草でも、しっかり枯らすことができます。
※だいず(全域)、かんしょ(北海道を除く全域)の場合。その他は6葉期又は8葉期まで
そのため、梅雨や天候不順、作業の忙しさなどから「撒き遅れ」が生じても、柔軟に対応できます。
てんさいの場合、一年生はもちろん多年生のイネ科雑草にも優れた効果を発揮します。
登録作物には安全性が高いので、作物にかかっても大丈夫、全面散布も可能です。
用途10葉期のヒエもバッサリ枯らすイネ科雑草防除剤
農林水産省登録第(号)19966
性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体
成分キザロホップエチル 7.0%
適合作物だいず、えだまめ、あずき、いんげんまめ、たまねぎ、きゃべつ、はくさい、だいこん、かんしょ、やまのいも、ばれいしょ、てんさい、なたね、いぐさ
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(2.5L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
シハロホップブチル混合でヒエに安定した効果があります。
難防除雑草(クログワイ、シズイ等)の防除効果が高く、SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても効果があります。
クログワイに対し、有効な前処理剤との体系処理でさらに有効な防除が可能です。
適合場所水稲
剤形粒剤
適合雑草【移植水稲】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北海道、東北、九州の早期)、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ウリカワ(東北を除く)、クログワイ(東北、関東・東山・東海、近畿・中国・四国)、オモダカ(九州の早期を除く)、ヒルムシロ(東北、北陸を除く)、エゾノサヤヌカグサ(北海道)、シズイ(東北)、アオミドロ・藻類による表層はく離(東北、北陸を除く)、【直播水稲】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、アオミドロ・藻類による表層はく離
成分シハロホップブチル(PRTR法第1種)1.5%、シメトリン(PRTR法第1種)4.5%、ベンフレセート6.0%、MCPB2.4%
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)22422
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
しっかりオフする2WAYリムーバー。ネイルカラー。ソフトジェル。アセトン※1配合タイプで、濃いマニキュアやラメ入りマニキュア、ソフトジェルをスッキリ落とします。10種の植物性保湿成分※2を配合。爪に潤いを与え、ダメージを最小限に抑えます。 ※1 基剤。※2 10種の植物性保湿成分…月見草油、セージエキス、アボカド油、リンゴエキス、カロットエキス、ダイズ油、ソウハクヒエキス、モモ葉エキス、アロエベラエキスー1、カミツレエキス
成分アセトン、エタノール、PEG-7グリセリルココエート、アボカド油、アロエベラエキス-1、カミツレエキス、カロットエキス、スクワラン、セージエキス、ソウハクヒエキス、トコフェロール、モモ葉エキス、リンゴエキス、月見草油、BG、ダイズ油、水
内容量(mL)100
アズワン品番69-2964-39
1個
¥898
税込¥988
12日以内出荷
こんなお得な商品も!

除草剤 農林水産省登録・グリホサート1%
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
●おうち周りのあらゆる雑草に(雑草の中には枯れにくい種類もあります。)
●ドクダミ、スギナ、ササ、ススキなどの厄介な雑草にもしっかり効く
●速効性+持続性
●根まで枯れる、ムラなく枯れる
●薄めずそのまま使える
●そのまま使えるジョウロタイプ
【除草剤】家庭用
【アースカマイラズ】
【グリホサートイソプロピルアミン塩・ブロマシル・メコプロップPカリウム塩液剤】
【性状】淡黄色澄明水溶性液体
・「カマイラズ」は丸和バイオケミカル株式会社の登録商標です。
用途速効性と持続性が特長の液体除草剤。
農林水産省登録第(号)22803
性状淡黄色澄明水溶性液体
毒劇区分普通物
適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、ススキ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、クズ、スギナ
「緑茶(静岡県産有機栽培)」の美肌成分と、必須ミネラルを豊富に含んだ「麦飯石超微粒子」を配合した洗顔石鹸です。
無防腐剤・天然植物油脂100%の洗浄力でやさしくヨゴレを落とし、緑茶の保湿成分を備えたミルキーな泡が、肌のもつ本来の潤いを引き出してくれます。
お茶に含まれている成分がやさしくお肌を洗い、美しくします。
→(カテキン/ビタミンC/サポニン)
お茶以外にもお肌を美しく守る成分が、たくさん入っています。
→(コラーゲン/ヒアルロン酸/オウゴンエキス/アロエベラ葉エキス/ヨクイニンエキス/ソウハクヒエキス)
朝の洗顔からお休み前のメイク落としまでご使用できます。
泡立てネット付き
成分石ケン素地、シリカ、アルミナ、酸化鉄、チャ葉(静岡県産緑茶粉末)、オウゴンエキス、アロエベラ葉エキス、キュウリ果汁、グリチルリチン酸2K、スクワラン、ソウハクヒエキス、ヨクイニンエキス、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、コメヌカスフィンゴ糖脂質、水添レシチン、リゾレシチン、加水分解シルク、ハチミツ、褐藻エキス、グリセリン、水、PEG-150、BG、エタノール、銅クロロフィリンNa、カラメル、香料(茶の香り)
材質(ネット)PE
1個(100g)
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ボールバルブ ソケット式 塩ビ製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ソケット形
接続差込み
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。
二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。
ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。
上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他
規格10K
寸法t(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!

自在ユニオン継手 PVC
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度(℃)0~50
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
食用で使う場合はデザートや甘い食べ物とよくあいます。 葉が厚めなので、香りを移す料理法に向きます。ティー・蜂蜜・シロップ等に葉を入れて香りを移すと、シナモンとバジルの甘い風味が楽しめます。 茎色が紫で、葉のサイズは中葉です。高温を好み、日向を好みます。草丈は30cm程度まで伸びます。【効能】。リラックス・抗うつ・抗菌・消化器強壮など (カルシウム・マグネシウム・鉄分等が豊富)。種まき:直播かポットで種まきします。播種適期:4月~6月、9月~10月。場所:日当たり・風通しの良い屋外を好みます。 株間:10~25センチ。定植:本葉6~8枚。肥料:元肥/入れたほうがよい。追肥/1~2か月に一回。水やり:土が乾いたらたっぷりあげましょう。 収穫:枝先をこまめに摘み取るほどこんもりと茂り、収穫期間も長くなります。 病害虫:成長期に、ハダニ・アブラムシ・ヨトウムシ・ナメクジの被害を受けやすいです。コンパニオンプランツ:トマト・トウモロコシ・モモ。栽培アドバイス:・一年草なので冬には枯れてしまいますが、霜に当てなければ比較的長く楽しむことができます。・草丈20cmくらいで、主茎の先端を摘芯し、脇芽を伸ばすと収量が増えます。 プランター栽培のポイント:・丸型、長方形 (深さ15cm以上、幅30cm以上)に1株。・複数植えつける場合は株間20cmほど確保します。 ヨーロッパの有機種子基準「EC regulation 834/2007, /889/2008 」の認定済み有有機種子です。この種子はF1種ではありません。
1セット(0.3g×10袋)
¥3,140
税込¥3,454
5日以内出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC
形状フランジ
種類VP、VU
規格JIS
フランジタイプ差込式
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。
金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。
完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。
エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に
色灰色
特性耐水、耐油、耐薬品
硬化時間(時間)1
硬化時間60分
トラスコ品番789-8975
材質エポキシ樹脂組成物
高さ(mm)100
質量(g)70
使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121
容量(g)70
可使時間(分)3
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)29
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。
用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。
仕様セパレーターなし
伸度(%)400
引張強度(N/25mm)15.9
引張強度(N/19mm:参考値)12.1
絶縁破壊電圧(kV/mm)25
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
酸素系漂白剤の強力発砲で、洗濯槽の裏側にへばりついたカビを丸ごとはがし取ります。
1個(750g)
¥899
税込¥989
当日出荷
食品成分生まれの除草剤。※本剤は農薬として使用できません
用途除草剤
従来の塩素型とほとんど同等性能を維持した塩素フリータイプ
仕上げ、作業効率が向上し、工具寿命も延長されます。
刷毛塗り、筆付が可能です。
用途タッピング作業のみでなく、あらゆる低速切削作業に。ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプねじ切り、など切削困難な場合。一般金属用。
基油石油系炭化水素(鉱物油)
色淡黄色
タイプ非塩素系
使用温度範囲(℃)5~35
形状ペースト
適合工具タツプドリル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ボールバルブ ネジ式 塩ビ製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ねじ込み形
接続Rc
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ソケット形
接続ソケット形
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続方式差込み
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC
形状フランジ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS
フランジタイプ差込式
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。
金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。
完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。
エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に
特性耐薬品性
仕様筒状、小箱1ケース(10本入)、大箱20ケース(200本入)
トラスコ品番789-8991
材質エポキシ樹脂組成物
色(容器)青(液)白
高さ(mm)100
質量(g)60
使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121
容量(g)60
可使時間(分)25
硬化時間(時間)1
危険物の類別非危険物
硬化時間60分
半径(Φmm)29
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ねじ込み形
接続ねじ込み形
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途樹脂製のボールコックです。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
寸法H(mm)35
規格JIS
寸法A(mm)30
接続方式ねじ込み形
寸法W(mm)22
流体温度(℃)0~50
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC
形状ねじ込み
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度(℃)0~50
寸法T(mm)-
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
すばやい効きめでスギナ、ササ、ドクダミなどのしつこい雑草もしっかり枯らすシャワータイプの除草剤。
散布から3~7日後から徐々に枯れ始めます。スギナは散布後、翌日から枯れ始めます。
用途ダブルの成分でワイドな効きめ!スギナに効果スピードアップ3倍!
成分グリホサートイソプロピルアミン塩・MCPAイソプロピルアミン塩
適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り
適合作物樹木等
農林水産省登録第(号)22291
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地非農耕地用
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式フランジ形
接続10Kフランジ型
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
網目(ストレーナ)40メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質U-PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
畦畔からパックを一定間隔で投げ込むだけ。散布器具は不要です。
自己拡散性にすぐれ、田面全体にすばやくひろがります。
発芽後から4葉期または5葉期まで(直播水稲では3~4葉期まで)のノビエに効果を示します。
・10アール当たり1kgの散布・・・4葉期のノビエまで有効(直播水稲では3葉期)
・10アール当たり1.5kgの散布・・・5葉期のノビエまで有効(直播水稲では4葉期)
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。
用途除草剤として
成分シハロホップブチル1.8%
性状類白色細粒
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)19792
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
材質(本体)U-PVC
種類ストレーナ
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続形式ソケット形
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)透明PVC
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ