33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク上面管座および側面に取り付けます。 ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM) タイプ部品
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品 材質ポリエチレン(PE) タイプ部品
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒッチングとは、引っかける・つなぐという意味です。 リングを利用してロープを引っかけたり、植物をハンギングしたり、馬をつないだりと色々と使用できます。
材質 穴径(Φmm)6 表面処理黒亜鉛メッキ
1個
429 税込472
欠品中

タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ部品
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


ダイライトフィッティング
適合本体RLシリーズ 材質ポリエチレン 口径(A)40A
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管 形状ロータリージョイント 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXRc 材質真鍮 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 動画あり
仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) 形状ストレート 開放リング:ホワイト タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUNLUCKY(サンラッキー)ティーボールセット
投手のかわりにバッティングティーの上に、ボールを置いて打つ野球ゲーム。バッティングティーは高さ調整可能。フラットバットは片面が平らになっていて、初心者でもボールを簡単にヒットすることが出来ます。
セット内容ティー1・フラットバット2・ボール2・ベース4
1セット
27,980 税込30,778
6日以内出荷

BFJマーク入りシュアヒッティング型、北米バーチ使用の硬式ウッドバット。より手元バランスでスイングできる先端くり抜きタイプのバットです。慣性モーメント数値をミドルバランスの硬式金属バットに合わせることで、スイングの感覚をスムーズに木製に移行することができます。バット素材には、弾きとしなりを持ち合わせた北米バーチを使用しています。
寸法(cm)85 太さ(Φmm)64 質量(g)900平均 材質北米バーチ タイプ先端くり抜きタイプ(くり抜きをルール上最大限の幅51mm、深さ32mmに設定) 仕様ミドルバランス
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 形状コネクタ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



Megabass(メガバス)i-WING135(アイウイング135)
<R.A.B(Rudder Action Balancer System PAT.>ウォブンロールアクションに合わせて、ヒッティングウェイトが左右に振り子連動。ヘビーウェイトがボディ側面中央部に鋭く接触することで、硬質サウンドとショックウェーブを発生。リアルボディから放たれる独特な波長が、モンスターの捕食本能を強烈に刺激。 <超軽量・薄型ジュラルミン製ウィング>
用途VISION ONETENを生み出した伊東由樹氏率いるアイティオーエンジニアリング渾身の史上最強の羽モノ、その名は、i-WING。 タフ・フィールドにおける数百時間に及ぶハイドロダイナミクステストによって生み出されたスーパーリアルボディに、超軽量・薄型ジュラルミン製ウイングを装着。 *わずかにラインを張った程度の「超デッドスローリトリーブ」でも即座にマイクロピッチ波動を発生。その姿は、まるで弱ったベイトに群がりついばむ小魚群のよう。 *高速リトリーブでは、ボディは水面から剥離する「ホバリング状態」となり、ビッグボディを感じさせない軽やかなバジングを披露。ウィングアクションと連動して作動する内蔵されたR.A.B(Rudder Action Balancer System PAT.P)は、ボディ内で舵切りアクションを発生させ、ジョインテッドテールをしなやかにテールウォークさせながらワンテンポ遅れたディレイサウンドを発生。遠く離れたターゲットを確実に刺激して訴求。 「羽の振動」x「ボディロール」x「テールウォーク」x「R.A.Bサウンド」の、4つのバイト誘発要素が効果的に絡み合い、スーパータフの状況下でも果敢にビッグフィッシュを水面へと誘い出します。これまでの「羽モノ」の常識を根底から覆す、史上最強のウィングベイトです。 仕様質量:1.5/8oz. 長さ(mm)135 フック#1+#2 魚種バス
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラフアンドロードエマージェンシーパンツ
雨にヨシ、防風にヨシ、携帯性もヨシのマルチに活躍するコンパクトパンツ。レインパンツとしての用途はもちろん、寒い季節のウインドブレイカーパンツとしても重宝します。コンパクトになるので携帯にも便利で、職場や学校に予備として置いておくのもおススメです。使い方いろいろ、まさにモッテテヨカッタ超お役立ちパンツです。
用途[特徴]。・ライダーの為の耐久防水防風仕様。・寒い時期の防寒パンツとしても活躍。・ヒップはシームレスカッティングによる高い防水性。・脱ぎ履きが楽なウェストゴムタイプ※紐は付いておりません。・ズリ上がり防止ループ付き。・リフレクター付き。・裾アジャストフラップ付き。・コンパクト収納(収納袋付き)。MATERIAL: ポリエステルPVC加工。収納袋付き ブラック
1着
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新感覚!はいて実感、動いて納得。待望の「4Dパンツ」が新登場。長年の研究開発を経て生まれた、渾身の1本。歩いても、しゃがんでも、身体の動きに合わせてヒップに戻るカッティングテクノロジーを採用。
1枚
5,898 税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

黒(ミディアムソフト)と透明な赤(ハード)のコンビヘッドのセーフティハンマーです。組み立て作業、板金加工、建築現場、鉄工所等での使用の他石タイルのセッティング、ガーデニング等にも使用できます。ヒッコリー柄は、形状的にも手になじみやすく、滑りにくい最高級の材質です。鋳鉄製のシェルにより、がっしりと組み合わされています。
種類コンビハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン) 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラフアンドロードエマージェンシーパンツ
あらゆるシーンで活躍 耐久防水仕様パンツ。レインパンツとしての用途はもちろん寒い季節のウインドブレイクパンツとしても重宝します。防水ジャケットを着用し、このエマージェンシーパンツを常に装備していれば、急激な天候の変化にも対応。 従来のラフ&ロードレインパンツより少しスマートシルエットになっています。[特徴]。・ライダーの為の耐久防水防風仕様。・ダボつかないスマートシルエット。・寒い時期の防寒パンツとしても活躍。・ヒップはシームレスカッティングによる高い防水性。・脱ぎ履きが楽なウェストゴムタイプ※紐は付いておりません。・裏地はメッシュ仕様でムレを軽減。・ズリ上がり防止ループ付き。・リフレクター付き。・裾アジャストフラップ付き。・コンパクト収納(収納袋付き)
用途品番:RR7861。品名:エマージェンシーパンツ。COLOR :BLACK。SIZE :M、L。MATERIAL:。表地/タフタ70D/PVC加工。裏地/メッシュ(胴からモモ上まで) ブラック
1着
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セブンユニフォーム女性用スカート CK1917
次世代ジャケットに合わせるトリコット素材の女性用スカートです。”ナチュラルフィット”というテーマのもと色々な体型であっても、よりスマートにホスピタリティーを保ちながら、且つ動き易いというスタイルを作りあげることが出来ました。オリジナルで開発したトリコット生地は耐久性が高く経編みによるストレッチ、エレガントなハリコシ、さらに軽く通気もよいので着心地が今までのものとは全く違う快適さです。カッティングにも工夫あり、前後ダーツがヒップのゆとりを与え、脇ゴム入りですので履き心地がとても楽です。一部環境配慮された剤による吸水速乾機能あり、裏地も付いていますので滑りもよく動き易いです。一度ぜひご試着し着心地と着用スタイルを体感して下さい。
仕様脇ゴム入り・後ろファスナー開き・後ろベント・裏地付 種別スカート 混率(%)ポリエステル100[トリコット] 機能吸水・速乾・ストレッチ 性別女性用
1枚
8,798 税込9,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セブンユニフォーム男女兼用パンツ DL2998
次世代ジャケットに合わせるトリコット素材の男女兼用パンツです。”ナチュラルフィット”というテーマのもと色々な体型であっても、よりスマートにホスピタリティーを保ちながら、且つ動き易いというスタイルを作りあげることが出来ました。オリジナルで開発したトリコット生地は耐久性が高く経編みによるストレッチ、エレガントなハリコシ、さらに軽く通気もよいので着心地が今までのものとは全く違う快適さです。カッティングにも工夫あり、ワンタックがヒップのゆとりを与え、脇ゴム入りですので履き心地がとても楽です。一部環境配慮された剤による吸水速乾機能あり、前のみですが裏地も付いていますので滑りもよく動き易い。女性用のパンツのご用意もあります。比較しますとこちらの股上はやや浅めでヒップとウエストの差寸が少なく、メンズライクに着用したい方にはオススメです。一度ぜひご試着し着心地と着用スタイルを体感して下さい。
仕様脇ゴム入り・膝裏付・フロントボタン留め 混率(%)トリコット [ポリエステル100%] 股下(cm)92 機能吸水・速乾・ストレッチ
1枚
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セブンユニフォーム女性用パンツ DL2999
次世代ジャケットに合わせるトリコット素材の女性用パンツです。”ナチュラルフィット”というテーマのもと色々な体型であっても、よりスマートにホスピタリティーを保ちながら、且つ動き易いというスタイルを作りあげることが出来ました。オリジナルで開発したトリコット生地は耐久性が高く経編みによるストレッチ、エレガントなハリコシ、さらに軽く通気もよいので着心地が今までのものとは全く違う快適さです。カッティングにも工夫あり、ワンタックがヒップのゆとりを与え、脇ゴム入りですので履き心地がとても楽です。一部環境配慮された剤による吸水速乾機能あり、前のみですが裏地も付いていますので滑りもよく動き易いです。男女兼用のパンツのご用意もあります。比較しますとこちらの股上は深めでヒップとウエストの差寸が大きく、おおよその女性にオススメです。一度ぜひご試着し着心地と着用スタイルを体感して下さい。
仕様脇ゴム入り・膝裏付・フロントボタン留め 混率(%)トリコット [ポリエステル100%] 股下(cm)88 機能吸水・速乾・ストレッチ 性別女性用
1枚
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

海毛虫チューンとの組み合わせで、ターゲットに応じてローアピールからハイアピールまで対応可能。カラーに迷ったら、海毛虫とネクタイの2色戦略も効果的! *時合を逃さずワンタッチでネクタイが交換可能な「カチッとシステム」採用!*針交換もスプリットリングでセットしてあるので交換カンタン!*特殊フッ素加工&国産針採用でアタった魚は絡みつくように掛かる「絡め手フック」*ネクタイ、ラバーのセッティングは「海毛虫チューン専用設計」で海毛虫との相性抜群!
用途<カチッとタイラバシリーズ>出発点は、ボートアジング専用ワームの「海毛虫シリーズ」がタイラバのトレーラーとして非常に有能だから、メタルジグに付けてマダイをジグで釣る為のリグを作る。という物であった。しかしながら、この目論見は春のナーバスなマダイを前に大きな壁に突き当たる。結果「タイラバでしか釣れない時期・場所」にはタイラバで挑むべし。という答えに決着し、改めて「海毛虫と最も相性の良いリグ」を目標としてタイラバの開発がスタートした訳である。そして、各地でのテスト釣行を経る事で、トレーラーとしての「海毛虫」の威力を再確認するとともに、決して万能ではない事も判明する。「タイラバで釣果を伸ばす」事を考えた時、その場その場のターゲットに合わせたセッティングを突き詰める事は非常に重要である。予め状況が予測できており、ヒットパターンにアジャストできていれば釣果が伸びる訳であるが、常に変化している状況に対して完成したセッティングという物はあり得ない。また、一投毎に思考を巡らせ、ヒントを探し出し、答えを導いていく。まるで謎解きのようなゲーム性がタイラバの楽しみでもあるともいえる。であれば、タイラバを構成するパーツを実釣時にその時々で簡単に組み合わせ変更できれば、より早く答えに辿り着けるのではないか?という発想に行きつく。従来のタイラバでは、セッティングの変更にはリグの結び替えやネクタイの付け替え等の手間が掛かる。その手間は状況によってはアングラーの「対応しようという意欲」をも削いでしまう。だが、このカチッとシリーズは、簡単に各パーツの付け替えを可能とし、より手早く状況に合わせる事が出来、常に新たな組み合わせを楽しむ事まで可能なのである。「その瞬間に、ネクタイのカラーやトレーラーえお付け替え、リグ全体の構成を効率よく変更出来るタイラバ」それがこのカチッとタイラバである。
1パック(2個×1パック)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 2m。奥行 = 60mm。色 = 黄。エンドフィッティング = エンドレス。。PRO 4 m 黄色リフティングスリング丸形、 3 t信頼性の高い RS Pro ブランドの色分けされたリフティングスリングは、重量物を安全かつ効率的に運べます。チェーンスリングを使用するよりもはるかに安全な代替品で、耐摩耗性と衝撃吸収に優れ、 2 脚と 4 脚の両方の積載容量に対応します。 このスリングの色は、シリーズの各スリングの負荷容量を示します。この色は黄色で、 3 トンをまっすぐな引張荷重として耐えられます。高品質ポリエステル製のこのスリングは、非常に頑丈かつ柔軟で軽量です。さらに、ポリエステル素材は、水中での強度を失いません。また、グリースやオイル、ほとんどの酸に対する非常に優れた耐性を備えています。 最高品質の RS Pro 製品シリーズの一部として、このリフティングスリングは、耐久性と一貫性を確保するためにメーカーのエンジニアによって徹底的にテストされています。織物スリングの欧州安全規格 EN1492-1 に準拠しています。特長と利点.黄色のリフティングスリング .ラウンドスリング .ポリエステル素材 . 3 トンの直線的な引き荷重 . 4200 kg の 2 脚安全作業荷重 . 3000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 2400 のチョークヒッチにより、安全な作業負荷を実現します kg .長さ 4 m .幅 90 mm .エンドフィッティングは無限です .繊維スリングの欧州安全規格 EN1492-1 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 1t。定格荷重2本の脚 = 1400kg。定格荷重4本の脚 = 1000kg。定格荷重チョークヒッチ = 800kg。長さ = 4m。奥行 = 50mm。色 = 紫。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Pro 2 m パープルリフティングスリング丸型、 1 t重い荷物を持ち上げたい場合は、RS Pro の 2 m のリフティングスリングは、耐摩耗性と衝撃吸収性に優れています。高強度ポリエステル製で、チェーンスリングより軽量で、貴重な貨物を損傷する可能性がはるかに低くなっています。 このスリングは、負荷容量に応じて色分けされています。この製品は紫で、最大 2 トンの直線的な引き出し荷重を支えることができます。安全な 2 脚の作業荷重は 1400 kg です。 このリフティングスリングはポリエステル製なので、オイル、グリース、ほとんどの酸に対する耐性があり、水中での強度を維持できます。テキスタイルスリング用の欧州安全規格 EN1492-1 に準拠し、耐久性と一貫性のための厳しい品質管理を受けています。 リフティングスリングは、ホイスト又はクレーンを介して安全に物体を操作できるため、建設現場や倉庫に最適です。特長と利点.パープルリフティングスリング .ラウンドスリング .ポリエステル素材 . 1t の直線的な引き荷重 . 1400 kg の 2 脚の安全作業荷重 . 1,000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 800 のチョークヒッチにより安全な作業負荷を実現します kg .長さ 2 m .幅 50 mm .エンドフィッティングは無限です .繊維スリングの欧州安全規格 EN1492-1 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 1.5m。奥行 = 60mm。色 = 黄。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Pro 1.5 m 黄色リフティングスリング丸形、 3 t信頼の RS Pro シリーズのリフティングスリングは、最大 4200 kg の荷重に安全に耐えられます。2 脚と 4 脚の負荷容量に対応し、優れた衝撃吸収性と耐摩耗性を実現し、チェーンスリングを使用するより安全な代替品となります。 ポリエステル素材製で、強度と柔軟性を兼ね備えた軽量設計です。ポリエステルは、オイル、グリース、ほとんどの酸に対して高い耐性を備えているので、水中での強度を失うことはありません。さらに、安全係数が 7 : 1 であるため、作業荷重制限の 7 倍の力をかけなければ故障が発生しなくなります。この明るい黄色のタイプは染色可能なため、色分けして利便性を高めることができます。 この製品は、吊り具に関する欧州規格である EN1492-1 認定の要件を満たしています。吊り上げスリングにクレーンやホイストを使用すると、建設現場や倉庫などの作業スペースで物を安全に操作することができます。特長と利点.ポリエステル製リフティングスリング(黄) .ラウンドスリング . 3 トンの直線的な引き荷重 . 4200 kg の 2 脚安全作業荷重 . 3000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 2400 のチョークヒッチにより、安全な作業負荷を実現します kg .長さ 1.5 m .幅 90 mm .無限のフィッティングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷