テレビ、パソコン、オーディオなど家電製品を雷から保護します。本体発熱防止として温度ヒューズが付いています。これにより約1.5倍寿命が伸びます。壁側コンセントと使用する電気器具のプラグとの間に挟むだけの簡単取り付けです。
機能雷ガード
定格電圧(V)AC125 50/60Hz
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズフォルダー数 = 1定格電圧 = 250Vacヒューズサイズ = 5 x 20mmヒューズは付属ておりません、ボディはストレート。パネル取り付けタイプ。IEC(国際電気標準会議)の非ロック式コネクタ要件に適合、機器に電力を供給して安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
アースピンは折りたたむことができ、2Pプラグとしても使え便利です。
差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。
<使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。\
プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
差込口抜け止めタイプ×1個口
コード長さ(cm)【アース】約10
プラグ形状3P&2P
プラグ折りたたみ式
仕様【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】なし、【二重構造】なし
材質熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)
適合規格約PSE
定格容量100V125(1500Wまで)
使用環境温度(℃)60以下
シャッターなし
温度ヒューズ動作精度108℃
アース端子あり
適合地域日本国内のみ
差込口形状3P
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 5 x 20 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 30 V ac/dc → 60 V ac/dc、寸法は 6.2 mm x 28 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエ
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-5804
アズワン品番65-7738-97
1袋(10個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC
種類管型ヒューズ
リード線無
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約2m
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)
材質本体/ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ねじこみ栓に特殊な加工をしており、ヒューズリンクはキャップに抱かれる構造になっていますからヒューズリンクの交換が、安全、簡単にできます。
仕様硫化ガス対策品
適合ヒューズリンク:BLA003、BLA005、BLA007、BLA010、BLA015、BLA020、BLA030リング:R3、R5、R7、R10、R15、R20ベース:AFa30、Ba30
締付トルク(N・m)1.5~2
フレーム(AF)30
適合ベース(表面)AFa30、(裏面)Ba30
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
。ヒューズプラグ。LED付きヒューズプラグです。12 → 30 V dc、0.35 → 0.95 mA、幅5.2 mm、黒色(RS ; 803-7782 803-7782 ) 110 → 250 V ac/dc、0.40 → 0.95 mA、幅5.2 mm、黒色(RS ; 803-7791 803-7791 )
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU 5X20●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7791
アズワン品番65-7697-46
1袋(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. IECパネル取り付けC14ヒューズ付き差込口. ヒューズ付き(明記されている場合は単数及び複数のヒューズ)パネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタ製品は、C13プラグでの使用向けにスナップ取り付け式、ねじ取り付け式が用意されています。. パネル取り付け はんだ、ファストンコンタクト 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ ボディ材質: ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE. ダブルヒューズ使用FN9260. FN9260電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、優れたフィルタ減衰性能の電源フィルタ、及びヒューズを小型フォームファクタで統合した製品です。 必要なソリューションを実現できるように、さまざまな定格電流、出力接続、取り付け方法、及び医療用途向けのフィルタを取り揃えています。 携帯型電気 / 電子機器、医療機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器などの幅広い用途に使用することができます。. 最大10 Aまでのバージョンを用意、1個又は2個のヒューズ用のヒューズホルダ付き オプションの安全タイプ(Aタイプ) IEC/EN60601-1に適合 スナップインタイプ(Sタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
取付方式その他
定格電圧(V)600AC/DC
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。
仕様管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付
コード電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
取扱説明書(0.7MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
車内の配線の加工をせずにヒューズボックスから電源を取り出すことが可能。
配線加工によるショートや断線等のリスクを回避できます。
取り出す電源には専用ヒューズを使用できるので安心です。
ETC・カーナビ・オーディオ等の取付やシガーソケットの増設作業に最適です。
材質(スリーブ)PVC、(ギボシソケット)真鍮
全長(mm)145
最大電流(A)20
コード長さ(mm)100
コード径(Φmm)2.7
太さ(sq)0.75(AWG18)
使用可能電圧(V)DC12/24
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。
不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-24
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
国産車専用のシガープラグです。ヒューズBOXに電源コードをはんだ付けして使います。
仕様●規格:FGBO125Vタイプ●対応電線サイズ:1.25sq~2sq●最大電流:8A●サイズ:Φ20×72mm(突起部含まず)
定格電圧(V)DC12/24
アズワン品番67-0371-85
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し事故を未然に防ぐことができます。3Pプラグ仕様コンパクトサイズのアダプタです。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>。・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。。。【安全上のご注意】。。警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。。。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ
定格容量15A・125V
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。
取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。
水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
屋外でも対応可能に設計されたプラグ型ヒーターです。端子部を防水構造にし、ヒーター発熱部に温度ヒューズを設置しました。
クーリングタワーの凍結防止や、屋外設置の温水加熱用などにご使用いただけます。空焼き(水がない状態で通電する)状態になった場合に過熱を防止する、温度ヒューズを備えています。
ヒーターΦ10×3本
温度ヒューズ128℃ 10A
発熱密度(W/cm2)7.5
Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 5 x 20 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 12 V ac/dc → 30 V ac/dc、寸法は 6.2 mm x 28 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-6436
アズワン品番65-7749-37
1袋(10個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-6593
アズワン品番65-7758-20
1袋(50個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Phoenix Contact P-FU 黒、ガラス / セラミック充填、G / 6 / 3 x 32 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 110 V ac / dc → 250 V ac/dc、寸法は 8.2 mm x 40 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4012
アズワン品番65-7766-88
1袋(10個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 6 / 3 x 32 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベルオプションが用意されています。LED 電圧範囲は 110 V ac / dc → 250 V ac/dc、寸法は 8.2 mm x 40 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-6498
アズワン品番65-7750-35
1袋(50個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Phoenix Contact P-FU 黒、ガラス / セラミック充填、G / 6 / 3 x 32 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 30 V ac/dc → 60 V ac/dc、寸法は 8.2 x 40 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5807
アズワン品番65-7766-58
1袋(10個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用
ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。
スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
付属品シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個
サイズΦ28mm×65mm
最大出力4A
配線長300mm
適合車種汎用
入力電圧DC12V~24V
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
用途トラック用
付属品シガーソケット1個、7.5Aヒューズ2個
寸法(mm)Φ28mm×65mm
入力電圧(V)DC12~24
最大出力4A
配線長約300mm
適合車種汎用
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
ヒューズプラグ、ヒューズタイプ:ガラス / セラミック / .。、接続方式:プラグ接続、公称電流: 6.3 A、公称電圧: 400 V、幅: 6.2 mm、ヒューズタイプ: G / 5 x 20、取り付けタイプ:プラグイン取り付け、色:黒
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU 5X20-5●コード番号:190-2108
アズワン品番65-7658-64
1箱(5個)
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
仕様●種類:プラグ対応変流器です●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:216-5969
アズワン品番65-7795-33
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
。Siemens SENTRON シリーズ 3NJ62 プラグイン、NH00 接続端子シングル端子は、ヒューズ付き 3NJ62 スイッチ遮断器用のアクセサリです。2 極及び 3 極デバイス
仕様●種類:プラグイン●併用可能製品:ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器です●シリーズ:3NJ●コード番号:213-1389
アズワン品番65-7797-21
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
DC12V・DC24Vに使用可能です。
5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。
コード0.75sq-長さ1m
使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下
仕様5A管ヒューズ内蔵
材質(本体)ABS
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
圧力発生ステーション PV62Xを圧力発生用ポンプとして使う為の ブランクねじ(PM620圧力モジュールの取り付けねじに装着して使用します)
1個
¥11,780
税込¥12,958
16日以内出荷
厚さ(mm)2
仕様●種類:プラグ対応変流器です●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:216-5968
アズワン品番65-7795-71
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
仕様●種類:プラグ対応変流器です●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:213-1390
アズワン品番65-7798-48
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
こんなお得な商品も!

シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能!
シガーソケットに接続して使用
4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)
0.75SQ(18AWG)
電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き
・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24
最大電流(A)13
ケーブル長(m)4
ソケットサイズ(mm)Φ26×67
質量(g)30
ケーブル0.75SQ(18AWG)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シガーソケットに接続して使用。赤色LEDパイロットランプ付き。20Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約480Wまでの機器に使用可
質量(g)30
電圧(V)DC12-24
ソケットシガー:規格品
ソケットサイズ(mm)26(直径)x67
電線口内径7mm
1式
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

メスソケット コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
12V24V使用可。
ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。
ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下
アズワン品番65-2226-51
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ