1個
¥599
税込¥659
当日出荷
個包装
容量(mL)50
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。
作動範囲は270°です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)215
表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13070
1個
¥1,969
税込¥2,166
4日以内出荷
材質PP
オートヒンジ丁番型100シリーズ用スプリングキャップ(112~143)です。
1組
¥199
税込¥219
3日以内出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)
セット数10本組
関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
液だれしにくいワンタッチキャップです。
材質PP
トラスコ品番772-6082
幅(mm)30
高さ(mm)26
質量(g)5.7
奥行(mm)30
1個
¥82
税込¥90
当日出荷
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。
作動範囲は270°です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)360
表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13069
1個
¥2,306
税込¥2,537
4日以内出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。ヒンジキャップ仕様。
材質ポリエチレン(PE)
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE
口内径(Φmm)17.5
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。
摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
材質PE(ポリエチレン)
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
樹脂製ヒンジキャップの開封試験専用治具です。可動式フックにより煩わしい位置調整を省くことができます。
用途HFC-50Nは最大荷重50Nまで対応のヒンジキャップ開封力試験治具です。樹脂製ヒンジキャップの開封試験に最適です。可動式フックにより煩わしい位置調整を省くことができます。
幅(mm)フック:約 11
本体質量(g)約 15
最大荷重(N)50
取付ネジ径M6
1台
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。
作動範囲は260°です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
扉を110°で保持します。
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損いません。
作動範囲は270°です。
用途試験機器・計測機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
長さ(mm)60
質量(g)210
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13447
1個
¥1,770
税込¥1,947
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。
個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。
スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。
シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。
P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。
形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
ガラス用デュオマティックヒンジのカバーキャップです。
用途扉の取付け
材質プラスチック
デュオマティックヒンジ用のカップ横の取り付けネジを隠すカバーキャップです。カップ穴Φ35mm ヒンジに対応 (デュオマティック 155° と 165° ヒンジには使用不可)
用途扉の取付け
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1個
¥42
税込¥46
23日以内出荷
1個
¥128
税込¥141
7日以内出荷
液体及び固体、特に食品の液体サンプル採取に便利です。キャップの操作は全て片手でできます。クリーンルーム内製造品です。個包装。
容量(mL)最大50
材質PP
高さ(mm)80(キャップ閉め時)
目盛10mL毎50mLまで
底径(Φmm)31
開口部(mm)34
1セット(200個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
液体及び固体、特に食品の液体サンプル採取に便利です。キャップの操作は全て片手でできます。国内で電子線滅菌処理を行った製品です。個包装。
容量(mL)最大50
材質PP
高さ(mm)80(キャップ閉め時)
目盛10mL毎50mLまで
底径(Φmm)31
開口部(mm)34
1セット(200個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
用途デザイン性を求める各種筐体
材質仕様材質:蝶番本体/亜鉛合金(ZDC) カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)250
表面仕上げ蝶番本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13439
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ