2,228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重たいファンヒーターをラクラク移動できるファンヒーターキャリー。四スミと真ん中にキャスターが付いて、重たいファンヒーターをしっかり支える。キャスター付きストッパーで固定することができる。お掃除での移動や向きの変更がラクにできる。
材質ポリプロピレン 車輪径(Φmm)30 材質(車輪)ポリアミド 荷台寸法(幅)(mm)342 材質(車輪・金具) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)502 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

見やすく使いやすい上面操作タイプ。 ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。 ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。 操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。
直径(Φmm)(ヒーター)145
1台
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,290 税込8,019
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)ナイロン キャスター2輪自在 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 特性軽量 材質(荷台)樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重たいビール箱や大きな観葉植物をラクラク移動できる平台車。台車に載っていれば押し入れの奥に収納しても出しやすくなるので、季節物の大物収納に便利。すべり止め付きで移動のときに上に載せたものが落ちにくい。
材質(車輪)ポリアミド 材質(車輪・金具) キャスター径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J] 取付方式4点取付 取付穴(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

トラスコ品番447-9769 適合機種・FM-195F・FM-195N・FM-196F ・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19N ・FM-19N2 ・KDM-F19B・KDM-F19C アズワン品番64-8201-93
1台
5,790 税込6,369
4日以内出荷

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプウォーターバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm)194×336×156 最大吐出量(L/min)10 最大揚程(m)1.4(ポンプ単体) センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプオイルバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA) センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω) 機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止 ヒーター容量(kW)1.2(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~180 タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-2.0~+180 アズワン品番1-5832-44 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式プロペラ撹拌式 温度調節精度(℃)±0.05~
1台
107,000 税込117,700
当日出荷

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト 消費電力(W)600 本体質量(kg)1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

IH調理機専用台。
質量(kg)3.5 ブラック 適合規格YET-W1452(B) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×12 天板下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×305×100
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ センサーK型熱電対 安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー ヒーターマイカヒーター 温度調節精度±1℃ 電源コード1.4m 3Pプラグ付き 温度調節PID制御、SSR出力 温度設定範囲(℃)室温+5~80 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
94,900 税込104,390
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム 質量(kg)約1.5 電源AC100V 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180
1個
33,900 税込37,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サン・パイプヒーター、サン・アングルヒーター用のスライド台です。スライドレールと当たり定規で寸法出しが簡単に行えます。
寸法(mm)ベース板:930×620 質量(kg)3(ヒーター含まず) スライド寸法(mm)500
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様OUTLINE※C-82:[J] タイプ端子台形・コンパクト 取付方式4点取付 寸法H(mm)50 定格電圧(V)端子台:600 寸法D(mm)92 定格電流(A)端子台:40 寸法W(mm)280 電気容量(W)200 取付穴(mm)5.5 取付穴径(Φmm)5.5 寸法P1(mm)202 寸法P2(mm)84 ヒーター容量(W)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ 質量(kg)約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100 電源コード(m)約1.8 定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz) 適合サイズ(cm)(鍋)16~24 火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

YET-W1452(B)+IHW-5232(BK) IHクッキングヒーター&専用台セット YAMAZEN(山善) 動画あり
工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーターと専用台のセット。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH 適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋 質量(kg)IH:3.9、専用台:3.5 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 温度範囲(℃)揚げ物:150~200 電力(W)加熱:300~400 口数2 電源コード(m)約1.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:52×32×5.8、専用台:52×32×12 組立時間約10-20分 安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

2口IHクッキングヒーターを便利に使う専用台。 キッチンのコンロ台置き場に設置できます。
用途ガステーブルコンロからの切替に。2口IHヒーター、IH調理器、IH調理機、据え置きIHヒーターとして。 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)4.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×360×120 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(天板下)530×345×100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付 トラスコ品番780-6035 適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01 質量(g)502 タイプペンシルタイプ ベース寸法(mm)Φ85×D140
1台
899 税込989
当日出荷

IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全 質量(kg)2.5 消費電力(W)1400 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8 温度調節温度調整6段階(150度-200度) 火力調節6段階(300W-1400W)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き
ホワイト 消費電力(W)300 本体質量(kg)0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

冬の寒さ対先は足元から! 私だけのパーソナル暖房機 お洒落でコンパクトなボディなので、持ち運びも簡単! スイッチを入れるだけですぐに温風が出ます。 首振り機能搭載で満遍なく暖まります。 サーモスタットで経済的。 さらに3重の安全装置とPTCヒーターの採用で安心安全です。
用途デスクの足元:事務所のデスクの足元、受験勉強の足元に キッチン:立ち仕事が多いキッチンに 質量(kg)1.7 ホワイト 電源(V)100(50/60Hz) 安全装置転倒時通電遮断装置、温度過昇防止装置、温度ヒューズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×155×262 消費電力(W)(50/60Hz)強:800/750、弱:400 保証期間1年間 発熱体PTCセラミック 首振り
1台
6,390 税込7,029
当日出荷

IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。 カバーあり 質量(g)約850 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く) ヒーター(W)1000 電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用) 温度調節範囲(℃)30~100 材質(カバー)ステンレス 材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひとりに1台のコンパクトヒーター(オレンジ) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き
質量(kg)0.53 オレンジ 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

【安心して使える安全装置付き】・転倒時自動OFF: 万が一、転倒した場合には運転を停止するので安心安全です。・チャイルドロック:子どものケガやいたずら防止に便利な機能。3時間自動OFF機能:運転開始から3時間たつと自動で電源OFFに。切り忘れも防げて安心。安全制御機能:連続運転で本体が過熱すると、安全の為運転を停止します。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール 質量(kg)約2.7 消費電力(W)静音:600 標準:1000 ターボ:1200 電源AC100V・50/60Hz コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×191.5×371(電源コード除く) 安全装置電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵)、温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ 最大消費電力(W)1200 基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W 適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6mm) 風量調整3段階(静音・標準・ターボ)
1台
14,000 税込15,400
翌日出荷

大容量モデルかつ、より広範囲の温めが可能なセラミックヒーターです。キッチン・浴室などのスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。左右首ふり機能を搭載。左右約80°に首をふるのでお部屋のより広範囲に暖かさが広がります。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。転倒時自動オフ機能搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
材質ABS樹脂、スチール 質量(kg)2.9 消費電力(W)静音:600 標準:1000 ターボ:1200 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×185×410 安全装置転倒時自動O、切り忘れ防止機能、チャイルドロック、過熱防止機能 最大消費電力(W)1200 基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W 適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6mm) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(12.9mm) 風量調整3段階(静音・標準・ターボ) 首振り左右方向80°
1台
14,000 税込15,400
翌日出荷

ガスレンジから簡単取り替え!2口IH調理器幅56cmタイプ+専用台セット。 サッとひと拭き、お手入れ簡単 ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得 工事不要!ガスレンジから簡単に取り換え可能 左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能 安全機能:運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能 操作時の電子音調節:大小の2段階切替 加熱調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可) 揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能(※直径18cm以下の鍋は使用不可 )煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可) 使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋
用途IH調理器として。2口IHクッキングヒーター/IH調理器/2口タイプ/据え置き/卓上IH/卓上コンロ/電磁調理器/IHコンロ/IH調理機/二口IH/工事不要/専用台セット/台セット/専用台/置き台/調理台/台 質量(kg)IH:6、専用台:4.5 消費電力(W)1400 電源AC100V(50/60Hz) 温度(℃)揚げ物:140~200 電源コード(m)約2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:56×41×6.2、専用台:57×36×12 組立時間専用台:約10-20分 安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能 加熱能力(W)150~1400
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷

投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用 規格S-JET認証製品(第三者認証製品) 定格電流(A)10 温度調節範囲(℃)0~80 アズワン品番1-5447-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。 45°の上下手動ルーバーで足下から幅広く暖かさを感じられます。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。 転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
温風機能3段階(ターボ・標準・静音) 寸法(mm)約175×191.5×371 コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)1200 材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール 安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ 質量(g)2700 電源電圧(V)AC 100、50/60Hz 関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインでお部屋の印象を明るくします。 加湿機能だけでも運転が可能で使いやすい。 加湿をしながら幅広く温風を。 加湿機能付きセラミックヒーター。 選べる3色! 首振り機能付き800Wヒーター 加湿単独運転可能 左右自動首振り(左右55度) タッチスイッチ操作可能 自動停止機能搭載 転倒安全スイッチ 組み立て不要
付属品取扱説明書 材質本体:ABS、給水タンク:PC 寸法(mm)132×140×250 質量(kg)約1.3 消費電力(W)520 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.5 定格周波数(Hz)50/60共有 安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ 発熱体セラミックヒーター
1台
5,090 税込5,599
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイリッシュにお部屋を飾る、安全でクリーンな加湿温風ヒーター 1,2,3時間切タイマー 6,7,8時間入タイマー 加湿機能 温度切替 強/弱 送風加湿 マイナスイオン発生装置 除菌、消臭リキッド対応 転倒OFFスイッチ
質量(kg)5.5 ホワイト 消費電力(W)50Hz:1200(強)/600(弱)/40(送風)、60Hz:1100(強)/550(弱)/35(送風) 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)約3.95 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×225×430 安全装置転倒時安全スイッチ
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

水、油、洗浄液等を加熱するヒーターです。 ステンレス製の板フランジヒーターです。
用途薬液・洗浄液・水の加熱。 仕様サーモスタット/なし 温度調節範囲(℃)なし 連続使用温度(℃)100 接続径フランジ50A
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)。国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください。温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。DCモーター搭載で静音設計。転倒OFFスイッチ
グリーン 消費電力(W)300 本体質量(kg)0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円)8.1
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

温風を吹き出す、ハンディサイズのエンボスヒーターです。ドライヤーなどと違い、クラフトの邪魔になる余計な風を出さずにより高い温度で対象を温めることができます。硬化前のレジン液内の小さな気泡を飛ばす時や、スタンプのエンボス加工に最適です。
長さL×直径(mm×Φmm)240×47(電源コード含まない) アズワン品番65-0444-45
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)