アウラポビッチのカーボンヒートシールドです。
発熱の激しいマフラーパイプに装着することで、熱からウェアを守ります。
AKRAPOVICのマフラーはレース専用品です。
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
材質アルミニウム合金箔
寸法C(mm)1000~4000
こんなお得な商品も!

断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。
仕様裏面強力粘着加工付
材質アルミ付きガラスクロス
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)2.3
テープ厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)550
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.3
色パールホワイト/ホワイト
可視光線透過率(%)0.091
引裂強度(N)130×110
紫外線遮断率(%)99
耐久性(年)5年
ハトメピッチ(cm)30・90
紫外線透過率0.4%以下
引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む)
シートサイズ(mm)300×400
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:551-0097。パワーチューンデュアル用フロントヒートシールド。タイプ:パワーチューンデュアルズ。色[カラー]:クローム。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。備考:リペア用
色クローム
備考リペア用
タイプパワーチューンデュアルズ
表面処理クロームメッキ
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSY10SO4。販売備考:リペアヒートシールド
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSK9SO2。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 25
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
主な適合車種YZF-R25 14-20/YZF-R3 15-20/MT-25 15-20/MT-03 16-20
1個
¥20,980
税込¥23,078
63日以内出荷
1個
¥40,980
税込¥45,078
63日以内出荷
1個
¥399,800
税込¥439,780
36日以内出荷
適合車種Honda、Monkey (2019-2022)
1個
¥35,980
税込¥39,578
36日以内出荷
適合車種BENELLI LEONCINO (2018-2020)
1個
¥109,800
税込¥120,780
36日以内出荷
適合車種Yamaha、R3 (2015-2021)、YZF-R25 (2014-2021)
1個
¥25,980
税込¥28,578
36日以内出荷
アウラポビッチのカーボンヒートシールドです。発熱の激しいマフラーパイプに装着することで、熱からウェアを守ります。
AKRAPOVICのマフラーはレース専用品です。
一般公道で走行することは法律で禁止されています。
また、販売店様におかれましても公道走行目的でお客様の車両に装着する ことは認められておりませんのでご注意ください。
適合マフラー品番: S-H10E3-APLT、S-H10R9-APLT
主な適合車種CBR1000RR-R/SP 20
1個
¥18,980
税込¥20,878
63日以内出荷
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。社外製のエアクリーナーへと交換した際にエキゾーストパイプからの熱を防ぎます。光沢のあるステンレス製で高級感のある外観です。
材質ステンレス
タイプヒートシールド
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
適合車種BENELLI LEONCINO (2018-2020)
1個
¥99,980
税込¥109,978
36日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HST12SO4。販売備考:S-T12SO4-HCQT/Bonneville T100装着時に必要となります。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-20。タイプ:オプション ヒートシールド。材質[素材]:ステンレス。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-T12SO4-HCQT
適合【関連商品】品番:S-T12SO4-HCQT
材質ステンレス
区分オプションパーツ
タイプオプションヒートシールド
1個
¥14,980
税込¥16,478
92日以内出荷
適合車種HONDA X-ADV (2017-2022)
1個
¥18,980
税込¥20,878
36日以内出荷
適合車種Kawasaki、Z900 (2017-2022)、Z900 (A2) (2018-2022)
1個
¥27,980
税込¥30,778
36日以内出荷
適合車種Ducati、Monster 659 (2017-2020)、Monster 797 (2017-2020)、Monster 797+ (2017-2020)、Scrambler 1100 (2018-2021)、Scrambler Cafe Racer (2017-2020)、Scrambler Classic (2015-2020)、Scrambler Full Throttle (2015-2020)、Scrambler Icon (2015-2020)、Scrambler Urban Enduro (2015-2020)
1個
¥19,980
税込¥21,978
36日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSB3R1。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17-23。ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-23。タイプ:オプション ヒートシールド。色[カラー]:カーボン。材質[素材]:カーボン。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-B3R1-RC/1
適合【関連商品】品番:S-B3R1-RC/1
材質カーボン
色カーボン
区分オプションパーツ
タイプオプションヒートシールド
1個
¥18,980
税込¥20,878
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSH125R1。適合情報:。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-23。タイプ:オプション ヒートシールド。色[カラー]:カーボン。材質[素材]:カーボン。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-H125SO3-FFSS,S-H125SO5-FFT
適合【関連商品】品番:S-H125SO3-FFSS,S-H125SO5-FFT
材質カーボン
色カーボン
区分オプションパーツ
タイプオプション ヒートシールド
1個
¥28,980
税込¥31,878
92日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ