電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。
電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。
部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。
臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション。一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。
危険物の類別非危険物
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル
内蔵電池リチウムイオン
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
チップやSOPの取外しに便利なホットツイーザーです。
用途電子部品の修正作業に。
電源(V)AC100
消費電力(W)65
付属品こて先/A1378
全長(mm)186
制御温度(℃)200~400
質量(g)200
トラスコ品番384-4048
適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
早く・簡単・綺麗に仕上がる万能成型接着剤です!!
驚きの接着効果が体感できます。
用途プラスチックの補修(ラジエターの樹脂部分、ヘッドライトのつめ、バンパー取付部位)、パネルの強力接着
セット内容専用ガンメグミックス補修材(50mL)×3本50チップ×1袋(12本)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
危険物の類別非危険物
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
危険物の類別非危険物
密集基板のチップパーツもツカミ取り!
ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。
ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。
まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。
リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。
世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。
約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。
熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。
ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。
ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。
負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。
秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。
電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。
仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応
付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405)
質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く)
消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8
コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1
ヒーターセラミックヒーター
温度制御定電力制御
設定温度(℃)210~600
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20
ヒータータイプセラミックヒーター
最大ツカミ幅(mm)10
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
セット内容粉6g、液10mL、型取くん、付属品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。
室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生
塩ビパイプ修理
ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に
セット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書
成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート
対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂
硬度ヌープ硬さ:11
曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10
耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)
曲げ強度(kg/cm2)6.2×10
吸水量(mg/cm2)0.67
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.016L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート
セット内容粉5g、液10mL、付属品
硬度ヌープ硬さ:11
対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂
耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)
危険等級Ⅱ
曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10
曲げ強度(kg/cm2)6.2×10
吸水量(mg/cm2)0.67
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
本体セット(品番:ST-25083)用の車関連のひび割れたバンパーやプラスチック部品の補修に必要なヒートチップ&溶着用素材のセットです!
個別にご購入いただくよりもお買い得となります。
セット内容ヒートチップ(GH-21・GH-22・GH-23-1)・ステーブル(GH-0.6・GH-0.8)・溶着ロッド(GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PE)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能なホットツイーザー
こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ
FM-203、FM-206に接続して使用
コード長さ(m)1.2
抵抗(Ω)(こて先アース間)<2
全長(mm)117
消費電力140W(24V)
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~400℃
リーク電圧(mV)<2
・短時間でこて先温度が立ち上がるため、スピーディーに補修が行えます。・フローリングや家具の小さなキズ(1.5cm前後)が補修できます。・密着性・耐久性共に優れた商品です。・イージーリペアスティック同士での混色が可能です。・ランニングコスト1日あたり約1円。1日90分使用 フル充電の場合(メーカー調べ)。・どこでも使えるコードレス。・ニッケル水素電池を使用することでUSB充電が可能です。アルカリ乾電池の使用も可能
用途フローリングや家具の凹み、えぐれ、キズ補修
成分イージーリペアスティック(パラフィン油脂・顔料)、木目ペン(アルコール・染料)
セット内容ヒートアイロンPRO(付属品:キャップ、USBケーブル1本※乾電池別売り)、ゴシゴシスクレーパー、木目ペン、スチールウール、イージーリペアスティック×6本【ライト】113.119.163.303.900.980【ダーク】106.204.207.350.853.900
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.7mL
危険物の性状非水溶性
銅、鉄、アルミパイプ等の洩れ補修に。
ガラス、セラミックス等にも使用可。
冷凍空調銅管や水道管のピンホールなどの洩れ補修に。
硬化後は通常通りシステムを使用できます。
(耐圧・耐熱にご注意ください)
寸法(Φmm×Lmm)10×114
耐圧(MPa)3.1
耐熱温度(℃)177
適合流体フルオロカーボン、水、蒸気、油、空気等
危険物の類別非危険物
硬化時間約30秒
接着時間(秒)90
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。
立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。
通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。
連続使用時間は45~90分。
フル充電迄約3~3.5時間。
小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。
別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着
仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯
セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台
出力USBポート
最高温度(℃)600(50W)
本体質量(g)85
入力電圧(V)100(50/60Hz)
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2400
本体長さ(mm)161
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。IDHB-2200 リペアバッテリー/2,200mAh。ID-204 | HEAT4 【ヒート4】専用リペアバッテリー。エコノミーモードで最長4時間、ノーマル3時間 、ハイパワーで2時間使える7.4V/2,200mAhバッテリー。※気温やライディング環境により、バッテリー駆動時間(電熱時間)は異なる可能性があります。-------------------------------------。商品番号:IDHB-2200。商品名:リペアバッテリー/2,200mAh。サイズ:2,200mAh
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。品番:IDHB2200。適合:ID-204/ID-204 BC専用。サイズ:2,200mAh
適合ID-204/ID-204 BC専用
バッテリー容量(mAh)2200
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSY10SO4。販売備考:リペアヒートシールド
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
日本の髪を本質から考える。潤いで満たされするするまとまる柔らか髪に。するするとしたうっとりする手触り。高濃度 米ぬか発酵導入美容液、CMC類似成分、和草美容オイル、ヒートリペアコート配合。白い花々と八重桜の香り(天然桜エッセンス配合香料)
1個(200g)
¥998
税込¥1,098
翌日出荷
日本の髪を本質から考える。
日本女性の髪研究の成果「和草のちから」と「熱」に着目した
プレミアムダメージケアシリーズ。
乾かすたび、美しい髪へ。
集中補修成分「米ぬか発酵導入美容液」、指通り&艶UP成分
「厳選 和草エキス」、「ヒートリペアコート成分」配合。
絡まりやすい髪も、つるんとした指通りさらさら髪へ。
つややかな八重桜の香り。(天然桜エッセンス配合香料)
ノンシリコン・サルフェートフリー処方。
シリーズいち髪
香り八重桜
日本の髪を本質から考える。
日本女性の髪研究の成果「和草のちから」と「熱」に着目した
プレミアムダメージケアシリーズ。
乾かすたび、美しい髪へ。
集中補修成分「米ぬか発酵導入美容液」、指通り&艶UP成分
「厳選 和草エキス」、「ヒートリペアコート成分」配合。
絡まりやすい髪も、つるんとした指通りさらさら髪へ。
つややかな八重桜の香り。(天然桜エッセンス配合香料)
ノンシリコン・サルフェートフリー処方。
シリーズいち髪
香り八重桜
日本の髪を本質から考える。
日本女性の髪研究の成果「和草のちから」と「熱」に着目した
プレミアムダメージケアシリーズ。
乾かすたび、美しい髪へ。
集中補修成分「米ぬか発酵導入美容液」、指通り&艶UP成分
「厳選 和草エキス」、「ヒートリペアコート成分」配合。
絡まりやすい髪も、つるんとした指通りさらさら髪へ。
つややかな八重桜の香り。(天然桜エッセンス配合香料)
ノンシリコン・サルフェートフリー処方。
シリーズいち髪
香り八重桜
日本の髪を本質から考える。
日本女性の髪研究の成果「和草のちから」と「熱」に着目した
プレミアムダメージケアシリーズ。
乾かすたび、美しい髪へ。
集中補修成分「米ぬか発酵導入美容液」、指通り&艶UP成分
「厳選 和草エキス」、「ヒートリペアコート成分」配合。
絡まりやすい髪も、つるんとした指通りさらさら髪へ。
つややかな八重桜の香り。(天然桜エッセンス配合香料)
ノンシリコン・サルフェートフリー処方。
シリーズいち髪
香り八重桜
日本の髪を本質から考える。
日本女性の髪研究の成果「和草のちから」と「熱」に着目した
プレミアムダメージケアシリーズ。
乾かすたび、美しい髪へ。
集中補修成分「米ぬか発酵導入美容液」、指通り&艶UP成分
「厳選 和草エキス」、「ヒートリペアコート成分」配合。
絡まりやすい髪も、つるんとした指通りさらさら髪へ。
つややかな八重桜の香り。(天然桜エッセンス配合香料)
ノンシリコン・サルフェートフリー処方。
シリーズいち髪
香り八重桜
商品タイプミニサイズ
1個(20mL)
¥90
税込¥99
当日出荷
日本の髪を本質から考える。
日本女性の髪研究の成果「和草のちから」と「熱」に着目した
プレミアムダメージケアシリーズ。
乾かすたび、美しい髪へ。
集中補修成分「米ぬか発酵導入美容液」、指通り&艶UP成分
「厳選 和草エキス」、「ヒートリペアコート成分」配合。
絡まりやすい髪も、つるんとした指通りさらさら髪へ。
つややかな八重桜の香り。(天然桜エッセンス配合香料)
ノンシリコン・サルフェートフリー処方。
シリーズいち髪
香り八重桜
商品タイプミニサイズ
1個(20mL)
¥90
税込¥99
当日出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:551-0097。パワーチューンデュアル用フロントヒートシールド。タイプ:パワーチューンデュアルズ。色[カラー]:クローム。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。備考:リペア用
色クローム
備考リペア用
タイプパワーチューンデュアルズ
表面処理クロームメッキ
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
関連キーワード