125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(50本)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(4個)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


六角頭でしっかり締付! 大きなトルクをしっかりかけることのできる六角頭。施工性に優れる先端先割カット付。各種角材等の締め付けに、木下地の屋根改修に。頭部の錆を防止するステンレスSUS304キャップ付。
1箱(100本)
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。 2018年トラスコ掲載ページ2 0420 材質ステンレス(SUS304)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(4個)
599 税込659
当日出荷

1袋(4個)
699 税込769
当日出荷

材質黄銅(低カドミ材) 表面処理本金メッキ 寸法D(Φmm)4.5 寸法E(mm)3 寸法B(mm)5.4 寸法C(mm)M10×1 寸法F(Φmm)8 寸法A(Φmm)12 ねじの呼びM10
1パック(2個)
479 税込527
翌日出荷

壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
材質(座金)真鍮 付属品パッキン2枚 太さ(mm)4(タッピング)
1個
418 税込460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。 2018年トラスコ掲載ページ2 0420
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
外径(Φmm)16 厚さ(mm)3.5 材質ポリエチレン
1パック(27個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器 材質ステンレス鋼棒(SUS) 質量(g)8 寸法L1(mm)5 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)35 寸法M(mm)5 ねじ寸法MM5 タキゲンコード905799
1個
142 税込156
4日以内出荷

簡単な施工で頭部隠しが可能な飾りナットです。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 2018年トラスコ掲載ページ2 0423
1セット(50個)
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打ち込み性能、引き抜き性能ともに抜群。スレート改修用無塵工法ビス。引き抜き保持力は金属タルキ(ハット型鋼で1.2mm)で330kg!(社内実験値)。
用途スレート改修用 材質スチール、SUS304ステンレスキャップ 仕上ステンレスキャップ(三価ユニクロ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)
7,298 税込8,028
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなトルクを確実に伝える十字穴付きの六角頭(ソケット径8mm)。 先端細かな2条ネジに先割カットをプラス。素早い食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスでも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。(50mm~90mmはローレットはついておりません)。
材質 ねじ長さ(mm)50 頭径(Φmm)11.5 表面処理ユニクロ ソケット径(Φmm)8
1箱(100本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラス穴に、キャップが出来ます。(No.2十字穴)
用途ビスをネジ込んだ後のビスの頭が気になるとき 十字穴番号No.2用 材質ポリエチレン
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別半ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

大きなトルクを確実に伝える十字穴付きの六角頭(ソケット径8mm)。 先端細かな2条ネジに先割カットをプラス。素早い食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスでも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。(50mm~90mmはローレットはついておりません)。
材質 ねじ長さ(mm)50 頭径(Φmm)11.5 表面処理ユニクロ ソケット径(Φmm)8
1袋(30本)
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角頭でしっかり締付! 大きなトルクをしっかりかけることのできる六角頭。施工性に優れる先端先割カット付。各種角材等の締め付けに、木下地の屋根改修に。頭部の錆を防止するステンレスSUS304キャップ付。
1箱(30本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。 トラスコ品番241-2905 材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等) 高さ(mm)(六角部)4 ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)25 ねじ径M4 寸法d(mm)M4 胴径(Φmm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)5
1箱(500本)
76,980 税込84,678
翌々日出荷

1セット
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

室外用クーラーキャップです。ビス脱着式です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。 ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
付属品木ねじ付 寸法L(mm)200 寸法P(mm)120 許容静荷重(N[kgf])垂直方向196(20)
1セット
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 ターミナルキャップは密閉式防滴構造になっていますので水や油などの滴下するところや、ほこりの多いところでも安心してお使いいただけます。 結線は、キャップ止めビス1本の締め付けだけですから、作業は容易です。しかも電線引出しソケットを任意の方向に向けて固定できます。
仕様防滴キャップ付 寸法D(mm)62 寸法E(mm)71 寸法B(mm)23 寸法C(mm)17 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアドアムシヘル、ラットシールド、ドアドアムシヘル匠の交換用部品です。耐久性のあるステンレス製
トラスコ品番407-7807 材質エンドキャップ:ステンレス、ビス:鉄 シルバー
1個
649 税込714
4日以内出荷

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器 材質ステンレス鋼棒(SUS) 質量(g)6 寸法L1(mm)5 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)20 寸法M(mm)5 ねじ寸法MM5 タキゲンコード820278
1個
142 税込156
4日以内出荷

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器 材質ステンレス鋼棒(SUS) 質量(g)4 寸法L1(mm)4.5 寸法D(Φmm)7.5 寸法L2(mm)20 寸法M(mm)4 ねじ寸法MM4 タキゲンコード905797
1個
124 税込136
4日以内出荷

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器 材質ステンレス鋼棒(SUS) 質量(g)7 寸法L1(mm)5 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)25 寸法M(mm)5 ねじ寸法MM5 タキゲンコード905798
1個
136 税込150
6日以内出荷

1個
68 税込75
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
下穴径(Φmm)(取付物)8 適合板厚(mm)3~10 ねじ径(Φmm)4 サイズΦ20-25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.8円の節水タイプ ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。 噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。 ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1 材質ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン 質量(g)約900 チューブ外径(Φmm)9.8 チューブ全長(m)約15 チューブ内径(Φmm)6.5 適合寸法(mm)蛇口適合サイズ:丸型14~18 高さ(m)推奨する設置高さ:2~2.5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷