20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用注入剤(2液混合型) 専用シリンダー 高耐久性
用途コンクリート・モルタルなどのひび割れ部補修。 セット内容ボンドクイックメンダー(NET.500gセット)/1セットボンドE207DS(NET.750gセット)/1セットボンドクラック注入補修用シリンダーセット (シリンダー、リング、ストッパー 各10個入り)注入座金/10個加圧ゴム/40個保護手袋/1双計量カップ/1個撹拌棒/1本取扱説明書/1枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.67L 危険物の性状非水溶性
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
危険物の類別非危険物
1セットほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
仕様中圧樹脂注入工法 セット内容スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
1セット
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。 硬化時間(時間)(20℃)3~6 施工面積5mm幅で10m 主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤 危険物の類別非危険物
1本ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(6本)
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的強度・接着強度に優れ、また耐水性・耐久性・耐候性にも優れています。2液混合型。流動性に優れ、微細なスキ間のすみずみまで充てんできます。
用途注入:コンクリート構造物等のひび割れ補修。モルタル、タイルの浮き注入補修。 主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン変成脂肪族ポリアミン 比重1.15±0.05 可使時間(分)40±10分(30℃、500g) 外観主剤:乳白色半透明液、硬化剤:黄褐色透明液 粘度(mPa・s)5000~20000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2.6L 混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(3kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

特殊エポキシ樹脂のクラック補修材として開発されました。 樹脂を低粘度化することにより従来のエポキシ樹脂系よりも優れた浸透性・接着性を特長とし、コンクリート床や壁面のひび割れなどを湿潤面においても補修することができます。 壁面の場合は、状況に応じダレ対策をしてください。 硬化後は、クリアーに近い(淡黄色透明色)色になります。 低粘度による優れた浸透性、湿潤面施工が可能。 2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。 水質基準規格適合品。
用途コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修。 コンクリート壁面のクラックの補修。 コンクリート構造物の補強。 狭い隙間の充填接着など。 色調淡黄色透明 硬化時間(時間)4(23℃) 使用方法1.クラック部の埃やごみを掃除機で吸い取るかコンプレッサーで吹き飛ばすなどきれいに除去してください。2.組立方法は、製品梱包内にありますので使用前に必ずお読みください。3.クラック部に注入してください。4.空洞部が大きい場合等は、状況に応じバックアップ材を埋め、再度注入してください。5.表面の硬化を確認した後、カラーセメント、各種塗装材、床材等で色合わせをしてください。※施工後、紫外線の当たる場所では硬化物が黄変いたしますので、特に意匠を気にされる場合はモルタルや塗装剤などで仕上てください。※湿潤面での施工の際硬化後の表面が白濁することがございます。意匠を気にされる場合はご注意ください。 主成分特殊エポキシ樹脂2液型 伸び(%)5 粘度800cps(23℃) 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)35 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第三石油類 危険物の性状非水溶性/非水溶性 圧縮強度(MPa)55 硬度(ショア D)80
1箱(1セット)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペン 動画あり
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間) 形状カートリッジ 施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラック、小さな穴、欠けの箇所に充填し、100%硬化します。 硬化した樹脂は柔軟性があります。
用途屋内外用のコンクリート補修、クラックや穴埋めに。 質量(g)280 使用温度範囲(℃)43(最高) 主成分ウレタン樹脂 トラスコ品番418-8012 硬化時間(分)90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量243g 危険物の性状非水溶性
1本(243g)
9,898 税込10,888
当日出荷

コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水 硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合モルタル・コンクリート 作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊フレキにより、頭浮き、ねじ切れ、空回りを防止。毛羽立ちを防止。線径4~405mm首太のため、頭が飛びにくい。
材質 表面処理クロメートメッキ
1箱(670個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理クロメート ねじの呼びM2.1
1箱(600本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工業DT 電話端子盤用工具
エコ商品
仕様カット、ノーカットの切替可能 適合機種DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25 圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日) 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×330mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。
用途幅0.5mm未満の、コンクリート構造物などのひび割れ補修に。 質量(kg)1 タイプ浸透性タイプ 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(2個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途注入:コンクリート構造物等のひび割れ補修。モルタル、タイルの浮き注入補修。 主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン変成脂肪族ポリアミン 比重1.15±0.05 可使時間(分)40±10分(30℃、500g) 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A6024 外観主剤:乳白色半透明液、硬化剤:黄褐色透明液 粘度(mPa・s)5000~20000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2.6L 混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(3kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

速乾性
用途ボンドシリンダー工法ひび割れ部のシール・座金の取り付け 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

灰色ペースト 比重1.45±0.05 標準使用量1本当り 約3m 外観灰色ペースト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合プライマーボンドはくりシールプライマー 塗布厚さ(mm)20mm幅、3mm厚
1本(333mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

湿潤面施工が可能な土木建築用の高強度エポキシ樹脂です。 強固な接着力、チクソトロピー性を付与することによる壁・天井施工での液ダレ減少による作業効率の向上が特長となっております。 コンクリート、モルタル、金属などへの接着性が優れておりアンカーや差筋用の樹脂として最適です。 設備機器・ブラケット設置等の設備工事、増改築回収による差筋・耐震補強などの建築工事、その他土木工事や建築工事の様々な分野でご利用できます。 接着強度が優れています。コンクリートや金属への接着性に優れています。 硬化後の耐水性・耐久性に優れています。 2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。 水質基準規格適合品。
用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など。 コンクリートクラックの補修。コンクリートの隙間の充填接着。 主な用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など 使用方法1.接着面の油、錆、汚れなど接着性を阻害する要因になるものを除去し、必要に応じてサンドペーパー等による下地処理をしてください。2.カートリッジのキャップを取り外してください。3.カートリッジの吐出口にミキシングノズルを取付けてください。4.トリガーを完全に前に押し出してピストンロッドを最後尾まで引出、カートリッジをセットします。カートリッジは正確にセットしてください。5.トリガーを引き、ミキシングノズルから混合液が出始めたら、3~4回分は、必ず捨て打ちしてください。6.トリガーを引き、孔内に必要量の樹脂を注入してください。トリガーを前に押し出すと、樹脂の吐出が止まります。7.完全に固着するまで動かさないでください(施工後24時間以上の養生が必要です)。8.完全硬化をご確認後ご使用ください。9.器具類に付着した樹脂は硬化する前に拭き取ってください。 主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性脂肪族ポリアミン 比重1.12 粘度マヨネーズ状 可使時間(分)28(23℃/100g) 引張強度(MPa)48.3 外観グレー 容量混合比主剤:硬化剤=2:1 硬化時間(時間)14~16(10℃)、5~6(20℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 圧縮強度(MPa)86.7 曲げ強度(MPa)85.9 硬度(ショア D)85HD 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(400mL×20本)
139,800 税込153,780
6日以内出荷

衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に エスコ品番EA934KC-40 容量(mL)320 硬度A55 伸び(%)【ダンベル3号切断時】350 耐熱温度(℃)-30~90 不揮発分95%(105℃/3時間) 引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5 密度(g/cm3)1.4 外観ペースト状、ライトグレー 粘度(Pa・s)400(23℃) タックフリータイム(分)20(23℃) 危険物の類別非危険物 引張応力(MPa)【50%】1
1個
1,990 税込2,189
当日出荷