研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。
柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に。
鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
六角対辺(mm)6.35
直径×幅W(mm)30×25
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
用途ステンレス、金属の研磨
クリーニング、木工
幅(mm)25
軸径(Φmm)6.35
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
DIYユーザー様にお求めやすい用途に合わせたセット品です。小傷取りなどツヤ出し作業前の下地処理、金属全般のツヤ出し作業に適したセット品です。
用途小キズ取り、ツヤ出し作業前の下地処理、金属全般のツヤ出し作業。
仕様3mm軸
材質エメリー・羊毛・鉄
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。
適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8)
対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに
付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚
内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8
材質(ブラシ部)ステンレス
毛先幅(mm)0.25
適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。
シャンク径(Φmm)6.35
材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
こんなお得な商品も!

六角軸フェルトホイール インパクト用
モノタロウ
¥429
税込¥472
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。
柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。
鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。
六角対辺(mm)6.35
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。
セット内容専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1
外径(Φmm)75
軸の形状六角軸
アズワン品番64-7734-38
最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1セット
¥939
税込¥1,033
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合エアー・電動マイクログラインダー
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。
薬剤の分散性が良く、お口の中で広がりやすくなっています。
薬用成分GK2がハグキの炎症を防ぎます。
成分湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン、PG粘結剤:結晶セルロース、ヒドロキシエチルセルロース清掃剤:プロピルジメチルオクタデシルアンモニウムクロリド結合無水ケイ酸(バイオニウム) 発泡剤:アルキルグリコシド香味剤:香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa安定剤:酸化Ti薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素)、塩化セチルピリジニウム(殺菌剤CPC)、グリチルリチン酸2K(抗炎症剤GK2)清掃助剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液
シリーズG・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法医薬部外品
クリーニング用ホイル
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木材のケバ取り
砥材アルミナ
研磨材の構造不織布
適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
スポンジで最高の弾性。ワックスや研磨剤(コンパウンド)の塗り込み(伸ばし)に最適です。
適合Φ125ポリッシャー用
外径(Φmm)100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください
軸径×軸長(mm)6×47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電気ドリル
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し
軸径(Φmm)2.35
セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm
適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
¥739
税込¥813
当日出荷
削り過ぎないのでアルミ等の柔らかい金属に最適です毛足が長く吸水性が高いのでパフ研磨後のふき取りにも使用できます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途アルミ・真鍮・銅の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに
軸径(Φmm)6.35
適合アルミニウム、真鍮、銅、亜鉛(軟らかい金属)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
清掃助剤ピロリン酸ナトリウムとポリリン酸ナトリウムのダブル成分配合で、
歯の表面からステインを浮き上がらせる力がUP。
ブラッシングで、浮き上がったステインをすっきり落とします。
さらに講習予防機能を追加した美白歯磨剤ブリリアントモアダブル。美白ケアにおすすめです。
ミニルーター専用の先端ビットです。金属、ガラスの磨きに使用します。
用途ミニルーター用先端工具。
適合機種プロクソンミニルーターNo.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(5枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。
ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。
ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
電動ダブルアクションポリッシャー。パワフルな磨き作業が出来るオービット径15mmのダブルアクション機構。
軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。
細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。
スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。
ロングタイプのサイドハンドル付き。
標準で123Φ専用マジックパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフがセットです。
用途自動車の磨き作業
セット内容本体、サイドハンドル、Φ123専用パッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ
質量(kg)2.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)850
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~4500
定格電流(A)10.1
絶縁方式二重絶縁
パット径(Φmm)123
危険物の類別非危険物
バフサイズ(Φmm)165
1セット
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー
磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液
車磨き専用キット付
磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付
5m電源コード
収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック
全長(mm)226
質量(kg)1.2
電源(V)単相100
消費電力(W)300
全高(mm)151
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000
定格電流(A)3.3
保証期間1年
オービットダイヤ(mm)5
バフサイズ(Φmm)150
パッド径(Φmm)123
振動3軸合成値(m/s2)5.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨
付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本専用シャフト×2本、専用ビットケース
消費電力(W)50
寸法(Φmm×Lmm)220
チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)
定格使用時間(分)15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。
セットリングを回すだけでビットの交換が可能。
正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。
上位機種並みの軸精度を実現。
過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。
主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工
消費電力(W)(コントローラー)10
定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70
ビット軸径(Φmm)2.34
最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
研磨と仕上げがこのセットで完結するオールインワン。傷取りはウールバフ、仕上げはスポンジバフを使用。コンパウンドは兼用できて、変える必要がありません。ルぺスポリッシャーとの相性も抜群で濃色車の磨きでもオーロラがでません。
用途ルぺスをはじめとするオービット径の大きいダブルアクションやギアアクションでの使用に
危険物の類別非危険物
痛みの伝達を抑える硝酸カリウムと象牙細管を封鎖する乳酸アルミニウム配合で
知覚過敏の痛みを防ぎます。
素早く口腔内に広がり細部ケアと長時間ブラッシングに適したソフトペーストタイプ。
成分【湿潤剤】ソルビット液、プロピレングリコール【薬用成分】硝酸カリウム、乳酸アルミニウム、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素として1450ppm)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、トラネキサム酸【清掃剤】無水ケイ酸A【発泡剤】POE硬化ヒマシ油、POEステアリルエーテル、ラウロイルメチルタウリンNa、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液【粘度調整剤】キサンタンガム、カルボキシメチルセルロースNa【pH調整剤】水酸化ナトリウム液【香味剤】香料(フレッシュハーブタイプ)、サッカリンNa【安定剤】酸化Ti【浸透剤】PEG4000【清涼剤】メントール【保存剤】パラベン【コーティング剤】ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド
内容量(g)85
香味フレッシュハーブ
1個(85g)
¥899
税込¥989
当日出荷
『歯質を強化、歯周病を予防する』
陽イオン性を持っているクロルヘキシジンは、陰性に荷電している菌体表面に吸着し、 細菌の細胞膜に障害を与えることで、様々な細菌に対して抗菌作用を示します。
また、歯面上のペリクル(陰性に荷電)に吸着することで、細菌の歯面への吸着も抑制します。
フッ素も950ppm配当で虫歯予防にも。
成分湿潤剤:ソルビット液、清掃剤:無水ケイ酸、粘結剤:CMC-Na、香味剤:香料:アニスミントタイプ、サッカリンNa、発泡剤:ラウリル硫酸Na、安定剤:酸化Ti、薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素NaF)、塩酸クロルヘキシジン
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(75g)
¥269
税込¥296
当日出荷
歯間ブラシやワンタフトブラシ用の歯間ジェルです。
薬用成分が長くとどまり、歯周病の発症部位を集中的にケアします。
殺菌成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)が歯周病菌の巣(バイオフィルム)の内部まで浸透殺菌します。
むし歯の発生及び進行を予防します。(歯周病は、歯肉炎・歯周炎の総称です)
成分湿潤剤(ソルビット液、グリセリン、プロピレングリコール)、溶剤(エタノール)、可溶化剤(POE硬化ヒマシ油)、粘度調整剤(アルギン酸Na、キサンタンガム)、着香剤(香料(メディカルペパーミントタイプ))、薬用成分(モノフルオロリン酸ナトリウム、塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール、グリチルレチン酸)、pH調整剤(リン酸1水素Na、リン酸2水素Na)、着色剤(カラメル、黄4)
シリーズシステマ
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(20mL)
¥489
税込¥538
当日出荷
IPMP配合の日常使いに最適な歯周病予防ハミガキ。
バイオフィルムに浸透・殺菌するIPMP(イソプロピルメチルフェノール)を配合したペーストタイプの歯周病予防ハミガキ。IPMPの浸透を促進するPEG(ポリエチレングリコール)4000、口臭を予防するLSS(ラウロイルサルコシンナトリウム)も配合。フレッシュペパーミントの爽やかな香味です。
成分湿潤剤(ソルビット液、プロピレングリコール)、清掃剤(無水ケイ酸A)、粘度調整剤(無水ケイ酸キサンタンガム)、発泡剤(ラウリル硫酸ナトリウム、POE硬化ヒマシ油、POEステアリルエーテル)、香味剤(香料(フレッシュペパーミントタイプ)、サッカリンナトリウム)、浸透剤(PEG4000)、粘結剤(ポリアクリル酸ナトリウム、アルギン酸ナトリウム)、薬用成分(フッ化ナトリウム、ラウロイルサルコシンナトリウム、イソプロピルメチルフェノール、トラネキサム酸)、安定剤(酸化チタン)、清涼剤(メントール)、保存料(パラベン)
シリーズシステマ
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(90g)
¥499
税込¥549
当日出荷
フッ素(500ppm)と還元パラチノース(助剤)配合のダブルパワーで虫歯の発生、進行を防ぎ、お子様の大切な歯を守ります。
低研磨性で長時間やさしく磨くことが出来ます。
成分基剤:ソルビット液、清掃剤:無水ケイ酸、助剤:還元パラチノース、粘結剤:無水ケイ酸、CMC・Na、発泡剤:アルキルグリコシド、香味剤:香料(グレープタイプ)、サッカリンNa、安定剤:酸化Ti、防腐剤:パラベン、薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素)、pH調整剤:リン酸2Na、リン酸1Na
医薬品医療機器等法医薬部外品
知覚ルートを遮断する唯一のシュミテクト。ダブルブロック処方。2種類の知覚過敏ケア有効成分を配合。
成分湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン 基剤:精製水 粘結剤:含水ケイ酸 薬用成分:硝酸カリウム、乳酸アルミニウム、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素) 清掃剤:含水ケイ酸 pH調整剤:水酸化Na 発泡剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン 粘度調整剤:ヒドロキシエチルセルロース 香味剤:香料(クリアミント)、サッカリンNa 着色剤:酸化Ti 清涼剤:l-メントール
内容量(g)90
アズワン品番68-5085-16
1個
¥1,308
税込¥1,439
12日以内出荷
知覚ルートを遮断する唯一のシュミテクト。ダブルブロック処方。2種類の知覚過敏ケア有効成分を配合。
成分湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン 基剤:精製水 粘結剤:含水ケイ酸 薬用成分:硝酸カリウム、乳酸アルミニウム、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素) 清掃剤:含水ケイ酸 pH調整剤:水酸化Na 発泡剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン 香味剤:香料(クリアシトラス)、サッカリンNa 粘度調整剤:ヒドロキシエチルセルロース 着色剤:酸化Ti 清涼剤:l-メントール
内容量(g)90
アズワン品番68-5085-17
1個
¥1,308
税込¥1,439
12日以内出荷
携帯しやすいクリアクリーンの歯磨きセットです。スリムなハードケースで持ち運びにも安心。学校・オフィス・旅行に。【ハミガキ】顆粒(清掃剤)がくだけて歯間まで歯垢スゴ落ち!フッ素配合:むし歯の発生と進行を防ぐ。(医薬部外品)【ハブラシ】ひとつひとつの毛束が太いから軽い力でも歯垢をごっそり落とせる。立体凹凸カットで、歯ぐきのキワや歯間にもガシッと密着、歯垢をまとめて落とす。
仕様●オーラルトラベルセット●歯ブラシの色は選べません。●歯ブラシの色は選べません。●傷等がある時は使わない●ハミガキが飛び散って目に入らないように気をつける。●材質/仕上:クリアクリーンRR、成分 湿潤剤:ソルビット液 基剤:水 清掃剤:顆粒A*、、炭酸Ca 粘度調整剤:無水ケイ酸、CMC・Na 発泡、剤:ラウリル硫酸塩 香味剤:香料(ナチュラルミント●原産国:日本●コード番号:407-0234
アズワン品番67-2339-21
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
最終研磨に使用できる柔らかい仕上げ用ウレタンバフ。ウールバフ研磨時についた微細な磨き傷(バフ目)を除去します。中間素材にはモルトフォームの二層式を採用し、ヨレに強く操作性に優れた最低限の厚みでバランスをとったオリジナル仕様。使用者を選ばず最良の研磨、仕上がりをもたらす独自設計です。オービットの大きいポリッシャーで使用しても壊れにくい耐久性とバランスを兼ね備えています。
直径(Φmm)バフ:150、マジック:130
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
BigFootシリーズの中では小さいオービット12mmを採用することで、よりバランスよく容易な作業性を確立したタイプの電動ダブルアクションポリッシャーです
コンパクトでシンプルなデザインを採用し、低振動で静粛性にも優れます。高い研磨スキルを必要とせず安定したクオリティの研磨を実現します
12mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能/BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適
電源(V)100
消費電力(W)400
回転数(min-1[r.p.m])4000~5500
全長(mm)300
本体質量(kg)2.2
オービット径(Φmm)12
パッド幅(mm)125
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
車のボディの最終仕上げ工程に
負荷をかけても回転が落ちないムラのない仕上がりに
オービット径15mmでパワフルな磨き
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル、脱着式キャブタイヤコード5m
質量(kg)2.5
電流(A)10.1
消費電力(W)850
回転数(min-1[r.p.m])2000~4500
長さL×高さH×幅W(mm)221×298×123
オービット径(Φmm)(偏芯量)15
パッド径(Φmm)123
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1.息をきれいにするお口の汚れ洗浄成分(SLS)を配合。歯垢やネバツキの原因となる汚れを浮かせて洗い流します。
2.ニオイ吸着成分(グルコン酸Cu)が口臭のもとを吸着して除去します。
3.すーっとした清涼感のある息がつづきます。
商品タイプボトル
関連キーワード
1
2
3
次へ