52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
93 税込102
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー) 電気絶縁性に非常に優れています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。 作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
1パック(10巻)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品
用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
1パック(10巻)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウ 動画あり
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用 主な用途結束用 連続耐熱温度(℃)105 引張強度(N/cm)10.3 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10巻)
899 税込989
当日出荷

ビニールテープ モノタロウ 動画あり
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 破断伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)70.0 剥離強度(N/25mm)1.5以上 粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Denka(デンカ)ハーネステープ
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 伸び(%)170 主な用途電気絶縁用 耐電性5000V×1分間 引張強度(N/10mm)19.6 体積抵抗率(MΩcm)6.0×108 特性耐電性
1ケース(200巻)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マット仕上げの為、クリーンルーム用ペンでの書き込みが可能です。クリーンルームでの使用に適しています。区画表示などに利用可能です。
テープ長さ(m)33
1巻
4,798 税込5,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。 カット性にすぐれ、手で切ることができます。
仕様脱鉛 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1セット(10巻)
850 税込935
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンコッコーカラーテープ
用途バッグや小物作りに 材質アクリル 幅(mm)25 長さ(m)1.5
1袋(1.5m)
349 税込384
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。 伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)52.6 粘着力(N/25mm)5.1 特性耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76 税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム) 動画あり
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 質量(g)120 伸度(%)225 耐熱温度(℃)0~105 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30 絶縁破壊電圧(kV/mm)45 体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 破壊電圧(kV)6
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品 モノタロウ 動画あり
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広く JIS規格C2336 伸び(%)125以上 粘着力(N/10mm)1.18以上 引張強度(N/10mm)27.44以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 絶縁耐力36.46kV/mm以上 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(10巻)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様メッシュ色:ネイビー 材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ サイズフリー テープ幅(mm)50 テープ地色 ウエスト(cm)約90~120(ゴムとマジックテープで調整可能) 肩幅(cm)36 着丈(cm)約60
1着
2,160 税込2,376
翌日出荷

仕様メッシュカラー:紺 材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ポリエステル サイズフリー テープ幅(mm)60 テープ地色 ウエスト(cm)95~125(面ファスナーの止め方により多少の誤差があります) 着丈(cm)50・53・57・60(4段階調整) アズワン品番64-7983-93
1枚
3,640 税込4,004
翌日出荷

仕様メッシュカラー:紺 材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ポリエステル サイズフリー テープ幅(mm)60 テープ地色 ウエスト(cm)95~125(面ファスナーの止め方により多少の誤差があります) 着丈(cm)50・53・57・60(4段階調整) アズワン品番64-7983-94
1枚
3,640 税込4,004
翌日出荷

電気絶縁用ビニルテープ117 3M(スリーエム) 動画あり
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

絶縁性・耐候性に優れたビニールテープ JIS C 2336規格品
用途ハーネスやコードの結束・絶縁保護に 赤/黒 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2
1個
349 税込384
当日出荷

環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。 識別に。
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。 サイズフリー 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)50(反射テープ) 着丈(cm)約55 適応胴囲(cm)約130まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広の70mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 通常の50mm幅反射テープよりもより視認性が高まります。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。 サイズフリー 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)70(反射テープ) 着丈(cm)約59 適応胴囲(cm)約130まで
1着
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な被着体に対して高い接着力を示します。 よく伸びて、凸凹面へもよく追従します。 鉛フリータイプです。 JIS規格適合品(JIS C 2336)です。
用途電気配線工事。 各種配線、配管の結束、固定、識別など。 テープ幅(mm)19 仕様手で切断可能 引張強度25N/10mm 粘着力2.8N/10mm 主な用途結束、識別、固定
1パック(10巻)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

安全反射ベスト LEDタイプ モノタロウ 動画あり
反射材にLEDを取り付けてより視認性を高めた安全ベストです。 前後合わせて16個のLEDがついています。 内ポケットにある電池ボックスに単3アルカリ電池(別売)を2本セットして、スイッチで3段階にLEDが赤色に点灯・点滅します。 (1段階目)早い点滅(2段階目)ゆっくり点滅(3段階目)点灯
サイズフリー LED色 材質(ベスト部)ポリエステル、(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)50(反射テープ) 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 着丈(cm)約57 LED前後各8灯(計16灯) 適応胴囲(cm)約130まで 電池使用時間(時間)約72(点滅時、モノタロウアルカリ乾電池で社内計測)
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。 フードの反射テープにより、夜間でも視認性がアップ。 PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。 鋼製先芯入り。 クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。
材質PU(フード部) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)875(26.5cm) 機能抗菌・防臭・クッション性 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1足
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

暗い場所、夜間の作業に最適な、高輝度のLED付き安全ベストです。 ベストに付いている高視認性のLEDが点滅を繰り返し、視認距離も300~400mとなります。 反射テープは7cm幅となっており、安全性の高い商品となっております。
用途夜間、暗い場所等で業務に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策に 種類ベスト型 サイズフリー 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール タイプLED テープ幅(mm)70 ウエスト(cm)95~113 着丈(cm)58 使用電池単3電池×2個(別売) LED色 LEDランプあり
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

快適な温度で作業ができる安全ベストです。 高輝度の塩ビ反射材に穴を開け、通気性、軽量化を向上させました。 メッシュ部分もできる限り減らし、着心地重視の作りになっています。 高輝度を保ちつつ、軽量で通気性の高い安全ベストです。
用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。 種類ベスト型 サイズフリー 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール 質量(g)150 テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)95~113 着丈(cm)58
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

胸ポケット・Wサイドポケット付き小物の収納が可能。 反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用。 柔軟剤入反射テープを使用し、低温でも硬くなりにくい。 センターファスナーで着・脱衣がスムーズ。
ウエスト(cm)105~130 材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール サイズ105~130 種類ベスト型 テープ幅(mm)70 着丈(cm)62
1着
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種工事、現場、交通誘導等の作業に最適な安全ベストです。 ベストに付いている反射テープ幅はシャープな印象を与える5センチです。 視認性・耐久性ともども他社製品よりもワンランク上の安全ベストとなります。 岡潮の反射ベストは、自社工場で生産・商品チェックをしているので品質には自信があります。 自社工場で生産しているので余分な費用がかからず、安い価格で販売ができます。
用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフの安全対策。 その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。 サイズフリー 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)95~113 着丈(cm)58
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボタン1つの操作で3段階の調整ができ、様々な体型の方にご使用いただけます。 反射テープは7cm幅タイプとなっており、視認度の高い反射材を使用しています。
用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。 種類ベスト型 サイズフリー 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール タイプ3段階サイズ調整可能 テープ幅(mm)70 ウエスト(cm)90・102・136 着丈(cm)56・62・68
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベストを着たまま、作業がしやすいショートタイプ(着丈43cm)です。 安全帯・工具袋が邪魔になりません。 反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性UP! 赤色LED前後各6灯(計12灯)
ウエスト(cm)105~130 材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール 種類ベスト型 テープ幅(mm)70 電源単3形アルカリ乾電池×2本 着丈(cm)43 寸法(cm)105~130 LED色 LEDランプあり LED前後各6灯(計12灯) 光度(mcd)4800 電池使用時間(時間)約70 丈区分ショート丈
1着
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種工事、現場、交通誘導等の作業に最適な安全ベストが 選べる11色での登場です! ベストに付いている反射テープ幅は標準サイズ5cm。 反射材の視認性、耐久性ともに高品質な安全ベストです。 岡潮の反射ベストは自社工場での企画デザイン・生産・商品 チェックを一貫して行っております。
用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフの安全対策。その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール サイズフリー テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)95~113 着丈(cm)58
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性と安全性がUP! 赤色LED前後各8灯(計16灯)付き!
ウエスト(cm)105~130 材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール 種類ベスト型 テープ幅(mm)70 電源単3形アルカリ乾電池×2本 着丈(cm)60 寸法(cm)105~130 LED色 LEDランプあり LED前後各8灯(計18灯) 光度(mcd)4800 電池使用時間(時間)約70
1着
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミドリ安全安全ベスト
種類ベスト型 材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ポリエステル 質量(g)190
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【こちらの安全ベストは、名入れを行うことができます】 反射材幅50mm。正面とサイドは面ファスナーになっています。 背面内側にフック掛けが付いています。
用途建設業、工事、警備、誘導 材質反射テープ:塩化ビニル、メッシュ:ポリエステル サイズF 質量(g)220 着丈(cm)60 サービス分類名入れ
1セット(1着)ほか
7,998 税込8,798
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高輝度反射テープでよく光り、よく目立ちます。反射光で身を守る、メッシュタイプの反射ベストです。マジックテープでサイズ調整が可能で、着やすく動きやすいです。通気性に優れたナイロンメッシュを採用しました。
用途工事現場、建築現場、交通警備等での視認性向上。
1着ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種工事、現場、交通誘導等の作業に最適な安全ベストです。 ベストに付いている反射ベストテープは6センチです。 視認性・耐久性ともども他社製品よりもワンランク上の安全ベストとなります。 岡潮の反射ベストは、自社工場で生産・商品チェックをしているので品質には自信があります。 自社工場で生産しているので余分な費用がかからず、安い価格で販売ができます。
用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフの安全対策。 その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。 種類ベスト型 サイズフリー 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール テープ幅(mm)60 ウエスト(cm)95~113 着丈(cm)58
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工事現場・建築現場・交通警備などに役立ちます。高輝度反射テープ採用で視認性が高いです。ショート丈で安全帯や工具袋の邪魔になりません。
用途危険表記。 丈区分ショート丈
1着ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)