「ビニールホース バンド」の検索結果

213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ 動画あり
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。 材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C 表面処理亜鉛メッキ
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。 材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースバンド クリップ式 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー 表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(6.3mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。 仕様ネジ式ワイヤバンド締付 材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ホースバンド つまみ付き モノタロウ 動画あり
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9 材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430 黄(樹脂部分)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。 バンド幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.58 材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301 ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
1,490 税込1,639
10日以内出荷

1台
1,590 税込1,749
10日以内出荷

1台
1,390 税込1,529
10日以内出荷

1台
1,290 税込1,419
10日以内出荷

2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
材質鉄製
1個
62 税込68
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個ほか
159 税込175
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)


内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ ナチュラル 材質ナイロン66(UL94V-2) 仕様UL規格認定品 設置場所屋内用 定格温度(℃)85
1セット(100個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1.あらゆる流体が搬送できます。液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できる多目的カップリングです。2.ワンタッチで着脱できます。カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具などは必要ありません。3.連結は確実に持続します。内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続します。4.長年の実績が、証明する品質。耐圧性、耐温度などの品質の優秀性は、長年にわたる実績が証明しています。
用途3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。 適合流体水、油など 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1.あらゆる流体が搬送できます。液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できる多目的カップリングです。2.ワンタッチで着脱できます。カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具などは必要ありません。3.連結は確実に持続します。内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続します。4.長年の実績が、証明する品質。耐圧性、耐温度などの品質の優秀性は、長年にわたる実績が証明しています。
用途3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。 接続方式ワンタッチ式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1.あらゆる流体が搬送できます。液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できる多目的カップリングです。2.ワンタッチで着脱できます。カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具などは必要ありません。3.連結は確実に持続します。内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続します。4.長年の実績が、証明する品質。耐圧性、耐温度などの品質の優秀性は、長年にわたる実績が証明しています。
用途ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イケダ商会タンク口セット
給油及び吸水タンク用としてブリッジに取り付け、タンクとは2インチのゴムホースまたは耐油ビニールホースで連結してホースバンドで締めます。
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。 取付給油ノズルによるチェーン破損防止のため、本体チェーン取付金具が手前(正面)になるように固定して下さい。 危険物の類別非危険物 関連資料(0.88MB) (1.23MB) 構成部品タンク口カバー・フタF-1Cネジ(P3)パッキン付・A-05本体・N-1J(ナット)
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

塩ビ製タテ/ヨコ兼用型 改修ドレン。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水 材質PVC(ドレン+ホース) 厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5 寸法(mm)つば:340角 関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型
純鉛製ヨコ型 改修ドレン。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

塩ビ管からマカロニホースを取出せます。 別売の取出しソケット(GA-QF011・GA-QF012)や取出しキャップ(GA-QF013・GA-QF014)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質黄銅 取付穴M6×1.0
1個
219 税込241
6日以内出荷

純鉛製ヨコ型 改修ドレン。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法 材質純鉛(ドレン)+PVC(ホース) 厚さ(mm)ドレン:1.4 ホース長さ(mm)1000 関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

孫悟空ドレン塩ビドレン ヨコ型
塩ビ製ヨコ型 改修ドレン。 床/壁面にフィットする、本体くせ付け加工済み。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水 材質PVC(ドレン+ホース) 厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5 関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。 4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。 肩掛けバンド付きです。
用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧に 容量(mL)2700 アイボリー・グリーン 付属品スポイト トラスコ品番200-3932 材質本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ホース:エラストマー、ベルト:ポリ塩化ビニール(布芯入り) 幅(mm)105 高さ(mm)230 質量(g)440 奥行(mm)180 ノズル長(mm)180 吐出量(mL)0.95 危険物の類別非危険物
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

サビにくいステンレス製! カーブ刃で紙や布の様なやわらかい素材も逃がさずカット。 スムーズな切断を補助するバネ付ハンドル。 細かいギザ刃対象物を逃がさずスムーズに切断! 頑丈な約2.3mmの刃厚。角度付き刃です。 切り進んで行くときもハンドルが邪魔にならない!
用途分別作業・不用品の裁断に。波板・ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。 箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・布・ビニール・水道ホース・革ベルトなど。 切断能力(mm)アルミ板:0.5まで/銅板:0.5まで/プラ板:1.2まで/皮革:4.0まで/ゴム板:4.0まで/アルミ線・銅線:Φ1.0まで/電気コード:5.0まで/生木小枝:Φ4.0まで 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

洗濯機用排水ホースの切り口を固めるものです。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質ABS
1個
259 税込285
当日出荷

日常作業にこれ一本!日常作業のゴミの分別・箱の開梱など、様々な生活素材のカットに。バネ付きハンドルで作業ラクラク!滑りにくいエラストマーグリップ!。細かいギザ刃&カーブ刃でスムーズに逃さず切断!。ギザ刃:プラ板もスムーズにカット。枝切り刃:小枝も逃さずカット。
用途分別作業・不用品の断裁に。ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・ビニール・水道ホース・革ベルトなど 全長(mm)200 材質刃部:ステンレス鋼(420J2)、グリップ:TPR 切断能力(mm)アルミ板:0.5厚まで/銅板:0.5厚まで/プラ板:1.2厚まで/皮革:4.0厚まで/ゴム板:4.0厚まで/アルミ線・銅線:Φ1.0厚まで/電気コード:5.0厚まで/生木小枝:Φ4.0厚まで 刃厚(mm)約2.3 アズワン品番64-9646-38
1丁
929 税込1,022
当日出荷