Sliceセラミックカッター安全安心構造のカッターです。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。10583は、ビニール袋やクラムシェル包装など様々な包装資材に対応したカッターです。マイクロセラミック刃を使用しているので、安全に切抜や切削、開封することが可能となっています。取外し可能なシリコンリング入りでサイズの微調整ができる他、ほとんどの指のサイズにフィットするフリーサイズになっています。心地良いフィット感があり、よりスムーズで正確なカッティングが可能です。指先と共にカッターが動くため、手の負担を軽減します。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
材質(刃)セラミック
寸法(mm)25.1×24.2×24.2
材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、シリコン
質量(g)4
深さ(mm)1±0.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スライドパーツを前後に切替えると、横にスライド(袋のカット)と一周回しカット(パックのカット)ができます。
磁石付きで冷蔵庫等に貼り付けができます。
材質本体/ABS樹脂(80℃)、刃/ステンレス
全長(mm)90
材質SUS420J2
全長(mm)120
TKG品番9-0588-0901
TKG品番(2017)6-0528-0801
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
壁掛式で、片手できれいに開封する事ができるので作業効率 が上がります。投入口がV字になっている為、袋の中の具を寄せなくても自然 に絞りこまれます。作業のしやすい所にネジで固定できます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)取付板/140×80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×75×34
TKG品番9-0588-0801
TKG品番(2017)6-0528-0701
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
開封するものをはさみ左右どちらでも真横に軽く引くだけで簡単に開封できます。
材質ABS樹脂
耐熱温度(℃)70
全長(mm)112
TKG品番9-0588-1001
TKG品番(2017)6-0528-0901
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)約60×1100×110(組立時)
全長(mm)1100
有効長(mm)1000
付属品カッター本体163B・刃(1枚)
材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)556(袋入)
適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
エスコ品番EA589CS-30
材質本体:プラスチック、刃:スチール
寸法(mm)115×60×12
質量(g)48
刃長(mm)43
刃幅(mm)22(切断面は10)
刃厚(mm)0.2
切断深さ(mm)2~10
1個
¥2,930
税込¥3,223
欠品中
マグネットつきオープナー。手紙、袋類を簡単、安全に開封することができます。
用途冷蔵庫などにつけておき、手紙や紙袋の開封に
材質(刃)ステンレス
仕様ステンレス刃使用
トラスコ品番754-3077
色ブルー・レッド・クリアブルー・クリアレッド・グリーン・オレンジ(アソートタイプ)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)20
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×60×5
刃厚(mm)0.25
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
金属探知プラスチック使用。
用途使い捨てシートカッター
材質刃:ステンレス、本体:金属探知プラスチック
全長(mm)75
質量(g)9.4
刃長(mm)28
切断能力(mm)(シート厚)3
刃幅(mm)7
刃厚(mm)0.27
アズワン品番64-7878-33
1本
¥685
税込¥754
当日出荷
下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45
仕様プリスタパック
トラスコ品番360-7330
全長(mm)190
質量(g)135
適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途お菓子袋を開けたいときや値札などのタグ切りに
材質(刃)ステンレス
仕様ステンレス刃使用
色5色(赤、ピンク、黄、青、白)アソート
材質(本体)ABS樹脂
質量(g/本)13
サイズ(mm)88×60×5
1箱(20個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど
幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。
既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。
本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
全長(mm)リール本体:約134
こんなお得な商品も!

セラミック安全カッター
モノタロウ
¥499
税込¥549
安全にクリップし、切り、開けることができる。
紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。
マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃
絶対に錆びず、鋭利さを保つ
耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ
刃交換なし、コスト削減、怪我減少
両手利き用滑り止め仕上げ
埋め込みマグネットとキーリング用穴
材質(刃)セラミック
材質(本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可>
寸法(mm)61.24×30.76×5.71
質量(g)6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スッと通してサッと開封!コンパクトサイズのレターオープナー。モーターと回転刃を搭載することで、軽い力で封筒を開封できるレターオープナーです。封筒を本体左側から右側へ滑らせるだけで、電源がONになり切り終えると自動的に電源がOFFになります。本体は150g(電池含む)の軽量設計。握りやすい曲面のデザインは手のひらにしっかり収まります。封筒の端から3mmの位置を裁断する仕組みなので、ハサミのように狙いを定めて裁断する必要がなく、誰でも簡単にスピーディーに使えるレターオープナーです。
仕様切幅3mm
材質本体カバー(ABS)
色ブラック
質量(g)150(電池含む)
外形寸法(mm)W70×D69×H38
使用電池単3乾電池2個(別売)
電池寿命約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
色イエロー/ブラック
付属品刃1枚付
トラスコ品番275-5891
全長(mm)139
質量(g)85.7
刃厚(mm)0.6
適合替刃TAG-K10
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
。ビニール袋やポーチを安全かつ簡単にカット。ユニークなデザイン、取り外し不可能な鋭いステンレス鋼の刃、便利な吊り下げ用。
仕様●サイズ:幅75×奥行15×高さ60mm
アズワン品番65-9390-08
1箱(5個)
¥9,798
税込¥10,778
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥459
税込¥505
「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。
刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181
全長(mm)160
質量(g)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。
高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業
質量(kg)9
タイプロールスタンド用カッターレール
部品:替刃
規格替刃
TKG品番9-0588-0802
TKG品番(2017)6-0528-0702
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
材質 = PVC。長さ(クローズ) = 370mm。幅(閉) = 260mm。深さ(閉) = 45mm。ロックタイプ = ファスナー。幅 = 260.0mm。長さ = 370.0mm。深さ = 45.0mm。。工具入れ袋には工具は付属していません。. RS Pro PVC 工具入れ袋、キャリーハンドル付き. RS PRO のこの PVC 工具ウォレットは、移動しながら工具を収納できる汎用性の高いソリューションです。シンプルなジップアップ設計で、工具保持用のループと伸縮性ストラップが各種揃っているこの工具ウォレットは、スタイリッシュですっきりと整理された方法で工具を手元に維持します。 ソフトケースですが、工具入れ袋はパッド付きの PVC 製で、簡単に持ち運べるケース入りです。 PVC ウォレットは、ドライバ、プライヤ、カッターなどの便利な工具の保管用に最適化されており、電気エンジニアに最適です。このウォレットには、固定具や留め具を収納できる、密閉可能なホルスタポケットが内側に付いています。 Binder スタイルの工具ウォレットは、ジッパーで完全に閉じ、工具を使用しないときにすっきりとコンパクトに収納できます。 特長と利点 強化及びパッド付き PVC 構造 ロック可能なジッパー 伸縮性ストラップ 小さなコンポーネント用のポケット付き 用途 このウォレットは、非常に汎用性の高い方法で、重要な小型工具を手に入れることができます。ブリーフケース型のハンドルは持ち運びに優れ、ソフトケースであることから従来の工具ブリーフケースよりも持ち運びが容易です。この高品質な工具ケースは、次のような用途で使用されます。 電気技術者 技術者 メンテナンスエンジニア DIY愛好家 RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様材質 = PVC長さ(クローズ) = 308mm幅(閉) = 220mm深さ(閉) = 40mmロックタイプ = ファスナー工具入れ袋には工具は付属していません。. 黒色のPVC工具ケース. PVC製 電子機器のサービスエンジニアに最適 伸縮性のある保持ループ付き ドライバ、プライヤ、カッターなどの小型の手動工具に最適
1個
¥3,260
税込¥3,586
当日出荷
スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。
厚さ(mm)20
色黄/紺
全長(mm)165
幅(mm)50
材質(本体)樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
肥料袋用カッター「スカット」
鎌、カッターよりもコンパクトで折りたたみ式なので、持ち運び便利。
マグネット付なので、軽トラ、播種機などの作業機に貼り付けできます。
刃がしまえて、安全、安心。
片手で操作が出来て切れ味抜群スカット解決。
肥料袋の他、いろいろな袋の開封に便利。
錆びにくいステンレスの刃なので切れ味長持ち。
材質(刃)ステンレススチール
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-30~80
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ON/OFF制御、PID制御をスイッチ選択できます。温度制御はもちろん出力OFF機能までダイアル設定可能です。
用途ビニール袋裁断機器に。
質量(g)69
材質/仕上プラスチック
幅(mm)48
高さ(mm)48
各種認証CE cURus
脱落したルームミラーを瞬時に接着する補修用キットです。
適用材質金属ミラーベース使用可能。
プラスチックミラーベース使用不可。
主剤0.3mL、硬化促進剤0.6mL。
用途ミラー用接着剤
使用方法1.ルームミラー本体からベースを取り外します。2.ガラス面のベースが付いていたところに、マーカーで印をつけてください。3.ベースとガラスの取り付け部に残った古い接着剤の汚れ等を落とし綺麗にします。汚れなどは、ガラスクリーナーにて拭き取ってください。古い接着剤はガラス面を傷つけないようにカッター等で取り除いてください。4.ブリスターパックより硬化促進剤を取り出します。5.硬化促進剤(ウエットペーパー)で接着部分のフロントガラスとベース板に均一に塗り、2分ほど乾燥させます。・乾燥させないと主剤の硬化促進剤が混ざり、接着強度のバラツキが出ますので、硬化促進剤を塗布後は必ず乾燥させてください。6.主剤の先端を切って、ルームミラーベース板の中央部に主剤を数滴塗布します。・主剤は、黄色いビニール袋です。7.ベースをガラス面に貼り付け、1分ほど圧着します。ルームミラーは15分以上経過してから取り付けてください。・圧着後は、主剤がはみ出ている場合はウエス等で拭き取ってください。
液色青
成分ヘキサン95%以上
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.6mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード