TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。
材質ポリプロピレン(PP)
種類フタ
ゴミ・チリの混入をふせぎます。
サンダイヤのビーカーに 適合します。
材質SUS304
種類フタ
板厚(mm)0.5
ポリプロピレンビーカー用のフタとしてもお使い頂けます。
材質PP
プレス成型ビーカー用のフタです。
用途ラボペール及びビーカー用フタ
材質SUS304
材質ステンレス(SUS304)
種類フタ
直径6~12cmの食器に対応。
密閉性が良いので配膳時に汁物をこぼす事がなくなります。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応。
材質シリコン
耐熱温度(℃)-20~190
直径×高さ(mm)125×23
蓋が本体に蝶番で固定されているステンレスビーカーです。 ワンタッチで開閉できます。 注ぎ口が付いており、大変便利です。
材質ステンレスSUS304
タイプ目安目盛入、取手付、口付
本体とフタが一体化しており、丁番付きですのでフタの開閉が容易です。
種類手付ビーカー
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
ビーカーの蓋が自立!!
もう開けた蓋の置き方に悩みません。
サンプラビーカー、サンプラ手付ビーカー、サンプラメジャーカップの、対応する容量に使用できます。
アルコール噴霧可能です。
材質PVC
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
材質硼珪酸ガラス3.3
ステンレス目盛付ビーカーの手無、手付用のフタです。ラボペール用のフタとしてもお使い頂けます。
材質SUS304
親指ワンタッチで開閉可能です。
用途液体の小分け業務、保管に。
トラスコ品番368-7800
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
容量(mL)1000
高さ(mm)120
タイプ蝶番付き
種類フタ付口付ビーカー
内径(Φmm)107
外径(Φmm)115
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛間隔(mL)100
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ビーカーシリーズの定番人気商品です。親指ワンタッチでフタの開閉が可能です。フタがあるので異物混入を防ぎます。
用途計量、小分け作業に便利です。
材質SUS304
取手1
容量(mL)(ビーカー)800
EBM品番5514710
1セット(4個)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
手軽に使えて溶け残りも確認しやすい。断熱性に優れた容器で、湯が冷めにくい保温フロート付きです。底面が黒いので食塩やミョウバンの溶け残りが視認しやすくなっています。また、ふたが付いているので、湯などを運ぶときにこぼれにくくなっています。
セット内容容器(ふた付)10個、保温フロート(100mLビーカー用)10個
寸法(mm)Φ147×83(ふた含む)
容量(mL)500
1セット(10個)
¥3,200
税込¥3,520
4日以内出荷
耐寒性・透明性・衝撃性に優れた検体容器です。
廃棄時は熱処理(オートクレーブまたは熱湯)により、約1/10に収縮します。
付属品検査用ラベル
材質無可塑塩化ビニール
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
水圧を視覚的に観察
セット内容簡易水圧実験器TN3個、水圧実験用水そう3個、ゴム膜(Φ90×t0.07mm)15枚、Oリング15個
型式TN-1S
1セット
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
割れたビーカーや折れたピペット等、ガラスの破片を廃棄するのに適した組立式のディスポボックスです。 L型はピペット等の長いガラス管も収まる縦長タイプ、S型は卓上に置いてもスペースをとらない小型タイプです。 廃棄する時は、蓋を内側に折り込むことにより簡単に密閉して処分できます。
セット内容本体5枚、ポリ袋5枚
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます
材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)
寸法(mm)Φ160×144
容量(mL)1800
1個
¥5,300
税込¥5,830
4日以内出荷
過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。
材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)
温度調節精度±3℃(at70℃)
温度分布精度±5℃(at70℃)
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラ
仕様●Color:Pink●Description:Medium●Φ64-76mm●Diameter(Metric)Outer:9.48cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cm
アズワン品番65-4341-74
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
音が出たり伝わったりする時に、ものが震えるのを調べる「振動発見器」を作るためのキットです。プラスチックカップに50粒くらいビーズを入れてふたをすれば完成。スピーカーや楽器など、いろいろなものにあてて試してみましょう。
セット内容透明プラスチックカップミニ(ふた付き)20個、プラスチックビーズ(振動発見器用)600粒
1個
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
振動を見つけて振動のようすを見てみよう。音が出たり伝わったりする時に、ものが震えることを調べる「振動発見器」を作るためのキットです。プラスチックカップに50粒程度ビーズを入れてふたをすれば完成。スピーカーや楽器など、いろいろなものにあてて試してみましょう。ごく小さな振動もとらえるスチロールビーズ。
セット内容透明プラスチックカップ ミニ(ふた付) 20個、スチロールビーズ(静電気除去剤付) 1カップ
型式VDⅡ
1セット
¥980
税込¥1,078
7日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマ
仕様●Color:Pink●Description:Small●Φ43-61mm●Diameter(Metric)Outer:7.33cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cm
アズワン品番65-4341-71
1個
¥669
税込¥736
8日以内出荷
。リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
仕様●Color:Cyan●Description:Large●Φ84-116mm●Diameter(Metric)Outer:11.49cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cm
アズワン品番65-4341-78
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
仕様●Color:Green●Description:Small●Φ43-61mm●Diameter(Metric)Outer:7.33cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cm
アズワン品番65-4341-73
1個
¥669
税込¥736
8日以内出荷
付属品ビーカーラック、すのこ、ふた
材質SUS304(槽)、ポリプロピレン(本体・ふた・すのこ)
寸法(mm)170×100×80(槽)、243×196×184(本体)
質量(kg)2.3
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
ベビーカー 2-Seater next専用カップホルダー。ハンドルの両側に取り付け可能。500mlのペットボトルが入るサイズ(内径5.95cm)
用途ベビーカー 2-Seater next専用のカップホルダーです。 カトージ KATOJI 正規品 ベビーカー ドリンクホルダー カップホルダー ペットボトル 500ml 後付け オプション
材質ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)50
耐荷重(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7×10.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
カード型ビーズ織り機を使った、小さくでカワイイ作品を12種類掲載しています。増やし目や減らし目のある作品も掲載していますので、初心者から少し慣れた方まで幅広く楽しんでいただけます。
アズワン品番62-4091-57
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
関連キーワード