いろいろな用途に使える「ビーズゴム」
材質ポリエステル・天然ゴム
収縮率2.5
透明なのでパーツの間から見えても目立ちません。耐候性、耐久性に優れています。伸び縮みしますので、アイデア次第で幅広くお使いいただけます。ショルダーゴムなどにご使用いただけます。
材質ポリウレタン
伸長率(%)500
細いポリウレタンゴムを合わせた約0.5mmぐらいの半透明ゴムです。柔らかく、結びやすく、結び目も小さく目立ちません。織り込んであるめ伸ばしても幅は変わりません。
用途細い穴のビーズ等に使用。
材質ポリウレタン
色クリア
寸法(m)巻き:30
太さ(mm)0.5
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
ビーズ用の透明ゴムです。透明なのでパーツの間から見えても目立ちません。耐候性、耐久性に優れています。伸び縮みしますので、アイデア次第で幅広くお使いいただけます。ショルダーゴムなどにご使用いただけます。
材質ポリウレタン
色黒
直径(Φmm)0.5
伸長率(%)500
1巻(3.5m)
¥279
税込¥307
欠品中
直径(Φmm)1
伸長率(%)250
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
小さいボールで大きな省エネ。
特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。
軽量で腐食しません。
蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番1-089-02
仕様単位面積:2,800個/m2
材質PE(ポリエチレン)
連続使用温度(℃)80
サイズ(mm)Φ20
入数1箱(500個入)
1箱(500個)
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
材質EPDM
硬度85°
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン
硬度50度
キラッと光るビーズが印象的なゴムリボンです。手早く簡単にラッピングができるベンリアイテムです。
幅(mm)45
寸法(幅W×高さH)(mm)45×30
材質ナイロン
仕様ビーズ付
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。
球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。
自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。
焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。
切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。
軟質金属、軽金属のピーニング加工に。
「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。
硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)
比重2.55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
キラキラ光る12mmのアクリル製カットビーズです。透明感抜群のアクリル製ビーズです。色数も豊富で、とてもカラフル。テグスでつないでいろいろな形を制作したり、ゴムを通してブレスレットやシュシュなどのアクセサリーを作ったり、創作意欲をくすぐるきれいなビーズです。作品はアイデア次第。簡単な髪留めから複雑なアクセサリーや立体作品まで、作り手の年齢や目的に合わせてお楽しみいただけます。約50個ずつの袋入りなので、学校やサークル、教室などで分けて使うときにも便利です。指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適!
用途アクセサリー、マスコットなどの立体モチーフ、小物などの作成
材質【ビーズ】アクリル
内容50粒(36g)
対象6歳以上
ビーズサイズ(mm)Φ12(穴径Φ1.8)
カラフルなビーズが8種類!!指輪とブレスレットの作り方付き!!
かわいいビーズがいっぱい!!お気に入りのビーズで、たくさんアクセサリーを作ってね。ゴムひもとテグス付き。
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
ゴムの輪の中にOPPなどの袋の口をとおし、ビーズ付リボンをキュッと引き上げて留めてください。
寸法(mm)50×60
自社開発&製造のノズル付き補充用ビーズ。容器はフタ付きで少し残っても安心して残りをとっておくことが出来ます。はじめての方でも安心して補充作業を行って頂けるように取扱説明書を同梱しています。
材質【原料】発泡ポリスチレンビーズ
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保冷が可能、サンプル・試薬等を氷無しの乾燥状態で、4時間保冷可能
巾着やバッグなどの小物作りに欠かせないカラーひもです。サンコッコー ループエンド〈13mm〉に対応しています。サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドは色合わせができ、組み合わせに迷いません!
用途衣類・小物など
テープ幅(mm)4
テープ長さ(m)3
材質アクリル
5種類の時計フレームとビーズの編み方でつくれる腕時計は25通り5種類の時計フレーム付
セット内容時計本体(ボタン電池付)×1、フレーム×5、接続パーツ×2、ビーズセット×1、ゴム×1
材質ABS、PS、アクリル、ナイロン
包装形態ヘッダー付OPP袋
寸法(mm)470×400
アズワン品番65-2744-49
1個
¥637
税込¥701
3日以内出荷
アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。
熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。
1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。
ON/OFFスイッチのみの簡単操作。
コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。
過電流保護ヒューズ付。
アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂
質量(kg)4.1
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.5
電源(V)AC100
温度範囲(℃)0~5で安定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ソフトな感触で頭部にフィットします。表皮は防水、制菌、難燃素材を採用しています。カバー(別売)は肌に優しいマイクロファイバー製で、吸湿・速乾性に優れています。新感覚のソフトタッチ枕
材質中身/ポリスチレンビーズ、カバー/ポリエステル100%(ウレタンラミネート防水加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×90
カバー裾にゴム入り(被せタイプ)
洗濯方法カバー洗濯可/脱水可/乾燥可
仕様大人用
色ブラック
アズワン品番8-8644-11
1個
¥5,247
税込¥5,772
翌々日出荷
ソフトな感触で頭部にフィットします。表皮は防水、制菌、難燃素材を採用しています。カバー(別売)は肌に優しいマイクロファイバー製で、吸湿・速乾性に優れています。新感覚のソフトタッチ枕
材質中身/ポリスチレンビーズ、カバー/ポリエステル100%(ウレタンラミネート防水加工)
洗濯方法カバー洗濯可/脱水可/乾燥可
カバー裾にゴム入り(被せタイプ)
細いポリウレタンゴムを合わせた約0.8mmぐらいの半透明ゴムです。柔らかで伸びが良く、ドライクリーニングに強いです。割いて細くできるので、どんなビーズ穴にも使用できます。
用途ビーズ・クラフト用ゴム。
材質ポリウレタン
色クリア
寸法(m)巻き:20
太さ(mm)0.8
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
ハイカラーより細いゴムです。強くて伸びもいいので色々な用途に使用できます。吊り下げ式の袋に入ったタイプです。
用途ビーズ・数珠用。
材質ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン
寸法(m)巻き:5
伸長率(%)250
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
耐摩耗性に優れ、滑りにくい底を採用したスタンダードサンダルです。事務所用。
仕様●サイズ:5号●サイズ(cm):22.0~22.5●色:ネイビー●材質/仕上:アッパー:PVC、底:ラバースポンジ●原産国:日本●コード番号:324-0687
アズワン品番67-2362-32
1足
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
耐摩耗性に優れ、滑りにくい底を採用したスタンダードサンダルです。事務所用。
仕様●サイズ:10号●サイズ(cm):27.0~27.5●色:ネイビー●材質/仕上:アッパー:PVC、底:ラバースポンジ●原産国:日本●コード番号:323-9040
アズワン品番67-2362-31
1足
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
髪をきゅっと結んでもからまりにくく、するっとはずせるため、髪へのダメージも少ないヘアゴム。
材質(ビーズ)樹脂
直径(Φmm)約55
材質(本体)ナイロン、天然ゴム
カラフルで透明なので装飾にピッタリ!
材質アクリル
寸法(mm)Φ10
質量(g)10
1セット
¥137
税込¥151
当日出荷
髪をきゅっと結んでもからまりにくく、するっとはずせるため、髪へのダメージも少ないヘアゴム。通常より少し小さめで、1パッケージに同色3本入り。
材質(ビーズ)樹脂
色かみなり
直径(Φmm)約45
材質(本体)ナイロン、天然ゴム
1セット(2本)
¥379
税込¥417
6日以内出荷
髪をきゅっと結んでもからまりにくく、するっとはずせるため、髪へのダメージも少ないヘアゴム。通常より少し小さめで、1パッケージに同色7本入り。
材質(ビーズ)樹脂
色くり
直径(Φmm)約45
材質(本体)ナイロン、天然ゴム
1セット(2本)
¥379
税込¥417
6日以内出荷
髪をきゅっと結んでもからまりにくく、するっとはずせるため、髪へのダメージも少ないヘアゴム。通常より少し小さめで、1パッケージに同色4本入り。
材質(ビーズ)樹脂
色さくら
直径(Φmm)約45
材質(本体)ナイロン、天然ゴム
1セット(2本)
¥379
税込¥417
6日以内出荷
髪をきゅっと結んでもからまりにくく、するっとはずせるため、髪へのダメージも少ないヘアゴム。通常より少し小さめで、1パッケージに同色5本入り。
材質(ビーズ)樹脂
色ばにらみんと
直径(Φmm)約45
材質(本体)ナイロン、天然ゴム
1セット(2本)
¥379
税込¥417
6日以内出荷
髪をきゅっと結んでもからまりにくく、するっとはずせるため、髪へのダメージも少ないヘアゴム。通常より少し小さめで、1パッケージに同色6本入り。
材質(ビーズ)樹脂
色じぇりーじぇりー
直径(Φmm)約45
材質(本体)ナイロン、天然ゴム
1セット(2本)
¥379
税込¥417
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ