使いやすさにこだわりました。
ゆがみがなく、精巧なつくりのビーズ織り機です。
たて糸が正確に張れるよう工夫されているので、はじめての方でもきれいに織ることができます。
シリンダービーズ(110)と丸小ビーズが使えます。
シリンダービーズ(110)用の最大織り幅は約6.5cm(ビーズ43個)、丸小ビーズ用最大織り幅は約6.3cm(ビーズ39個)です。
作品を巻きとれば最長1.3mまで織ることができます。
それぞれのビーズの大きさに合った間隔でたて糸を張ることができます。
作品の大きさに合わせて、1cm単位で長さ調節が簡単・正確にできます。
たて糸はホルダーで固定するのでゆるみを気にせず織ることができます。
小さいものから長いものまで、様々な作品づくりが楽しめます。
用途※針はビーズ織り針<中>です
セット内容ビーズ織り機、ストッパー(2本)、ホルダー(4個)、ピン(12本)、すべり止めテープ(4枚)、スレダー(1枚)、針(1本)
寸法(mm)約116×220×75 (最長時:奥行き300mm)
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
材質ソーダガラス
比重2.5
グラデーションカラー
1セット
¥400
税込¥440
10日以内出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
カラフルで透明なので装飾にピッタリ!
材質アクリル
寸法(mm)Φ10
質量(g)10
1セット
¥137
税込¥151
当日出荷
「今すぐ編みたい」を叶えるあみ機
ハンドルを持ってキャリジを左右に動かすだけのカンタン操作
軽くて丈夫な工業用プラスチック製で持ち運び楽
手編みの数十倍の速さでスピーディ&目も大きさも均等で美しい仕上がり
分かりやすい使い方DVD付きで初めてでも安心
糸換え簡単!ストライプ模様など様々なアレンジが可能
編目ダイヤルを棒針号数で表示(3-15号)
側板が両サイドに伸びる伸縮構造
用途編み器、あみ機、編機、編み物、マフラー、ニットに。
仕様針ピッチ/6.5mm針数/100編成機能/ヒラアミ、引き上げ編み、スベリ目編み段数計/有り
付属品ウツシ1-2、タッピ、トジ針、ガライタ0-1/1,3/1-1/3、ポリオモリ、取付け金具、編出し板セット、テンション、使用説明書、保証書、DVD
材質工業用プラスチック
全長(mm)758
質量(kg)2.8
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
【用意するもの】えんぴつ(ピンを押すときに使用すると製作しやすいです)
セット内容プッシュボード、額縁、下絵、カバー、裏板、磁石、ビーズ、スパングル、ピン
材質ガラス
外径(Φmm)約2.0~2.2
質量(g)約7
セット内容はたおりき×1、毛糸3色×1セット、ピン×2、くし×1、横糸棒×2
材質ABS樹脂
寸法(mm)270×190×65(伸びていない状態)
1個
¥1,564
税込¥1,720
3日以内出荷
ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)150
トラスコ品番760-8331
材質MARUTOLOYⅡ
全長(mm)153
質量(g)70
寸法A(mm)153
寸法D(mm)7.5
寸法B(mm)32
寸法C(mm)38
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
太陽のひかり(紫外線)にあてることで色がかわる「カラチェンビーズ」で作る、アクセサリーキット。晴れた日に外で身につけると、ビーズの色がチェンジ!アクセサリーのイメージがガラッとかわってとっても楽しいよ♪。カラチェンビーズ5色、くまグミビーズ3色、丸ビーズ、星ビーズ、ハートビーズ、金色ビーズ、ラウンドカットビーズ3色、ゴールドチャーム2種類、キーホルダー金具などなど……キットの中にはかわいいパーツがもりだくさん!。カラフルでキュートなビーズがいっぱい入っているから、このキットひとつでおしゃれなオリジナルアクセがたっぷりつくれるよ。じぶんだけのゆめかわアクセをいっぱいつくったら、コレクションしたりプレゼントしたりしてあそぼう!
判型B5
ページ数8
著者名永高真寿美(監修)
初版年月2025/06/10
1冊
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
3本のもふもふモールと、アクセサリーになる小物がついたモールドールの手作りキット。かわいいわんこ3匹をそれぞれ10分程度で作ることができます。フリルリボンで作るスカートや、ビーズで作るネックレスなど、かわいい小物もいっぱい。付属のブラシで毛をといてかわいらしくおめかししたら、自分だけのかわいいモールドールの完成です。
判型B5
著者名and Bonnie(レシピ制作)
初版年月2025/06/10
1冊
¥1,980
税込¥2,178
4日以内出荷
3本のもふもふモールと、アクセサリーになる小物がついたモールドールの手作りキット。うさぎ・くま・あひるをそれぞれ10分程度で作ることができます。フリルリボンで作るスカートや、ビーズで作るネックレスなど、かわいい小物もいっぱい。付属のブラシで毛をといてかわいらしくおめかししたら、自分だけのかわいいモールドールの完成です。
判型B5
著者名and Bonnie(レシピ制作)
初版年月2025/06/10
1冊
¥1,980
税込¥2,178
4日以内出荷