69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(3.5m)ほか
219 税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サンコッコー透明ビーズゴム
色々なものに合わせやすい「透明ビーズゴム」
材質ポリウレタン 収縮率5
1パック(3m)ほか
279 税込307
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンコッコービーズゴム細
いろいろな用途に使える「ビーズゴム」
材質ポリエステル・天然ゴム 収縮率2.5
1パック(10m)ほか
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明なのでパーツの間から見えても目立ちません。耐候性、耐久性に優れています。伸び縮みしますので、アイデア次第で幅広くお使いいただけます。ショルダーゴムなどにご使用いただけます。
材質ポリウレタン 伸長率(%)500
1巻(30m)ほか
919 税込1,011
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ビーズ用の透明ゴムです。透明なのでパーツの間から見えても目立ちません。耐候性、耐久性に優れています。伸び縮みしますので、アイデア次第で幅広くお使いいただけます。ショルダーゴムなどにご使用いただけます。
材質ポリウレタン 直径(Φmm)0.5 伸長率(%)500
1巻(3.5m)
279 税込307
当日出荷

キラッと光るビーズが印象的なゴムリボンです。手早く簡単にラッピングができるベンリアイテムです。
幅(mm)45 寸法(幅W×高さH)(mm)45×30 材質ナイロン 仕様ビーズ付
1パック(10個)
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐) 材質シリコン 硬度50度
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ゴムの輪の中にOPPなどの袋の口をとおし、ビーズ付リボンをキュッと引き上げて留めてください。
寸法(mm)50×60
1袋(12本)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m)10 硬度92
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
349 税込384
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

カラフルなビーズが8種類!!指輪とブレスレットの作り方付き!! かわいいビーズがいっぱい!!お気に入りのビーズで、たくさんアクセサリーを作ってね。ゴムひもとテグス付き。
1個
309 税込340
当日出荷

見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

創作イメージを広げる、金天馬のビーズ用ゴムと糸です。絹のような輝きがあり、水より軽くとても強い糸です。
用途真珠・高級ビーズ用。 材質高密度ポリエチレン 寸法(m)巻き:10 太さ(mm)約0.3
1個
199 税込219
4日以内出荷

保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
1巻
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイウィン(J win)タスキ型 安全ベスト
高輝度のガラスビーズ反射2cm幅で視認性抜群のベルトタイプの反射ベスト。ゴムバンドタイプでゆるみ・肩ずれ防止できます。交通安全、工事現場、夜間作業、夜間のスポーツなどにも活用いただけます。
用途交通安全、反射ベスト 材質高輝度ガラスビーズ反射材 幅(mm)【反射】20 胴回り(cm)64~98 身丈(cm)40~55
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細いポリウレタンゴムを合わせた約0.8mmぐらいの半透明ゴムです。柔らかで伸びが良く、ドライクリーニングに強いです。割いて細くできるので、どんなビーズ穴にも使用できます。
用途ビーズ・クラフト用ゴム。 材質ポリウレタン クリア 寸法(m)巻き:20 太さ(mm)0.8
1個
199 税込219
翌々日出荷

夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)15.7 特性反射
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ACE GLOVE(エースグローブ)リフレクティブベスト
幅広な高輝度反射材で抜群の視認性!。着丈&胴回りは調整可能でショート丈にもアレンジできます。伸縮性のあるゴム素材が体にフィットし、作業性もUP!!軽量&コンパクト仕様!折りたたんで持ち運べます。
用途昼夜の警備、交通整理、工場内外での作業、建設、工事現場、サイクリング、ランニング、アウトドアシーン等に! 材質ベルト:ポリエステル、ゴム 反射材:マイクロガラスビーズ バックル:ポリアセタール サイズフリー 質量(g)約125 着丈(cm)~60 胴回り(cm)~120
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インナーのストラップ用など、目立たせたくないところで活躍します。ショルダーゴムなどにご使用いただけます。
クリア 材質ポリウレタン 伸長率(%)250
1巻(5m)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


手首につけてオシャレしちゃおう!真珠のように光沢のあるビーズを使用した、おしゃれなブレスレットが登場!ゴム紐だから着脱もしやすい!ビーズブレス本体カラーは全部で5色、女の子向け低単価景品におすすめです!
寸法(mm)120×90×10 入数(個)25 グリーンマーク認定
1パック(25個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ) セメダイン 動画あり
5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属 付属品極細ノズル 成分シアノアクリレート系 透明 タイプ低粘度型 主成分シアノアクリレート系 粘度低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性液状、超スピード 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革など 主なワークパーツ
1本(3g)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光の反射により着用者の存在を明らかにする反射素材を使用しています。身体の動きがスムーズな伸縮自在のストレッチ素材を採用しています。4点アジャスターで調整可能です。(着丈~60cm・胴回り~120cm)。ワンタッチバックル採用しています。
材質ベルト/ポリエステルゴム、反射材/ガラスビーズ、バックル/ポリプロピレン サイズフリー
1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼り付けてゴムハンマーなどで圧着するだけで施工可能です。 プライマー不要・簡単施工の業務用区画線テープです。 表面にガラスビーズを固着させている為、良好な夜間視認性があります。 使用後の除去はテープの片隅をもって剥がすだけでとても簡単です。 0.5mm厚さで、はさみ等で必要なサイズに加工できます。
用途工場や駐車場の安全誘導対策に。急を要する道路舗装直後の短時間の仮ライン用。 材質粘着材:アクリル系、基材:PET不織布、塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ 厚さ(mm)0.5 長さ(m)46 使用条件※路面温度が10℃以下での施工はしないでください。気温が10℃であっても路面温度が10℃以下の場合がありますので、冬場の施工においては路面温度の確認を行ってください。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単着脱、サイズ調整可能。伸びるゴム素材だから体にフィット。折りたたんでコンパクトに収納。高反射蛍光テープで昼も夜も目立つ。
材質ベルト:ポリエステル・ゴム、反射材:ガラスビーズ、バックル:ポリプロピレン サイズフリー テープ幅(mm)50 テープ地色シルバー 着丈(cm)40~60 腰廻り(cm)120 色(本体)蛍光イエロー
1個
899 税込989
当日出荷

5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。 主なワークパーツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20g)ほか
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射タイプ 駐車場や工場構内の区画標示に。 暗所で目立つ反射タイプ。
取付方式テープ 材質合成ゴム系シート ガラスビーズ(表面) 粘着性剤:合成ゴム系粘着性剤 はくり紙:紙 幅(mm)50 長さ(m)5
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴム製の屋外用ラインテープです。表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。
用途屋外路面への表示ラインに。 トラスコ品番286-9153 材質合成ゴム(反射) 質量(g)1400 主な用途表示・安全 使用条件(テープカット)カッター等の切断用具が必要 使用場所屋外
1巻
8,798 税込9,678
翌々日出荷

FUKUTOKU(福徳産業)反射ニットガーター
ズボンの裾をまとめるニットガーター。ズレ落ち防止のゴム部分に再帰反射シートを装着。ガラスビーズ再帰反射シートを使用(光が入った方向に反射)していますので、全方位に対応。裾の巻き込み防止に反射テープ付きで安全半長靴、安全靴等に最適です!全長20cm
蛍光オレンジ サイズフリー 全長(cm)20 素材ポリエステル100%
1組(2足)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ジェイウィン(J win)タスキ型 安全ベスト
5cm幅の超幅広高輝度ガラスビーズ反射材でさらに視認性アップしました。スタイリッシュなグレーベルトタイプの反射ベスト。ゴムバンドタイプでゆるみ・肩ずれ防止できます。交通安全、工事現場、夜間作業、夜間のスポーツなどにも活用いただけます。
用途交通安全、反射ベスト 材質高輝度ガラスビーズ反射材 幅(mm)【反射】50 グレー 胴回り(cm)64~98 身丈(cm)40~55
1個
1,129 税込1,242
5日以内出荷

火で加熱しないためデザインのイメージがよりきれいに路面表示できます。 歩道など車のタイヤのねじれが発生しにくい場所に施工してください。 屋外はもちろん屋内、屋上などの火器を使用できない場所の施工にも向いています。 9色のシートの組み合わせで、様々なデザインシートになります。
取付方式粘着シート
1枚
特価
6,390 税込7,029
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificラブトップクーラー
PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。
収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/12本 付属品0.5mLチューブアダプター16ケ 材質ポリカーボネイト 寸法(mm)151×108×125 材質(本体)ポリカーボネイト 材質(フタ)ポリカーボネイト
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISOクラス3クリーンルームグレードに適しています。滑りにくいTackyな仕上げ。天然ゴムラテックス不使用。使用中の気拡散性あり。二重包装。左右兼用、テクスチャー加工の指先、ビーズの袖ロ。
厚さ(mm)0.16 長さ(cm)12インチ(30
1袋(100枚)
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)