ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7
タイプ剣先5/16
働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適
長さ(mm)1600~6000
働き幅(mm)600
山高さ(mm)88
板厚(mm)0.6、0.8
色ガルバリウム素地、シルバー、グレー
質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92
材質ガルバリウム鋼板
サービス分類オーダー・加工
家庭での調理にも適したオールステンレスハンドルを採用し、いつでも清潔に保てます。
ハンドルデザインは曲面を利用したシンプルな形状。
峰部のミラーフィニッシュ仕上げと伴い、女性の手に優しい設計です。
家庭のみならずプロの使用まで見据えた、納得の刃付けで抜群の切れ味を誇ります。
刃長(cm)18
全長(mm)310
質量(g)150
材質(柄部)18-8ステンレス鋼
材質(刃)モリブデン特殊鋼
背厚(mm)2
TKG品番9-0332-2001
TKG品番(2017)6-0306-1601
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9
種別剣先:5/16
ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。
板幅(mm)39
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板厚(mm)2.5
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)8
質量(kg)0.21
タイプ剣先5/16
こんなお得な商品も!

ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質6ナイロン
ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
板厚(mm)2.3
質量(kg)0.4
1本
¥399
税込¥439
5日以内出荷
ルーフデッキ88型 板厚0.60mm L=2000mm カラーGL4色 + GL生地 の全5色
板厚(mm)0.6
働き幅(mm)600
長さ(mm)2000
質量(kg/枚)9
S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適
粒度#80
材質不織布研磨剤
柄長さ(mm)1200
研磨面サイズ(mm)70×250
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:1ヶ所7mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合の端部に使用。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)1ヶ所:7
種別剣先:5/16
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板幅(mm)39
下穴径(Φmm)下穴なし
タイプ剣先3/8
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途重ね式折板用タイトフレームの剣先ボルトと折板を固定する。
ナット5/16
外径(Φmm)山座:30
重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先はダクロ処理です。
トラスコ品番424-1679
材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄
高さ(mm)117
奥行(mm)29
横(mm)600
穴径(mm)7
1箱(50本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先クロメートメッキです。
トラスコ品番424-1666
材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄
高さ(mm)117
奥行(mm)29
横(mm)600
穴径(mm)7
1箱(50本)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
木下地折板屋根の施工に!
極太使用で高い山低い山の2条ネジがタイトフレームを下地にガッチリ固定。ガレージに、物置に、大型木造建築に。1箱に1本ビット付。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)14
表面処理三価クロメート
ねじ径×長さ(mm)7.0×55
穴の形状十字穴3番
1箱(100本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード