鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
用途自動車足回り用防錆剤
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
車内のピアノブラックパーツの美しさを長持ちさせる内装用保護コーテイング剤です。保護皮膜が指紋や皮脂が付きにくくなり帯電防止効果により汚れが付きにくくなります。重ね塗りで微細なキズを埋めてより黒艶に仕上がります。ピアノブラックパーツ以外にも使用可能です。
用途車の洗車
付属品クロス×2枚(約100×100mm)
成分高純度ガラスエレメント/ケイ素系高分子化合物/紫外線吸収剤/帯電防止剤
幅(mm)86
高さ(mm)181
質量(g)37
奥行(mm)25
内容量(mL)8
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自動車のピラーや光沢樹脂パーツのピアノブラック塗装の表面に付いた細かなキズを磨いて消す研磨セットです。
新開発の「精密研磨パッド」により、これまで手磨きでは消すことが困難だった超鏡面仕上げの光沢樹脂パーツのメンテナンスが自分で可能になりました。
エクステリアだけでなくインテリアの光沢樹脂パーツにもご使用いただけます。
用途自動車用光沢樹脂パーツ及び塗装面の鏡面研磨用
成分研磨剤、石油系溶剤界面活性剤
トラスコ品番195-2269
セット内容超精密研磨用液体コンパウンド80ml、精密研磨パッド(大)1個、(小)1個、コンパウンド専用スポンジ1個
容量(mL)80
質量(g)154
アズワン品番64-8326-71
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
用途自動車足回り用防錆剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
表面(くぼみ付き)、裏面(平面)お好みに合わせてご使用いただけます。
表面にはドリンクが置ける箇所と小物などを置いても転がりなど防げる溝を設け、更にタブレットやスマホを挿して縦置きができる溝を設けました。
裏面はちょっとしたデスクワークに便利なフラット形状です。
ハンドルカバー装着/非装着車どちらでもご利用いただけます。
用途内装パーツ
質量(kg)2.13
色ピアノブラック
耐荷重(kg)最大3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)405×585×20
適合車種2t車~4t・大型車共用
1枚
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)10以上
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スチール洗浄でもはがれません(塗装から1ヵ月以上経過後)。ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤
色黒
タイプ水溶性
使用温度(℃)最低0(0以下で使用する場合は通常よりエア圧を高くしてください)
乾燥時間(分)10~15(常温)
使用の目安2000cc乗用車:2~3台
危険等級Ⅲ
凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
危険物の性状水溶性
1缶(1L)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
使用の目安1本当たり約1.5~2m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
光沢有り
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
快適な室内空間を演出します
用途内装パーツ
材質繊維複合板
メーカーふそう
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 水性 14kg
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
スチーム洗浄でもはがれません。(塗装から1ヶ月以上経過後)
ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
艶、黒色度、密着性に優れています。
タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。
マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤
色黒
タイプ水溶性
乾燥時間(分)10~15(常温)
成分アクリル系エマルジョン樹脂カーボン増粘剤グリコールエーテル類水エチルアルコール
仕様最低使用温度/0℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。)
危険等級Ⅲ
凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14kg
危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
防錆力のあるエポキシ樹脂を配合しています。
一般のシャーシーブラックにない高級感のある光沢があります。
防錆力が高く乾燥後は耐溶剤性に優れています。
用途シャーシー塗装剤
色黒
種別油性
タイプ超強力、超光沢
乾燥時間(分)常温10~15
使用の目安乗用車:1~2本
耐熱温度(℃)150
塩水噴霧120時間(下地錆無)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤
仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
成分ピッチ石油系樹脂カーボンLPG/DME
乾燥時間(分)3~5(常温)
使用の目安2000cc乗用車:1~2本
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
LUHW は、時計ワインダーにおいて国内トップクラスのシェアを誇るエスプリマ社が展開するプレミアムラインです。
歴史あるスイスにて長きに渡りブランド時計メーカーの時計職人を務め、現在もチューリッヒにて独自の時計工房を構える、ミヒャエル・ローテンシュラーガ氏。LUHW は彼の名を冠し、監修による高性能ワインダーです。
材質MDF木製塗装
質量(kg)約20
色ピアノブラック
高さ(mm)440
備考A/Cアダプター駆動・AUTOSTOP機能・指紋認証・4段階左右回転設定・指輪収納スペース
奥行(mm)220
本数腕時計巻き上げ:8本
横(mm)560
1個
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
適合車種:ステラ (Rスマートアシスト)。※標準装備のフードガーニッシュと交換取付
適合車種STELLA (Rスマートアシスト)
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
適合車種:ジャスティ 。高品質感漂うピアノブラック調。フロンドドア(左右)取付用。貼付タイプ
適合車種JUSTY
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
定番D.フライマンの縦軸をスリムにした偏光サングラス。スタイリッシュなデザインと高いフィット感が特徴。
付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス
材質フレーム・テンプル:PC/ポリカーボネイト レンズ:TAC/トリアセテート
質量(g)28
レンズカーブ:8C
寸法(cm)本体:高さ4.4×横幅13.9×テンプル長さ12.5、レンズ部分:レンズ高さ3.8×レンズ横幅6.3、ブリッジ幅:1.8
紫外線防御率(%)99.9
適合車種:ステラ (Rスマートアシスト)。フォグランプの存在感を際立てます。※標準装備のフォグランプガーニッシュと交換取付。※Rスマートアシストは、フロントLEDイルミネーションランプ(ブルー)が別途必要
適合車種STELLA (Rスマートアシスト)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 水性
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤
雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。
密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。
環境にやさしい水性タイプです。
有機則規制外商品
用途自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。
色ブラック
トラスコ品番335-7333
質量(g)450
タイプ水性
危険等級Ⅲ
製品サイズ(mm)200×Φ66
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.189L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
適合車種:シフォン 。スバル純正 バックドアロアガーニッシュ ピアノブラック&ホワイト。※ホワイトはボディ色と異なります
適合車種CHIFFON
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
豪華で深みのあるメタリック仕上げができます。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途電気器具・家具・自転車など屋内外の鉄製品・屋内の木製品。
主な用途屋内外の鉄部、木部
使用場所屋内外兼用
種別油性
塗り面積(m2)0.3~0.4(3回塗り)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状非水溶性
適合車種:シフォン 。スバル純正 バックドアロアガーニッシュ ピアノブラック&グリーン
適合車種CHIFFON
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
CompositionMediaシステム付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種ゴルフVII[H25/6~H27/7(TSI)](AUCHH, AUCJZ, AUCPT)、[H25/9~H27/7(GTI)](AUCHH, AUCJZ, AUCPT)
構成部品パネル(ピアノブラック)、ACC電源コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、モニター電源延長コード、HSDケーブル、ブラケット一式、移設用カバー、コネクター(52P)、モニター保護カバー、その他
適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
¥43,875
税込¥48,263
9日以内出荷
ワイドレンズで広い視野を確保した偏光サングラス。2012年に発売を開始したロングセラーモデル。 8カーブのレンズに加え、フレーム全体で顔に沿うアール形状により隙間が少なく雑光や花粉が入りにくい構造。隙間からの雑光を防ぐことで内部の映り込みが少なくクリアな視界を確保。
用途可視光線透過率:15%/偏光度:99%/UVカット率99% 裸眼に近い見え方のスモーク系レンズにシルバーミラーをコーティング。長時間の使用でも疲れにくく、限りなく自然な色調を崩さない視界を確保。目元を隠すミラーコーティングながら可視光線透過率15%で様々な光量で使える万能レンズ。
付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス
材質フレーム・テンプル:PC/ポリカーボネイト レンズ:TAC/トリアセテート
色ピアノブラック/ライトスモークシルバーミラー
質量(g)32
レンズカーブ:8C
寸法(cm)本体:高さ5.3×横幅14×テンプル長さ12、レンズ部分:レンズ高さ4.5×レンズ横幅6.1、ブリッジ幅:1.8
紫外線防御率(%)UVカット率99.9
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
置く場所を選ばないコンパクトでシンプルなデザイン。。選べる2種類のフォルムと多彩なカラー。。エコモード搭載。。水タンク容量 0.6L。。消費電力 1260W
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ラウンドフォルムを採用したスタイリッシュで個性的なデザイン
キャビネット内部の平行面を少なくするとともに、伝統的な『曲げ練り』の技法を用いて天面をラウンドフォルムに仕上げた、スタイリッシュで個性的な外観デザインを採用。これにより、キャビネット内部の定在波やキャビネット表面の回折現象を抑えた、クリアな再生音を実現しています。
クリアな再生音と正確な音像定位を支える高剛性キャビネット
不要共振を抑えたクリアな再生音と正確な音像定位によって、臨場感豊かなシアターサウンドを支えます。
臨場感あふれるマルチチャンネル再生のための高度な基本性能
ヤマハオリジナルのA-PMD振動板を採用した13cm口径A-PMDウーファーと、100kHz(-30dB)までの高域再生に対応したDC-ダイヤフラム方式ドームツィーターによるダブルウーファー2ウェイ構成を採用し、セリフやヴォーカル本来の厚みを損なうことなく忠実に再現します。
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
自動車のピラーや光沢樹脂パーツのピアノブラック塗装の表面に付いた細かなキズを磨いて消す研磨セット・「精密研磨パッド」により、これまで手磨きでは消すことが困難だった超鏡面仕上げの光沢樹脂パーツのメンテナンスが自分で可能に・エクステリアだけでなくインテリアの光沢樹脂パーツにもご使用いただけます・
セット内容研磨剤80ml、精密研磨パッド(大)×1個、精密研磨パッド(小)×1個、コンパウンド専用スポンジ×1個・研磨材、石油系溶剤、界面活性剤
危険物の類別非危険物
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色黒
仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG
タイプ油性
塗布面積(m2)1~1.5(1本)
指触乾燥時間(分)20(常温)
耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量232mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
本格的なタッチと音
88鍵レスポンシブ・ハンマー・アクションスリーと高性能フルレンジスピーカー搭載
視認性の向上と、直観的な操作を実現
2.4インチ有機ELディスプレイと4バンドイコライザー
楽しみが広がります。
スマートフォン内の音楽を本体のスピーカーで再生できるBluetooth Audioと自動伴奏をバックに演奏を楽しめるリズムセレクション機能
付属品取扱説明書、電源アダプタ、譜面立て、ダンパーペダル(F-10H)
質量(kg)17
色ブラック
タイプ【鍵盤】アイボリータッチ、レットオフ・フィール、カウンターウェイト
消費電力(W)18
ディスプレイ2.4インチ有機ELディスプレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)134×37.5×14.5
接続端子ヘッドホン端子 2系統(ステレオ標準/ステレオミニ)、USB to Device、USB to Host 、LINE(IN/OUT)、MIDI(IN/OUT)
音色ピアノ音源 HI-XL 88鍵ステレオサンプリングピアノ音源、共鳴音:アコースティックレンダリング、音色数:38音色、グランドピアノ音色:SK-EX、EX、SK-5、88鍵サンプリング:〇、最大同時発音数:256音
鍵盤数88鍵 レスポンシブ・ハンマー・アクションⅢ
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
奥行232mmのスリムボディ、自然な音色変化により演奏性が向上。
奥行わずか232mmのスリムボディ
パーツの小型化、内部構造の省スペース化などカシオならではの高密度実装技術と併せ、ボディサイズのスリム化を実現。置く場所を選ばず、自由なスタイルで弾ける軽量コンパクトピアノです。
グランドピアノのような自然な音色変化を実現
グランドピアノやエレクトリックピアノなど10音色を内蔵。ピアノ音色では弾き方の強弱や時間の経過による音の変化がより自然になり、演奏表現の幅を広げます。
スケーリングハンマーアクション鍵盤II
グランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型のボディに搭載。スリムなサイズと弾き応えのある鍵盤タッチの両立を実現しています。
使用シーンが広がる2電源方式
AC100V電源に加え、乾電池でも使用可能(単3形アルカリ乾電池×6本)。
デジタルピアノ演奏をもっと身近に、もっと楽しく!「Chordana Play for Piano」(無料アプリ)
ピアノリモートコントローラー
ピアノ本体の音色切り替えなどの各種設定がスマートフォン/タブレットのアプリ画面上で行えます。
PDF楽譜ビューワー
PDFファイル化された楽譜を表示することができます。USBケーブルで接続することにより、付属のペダルを使ってのページめくりが可能です。
オーディオプレイヤー
スマートフォン/タブレット内のオーディオデータのテンポ変更やキーシフト、任意の区間のリピート、メロディーキャンセルなどの操作が行えます。
※メロディーキャンセルは、オーディオデータによっては全てキャンセルできない場合があります。
※ピアノ本体とスマートフォン/タブレットを接続してのスマートフォン/タブレットによる本体機能コントロールには、別売のUSBケーブルなどが必要になります。
入出力端子類
USB Type B端子
ダンパーペダル端子
ヘッドホン/アウトプット端子
AUDIO IN端子
電源端子
仕様タッチレスポンス:3種類、オフ、最大同時発音数:64、デモ曲:2曲、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー)
付属品ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て
質量(kg)10.5(本体のみ電池含まず)、別売スタンドCS-46P使用時:17.8電池含まず)
色ブラック
タイプ【鍵盤】スケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ
出力(W)アンプ:8+8
消費電力(W)8
電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間約13時間)※条件による
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×99(本体のみ)、別売スタンドCS-46P使用時:1322×373×736(譜面立て、突起部は含まず。)
音色10
スピーカーサイズ(mm)120×60(楕円形)×2
入出力端子USB:USB Type B、AUDIO IN:ステレオミニジャック、ペダル:ダンパーペダル、ヘッドホン:ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用
鍵盤数88
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
シャープで均ーな粒度分布を持つ超微細研磨粒子によりピアノブラック仕上げの光沢が実現。
コーティング等でキズを埋めてごまかすのではなく本物の鏡面仕上げだからツヤ引けせずスッキリとした仕上がりが可能。
質量(g)50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×80×55
危険物の類別非危険物
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
地震によるピアノの転倒・横滑りを防ぎ、騒音の防止にも効果を発揮します。キャスター受けを特別に深くしてあるため、脱輪を防ぎます。
材質特殊合成ゴム
本体寸法(mm)(1個)底辺Φ150×内径Φ65×高さ46
本体質量(g)(1個)約600
ケース寸法(mm)(3個組)150×250×160
ケース質量(kg)(3個組)約2
1箱
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
地震によるピアノの転倒・横滑りを防ぎ、騒音の防止にも効果を発揮します。
用途キャスター受けを特別に深くしてあるため、脱輪を防ぎます。
種別転倒防止具
材質特殊合成ゴム
寸法(mm)ケース(3個組):150×250×160
本体寸法(mm)(1個)底辺Φ150×内径Φ65×高さ46
本体質量(g)約600/個
ケース質量(kg)(3個組)約
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
地震によるピアノの転倒・横滑りを防ぎ、騒音の防止にも効果を発揮します。キャスター受けを特別に深くしてあるため、脱輪を防ぎます。
材質特殊合成ゴム
本体寸法(mm)(1個)底辺Φ150×内径Φ65×高さ46
本体質量(g)(1個)約600
ケース寸法(mm)(4個組)150×250×160
ケース質量(kg)(4個組)約2.6
1箱
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
地震によるピアノの転倒・横滑りを防ぎ、騒音の防止にも効果を発揮します。
用途キャスター受けを特別に深くしてあるため、脱輪を防ぎます。
種別転倒防止具
材質特殊合成ゴム
寸法(mm)ケース(4個組):150×250×160
本体寸法(mm)(1個)底辺Φ150×内径Φ65×高さ46
本体質量(g)約600/個
ケース質量(kg)(4個組)約2.6
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
もっと音楽を楽しみたい私と空間を満たしてくれる特別なピアノ
大好きな音楽を私らしく奏でられる、お気に入りの場所。そんな空間にフィットする、スリムでピアノとしての性能が高い「Privia PX-S3100」はデザイン、音、操作性が進化し、そして豊富な音色やリズム・自動伴奏などの高い機能性で、もっと幅広く音楽を楽しむことができます。
スリムでどんな空間にもフィットするこだわりのデザイン
こだわりの空間に置くのは、やっぱりこだわりのピアノがいい。
お部屋の広さや選んだインテリアと合わせやすいスリムなサイズ、シンプルでミニマルなデザイン。
どんな場所にも置きやすい世界最小※スリムボディ
Privia PX-S3100の大きな特徴のひとつがスリムなボディ。ハンマーアクション付き88鍵盤搭載のデジタルピアノとしては世界最小です※。
奥行き232mmというサイズは、リビングや寝室など、好きな場所に置くことができ、ピアノとの生活をもっと楽しめます。
※ ハンマーアクション付き88鍵盤・スピーカー内蔵デジタルピアノの奥行サイズにおいて(2021年7月現在、カシオ調べ)
ミニマルで洗練されたデザイン
無駄のないミニマルなデザインと、設定変更等をタッチ操作で行えるフラットな形状で光沢感のある天面パネルが、お部屋に洗練された印象を与えてくれます。ボディ表面に浮かぶゴールドのロゴが、さらに上品さを加えています。
仕様タッチレスポンス:感度設定5種類、オフ、最大同時発音数:192、音源:マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR、リズム/パターン数:200、デモ曲:6曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手)、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×2(ダンパー、エクスプレッション/アサイナブル)、3本ペダルユニットSP-34(別売)対応 ハーフペダル(ダンパー)対
付属品ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター(WU-BT10)、ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て
質量(kg)11.4(本体のみ、電池含まず)、別売スタンド(CS-68P)使用時:22.3(電池含まず)
色ブラック
タイプ【鍵盤】スマートスケーリングハンマーアクション鍵盤(表面仕上げ 白鍵:象牙調、黒鍵:黒檀調)
出力(W)アンプ:8+8
消費電力(W)15
電源2電源方式、家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間:約2時間)※条件による
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×102(本体のみ)、別売スタンド(CS-68P)使用時:1324×366×740
機能自動伴奏、録音機能/MIDI録音:3トラック、5曲、リアルタイム録音、パンチイン録音、データ容量1曲あたり約30,000音符、オーディオレコーディング:最大99曲、1曲あたり最大約25分(USB メモリーに録音、16bit 44.1kHz ステレオWAV フォーマット)
音色700
スピーカーサイズ(mm)160×80(楕円形)× 2
鍵盤数88
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ