109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm)220 適合内径(Φmm)(ピストン)16.5~37
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します 各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。
用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に 材質SCM44(クロームモリブデン) 質量(g)90 差込角(mm)9.5(3/8) サイズ(mm)30×30
1個
749 税込824
当日出荷


油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合内径(Φmm)(ピストン)17.5~37 全高(mm)(先端部)13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

15PCS。リアブレーキキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。 パーキングブレーキ付。キャリパー対応。 締め方向が右回しのみ。
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

対向4ピストンタイプに対応
用途鍛造製 シングルピストン用 仕様閉じた時の厚み:14mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応 モノタロウ 動画あり
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体)炭素鋼 差込角(mm[inch])12.7[1/2] プレート寸法(mm)50×60×6 二面幅(mm)21 作業範囲14~85mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行える工具です。ロック機能付きでピストンを抑えた状態で保持することが出来ます。
材質炭素鋼 全長(mm)240 質量(g)270 適合内径(Φmm)18~33(ピストン)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


ディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼 モノタロウ 動画あり
材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。 ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業 材質クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理) 硬度HRC40 質量(g)810 プレート寸法(mm)約50×60 プレート開口値10~85mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合車種汎用
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換に セット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。 適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。) トラスコ品番823-0798 質量(g)750 寸法L(mm)145~195 寸法H(mm)214
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

用途ディスクブレーキピストン(対向4ピストンタイプ)の押込み作業。 適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)までのシングルピストンキャリパーに適合。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。) トラスコ品番821-7793 質量(kg)1.4 寸法L(mm)184 寸法H(mm)120 寸法l(mm)150 寸法W(mm)90 プレート開口値10~87 プレート厚(mm)5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ピストンリングプライヤー 安全ストッパー付 モノタロウ 動画あり
調整できる安全ストッパー付です。ピストンにピストンリングを取外しや取付けの際にピストンリングを広げるための工具です。これがあれば作業が楽になります。また調整できる安全ストッパー付で便利です。
用途ピストンリングを取外しや取付けに 適合(リング厚み)1.2~6.3mm 全長(mm)約175
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アストロプロダクツキャリパーピストンツール
ディスクブレーキキャリパーのピストンの取り外しに使用するプライヤーです。アタッチメントをピストンの内側に差し込み、ハンドルを握ることでピストンを押さえることができます。ローレット加工を施されたアタッチメントにより、しっかりとピストンを押さえることができます。
用途ディスクブレーキキャリパーのピストンの取り外しに。 トラスコ品番201-7457 全長(mm)195 適合サイズ(Φmm)ピストン:Φ18~40
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

パーキングブレーキ付キャリパー対応締め方向が左右両用
用途ブレーキキャリパーのフロントシングル及びリアキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。JTC1452A-B2・JTC1452A-Y・JTC1452A-Wを含む RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

特殊な3点支持キャリパー用。JTC1613A・JTC1452AJ用オプション
適合車種Audi、Lancia、LandRover、ルノー、VOLVO、VW RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

特殊な3点支持キャリパー用 JTC1613A・JTC1452AJ用
RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種ベンツ:W222・W217
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンキャリパーに適応。 レバーを握るだけでブレーキピストンが簡単に戻せます。
プレート開口値15/65mm
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷


1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

ブレーキパットの調整・交換時にブレーキキャリパーピストンを緩めたり、締め込むツールです。コレット形状のアダプターは、ピン幅を細かく調整でき、多様な車種の穴付きキャリパーに対応します!
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

質量(g)670 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×77×11.3 適合車種小型トラック(いすゞ・エルフ)/普通乗用車(トヨタ・セルシオ、アリスト/ニッサン・セドリック、グロリア、エルグランド、リバティ、セレナ/マツダ・MPV、ボンゴ/ミツビシ・シャリオ/レクサス・LS、GS/ポルシェ・928) アズワン品番64-7880-95
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

質量(g)920 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×87×11.3 適合車種普通乗用車(レクサス・ISF) アズワン品番64-7880-96
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷


ブレーキパッド交換時などに、キャリパー内に差し込んで広げることで安全にキャリパーピストンを広げられます。4POTまで対応可能。ブレーキパッド交換時などに、キャリパー内に差し込んで広げることで安全にキャリパーピストンを広げられます。4POTまで対応可能。
用途4POTまで 幅(mm)(全閉時差込)30 厚さ(mm)(全閉時差込)3 ブラック タイプキャリパーピストンリバースツール
1セット
6,098 税込6,708
欠品中

パッド交換作業時にキャリパーのピストンを押し戻す専用工具。 ハンドルを回転させるだけで簡単にピストンを戻すことができます。
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

プラーヤー先端爪の形状は脱着時リングをホールドし外れにくい形状となっています。
用途ピストンリングの脱着に。 トラスコ品番582-8703 材質スチール 全長(mm)240 リング径(Φmm)83~135 リング開き(mm)40
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷

ピストンリングの取り付けを簡単にするツールです。
適合(ピストンリング径)1.2~6.3mm 全長(mm)約170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷



メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0064。片押し&対向ピストンキャリパーのメンテナンス時にキャリパーピストンの脱着に使用。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:カーボンスチール。使用箇所:キャリパー。内容量[数量]:1個。特記事項:片押し&対向ピストンキャリパーのメンテナンス時にキャリパーピストンの脱着に使用。関連商品:品番:PGR0044,PGR0043,PGR0032,PGR0045,PGR0030,PGR0012,PGR0049
用途片押し&対向ピストンキャリパーのメンテナンス時にキャリパーピストンの脱着に使用。 材質カーボンスチール シルバー 商品(関連商品)品番:PGR0044,PGR0043,PGR0032,PGR0045,PGR0030,PGR0012,PGR0049 使用箇所キャリパー
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

用途リアブレーキキャリパーのピストンの押し戻しに。 差込角(inch)3/8DR 全長(mm)32.7 全幅(mm)32.7 全高(mm)32.7 質量(g)90
1個
899 税込989
当日出荷

専用クローで作業性向上!。クローの楔側でCワッシャを広げ平面側で押し出し、スピーディな作業が行えます。
用途Cワッシャの脱着。 トラスコ品番859-1196 質量(g)230 寸法L(mm)203
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

ピストンリングをピストンから脱着する時に使用します。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場に 種類スナップリングプライヤ 最大口開き(mm)25 全長(mm)145 軸穴種別軸用 トラスコ品番853-4845 質量(g)100 適合車種普通車 リング径(Φmm)51~85 リング開き(mm)25
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)