ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。
熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm)165
仕様マグネット付き
セット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ピッキング時の伝票収納に便利です。
材質/仕上スチール製
部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。
ポカヨケ用のセンサです
内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
ピッチ(mm)(光軸)25
保護構造IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて)
標準検出物体(mm)Φ35mm以上の不透明体
材質(ケース)ABS
応答時間動作・復帰:各10ms以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)操作部:ナイロン(PA6)
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)
耐振動(耐久)10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)アクリル
消費電力(mW)投光器:600以下、受光器:700以下
表示灯受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)
周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
光色赤外線
光軸数5光軸
検出幅(mm)100
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。
用途チェンジロックTL-350用キー
色グレー
材質/処理BSBM,ABS/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)約140
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)約3
質量(g)約120
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP
柄長さ(mm)約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
軽く、しなやかで、小さな物が掴みやすい手袋です。薄く、素手感覚で使用でき、細かい作業にも最適です。
用途軽作業・ピッキング・梱包作業などに。
仕様15ゲージ編
厚さ(mm)0.6
2018年トラスコ掲載ページ6 0560
エスコ品番EA566AK
セット内容ダブルアングル、ストレート、バヨネット、フック、45°
材質(ニードルチップ)ステンレス、(ハンドル)スチール
全長(mm)140
1セット(5本)
¥3,420
税込¥3,762
当日出荷
奥行450mmのスリムタイプで狭いスペースにも対応します。棚板の高さ調節可能です。
トラスコ品番456-5754
種別組立式
材質(フレーム)アルミ押出材(アルマイト処理)
質量(kg)24
高さ(mm)1000
奥行(mm)450
間口(mm)900
段数3
キャスター自在×4
均等荷重(kg)40
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
棚板寸法(mm)900×450×16.5(間口×奥行×厚さ)
棚板あり
棚板厚さ(mm)16.5(合板ラバーマット張り・端面化粧保護テープ仕上げ)
引出しなし
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
付属品専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース
全長(mm)(ピック+ハンドルジョイント時)150
先端形状ストレート、45°、90°、ラウンド
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ピッキング作業に最適なサイドテーブル付き!
寸法(mm)(サイドテーブル)340×230
ハンドル高さ(mm)956
ストッパーあり(×2)
均等耐荷重(kg)(本体)100、(サイドテーブル)5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

フックピック セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
細かな部品・ねじの微調整に。
ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。
位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。
サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に
全長(mm)約155
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)3
質量(g)100
材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当)
材質(グリップ)PP/TPR
柄長さ(mm)約78
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小型/超薄型サイズ。
長距離/短距離検出モード切替可能。
相互干渉防止機能(周波数切替方式)。
ピッキングインジケータ内蔵。
材質(ケーズ)プラスチック
高さ(mm)140
ピッチ(mm)(光軸)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)9.9×30×140
検出方式透過形
検出距離(mm)3000
接続コード引き出しタイプ2m
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP40(IEC規格)
応答速度30ms
検出距離(m)3
取得規格CE、RoHS
配線方式配線引き出し2m
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
検出対象Φ35mm以上の不透明体
従来比1/2、わずか10mmの超薄型
見易い作業指示灯を装備
並べて使える
長距離検出3m[NA1-5]
点灯動作が選べる
検出動作が選べる
Webショールーム ピッキングシステムご紹介
用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出
種類エリアセンサ
検出光多列
光色赤外線
ヘッド形状角
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式)
保護構造IP62(IEC)、防滴形
光軸数5
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能
検出幅(mm)100
材質表示カバー:アクリル
使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~70
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択
短絡保護装備
干渉防止機能装備
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
ピッチ(mm)25(光軸)
材質(ケース)耐熱ABS
検出物体Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)
材質(レンズ)アクリル
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
応答時間(ms)10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下)
耐衝撃(耐久)(m/s2)490(約50G) XYZ各方向3回
A4サイズバインダーを立てれて作業効率アップ!仕分けにも便利な2段タイプ!
用途使用用途でハンドルの向きを変えれ、折り畳みテーブル付きでピッキング作業効率的アップ!
材質アルミ
寸法(mm)テールサイズ:D320×W210
質量(kg)12
積載荷重(kg)上段荷台:30・50・70(補強無し・補強手前・補強奥)、総積載荷重:130
キャスター4輪自在 ロック機能なし
荷台寸法(幅)(mm)上段:380・下段:380
キャスター径(Φmm)100
全長×全幅W×全高(mm)720×490×1150
特性軽量
取扱説明書(1.05MB)
地上高さ(mm)荷台:712・170(上段・下段)
荷台寸法(奥行)(mm)上段:540・下段:570
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
倉庫内の通路も自由に移動できるコンパクト設計。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。非常停止スイッチ付。3色に色分けしたバッテリーメーター
全幅(mm)G:750
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×625
全高H(mm)1745
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×35
車体質量(kg)270
上昇時間(秒)9~15
下降時間(秒)13~22
全長F(mm)1335
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
翌々日出荷
ピッキング時の伝票収納に便利です。
材質/仕上スチール製
質量(g)約200
1個
¥39,980
税込¥43,978
32日以内出荷
75ℓオリコンまで対応したピッキングカートです。2段のステップで少し高さのある商品も楽々ピックアップできます。Φ100の大型キャスター採用で滑らかな取り回しができます。後方キャスターにはストッパーが付いているので角度がある面でカートを仮止めできます。下面に商品を入れやすいように切欠き構造になっています。角面には不意の接触にも安心なクッションを装備しています
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■個口数:2個口■必要工具:プラスドライバー, スパナ, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4, 6■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:460mm■天板サイズ_D:675mm■キャスター材質:エラストマー
材質スチール+焼付塗装
耐荷重(kg)総:100、天板・底板:各50
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
種類エリアセンサ
検出対象不透明体(完全遮光物体)
検出光多列
検出距離(mm)30~300
光色赤外線
ヘッド形状角
投光素子赤外LED(シンクロビーム・スキャニング方式)
保護構造IP62(IEC)、防滴形(JIS)
最小検出物体Φ29の不透明体(完全遮光物体)
光源光軸ピッチ:24.6mm光軸数:3光軸
検出幅(mm)49.2
材質ケース:耐熱ABS、レンズカバー:アクリル、表示カバー:アクリル
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)投光器:30以下、受光器: 50以下
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF 切換スイッチにて選択
短絡保護装備
質量(g)投・受光器:各約50
いろんな道具を収納できる多用途ポケット付。
用途集荷梱包や検品作業に。
材質ポリエステル、綿
質量(g)160
幅(cm)70
総丈(cm)35
小型・薄型サイズで、長距離/短距離の検出モード切替機能付きです。ライトON/ダークON動作切替が可能です。
用途部品移動感知、部品取り出し確認などに。
材質検出部:PMMA
長さ(mm)10.5
幅(mm)30
材質/仕上ケース:PC/ABS 検出部:PMMA
高さ(mm)140
質量(g)梱包込み約220g(本体約180g)
ピッチ(mm)光軸:25
検出方式透過型(ダイレクトビーム)
材質(ケース)PC、ABS
電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)
保護等級IP40
光源赤外LED(850nm変調式)
使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-20~60
接続ケーブル配線引出型(Φ4、2m)
ケーブルΦ4mm、4芯、2m(但し、投光器:Φ4、3芯、2m)(AWG22、素線直径:0.08mm、素線数:60、絶縁体外径:Φ1.25mm)
検出物体Φ35mm以上の不透明体
検出距離(m)長距離モード:0.1~3、短距離モード:0.05~1
使用周囲照度(Lx)太陽光: 10000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度)
動作モードライトオン/ダークオン(スイッチ)
取得規格CE
出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ出力
光軸数5個
検出幅(mm)100
IP等級IP40
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
応答時間(ms)30最大/max
検出距離3m
好きな表示モードが選択可能
外づけのピッキング指示灯を接続可能
ピッチ(mm)(光軸)25
検出方式透過形
光軸数5
検出幅(mm)100
いろんな道具を収納できる多用途ポケット付。
用途集荷梱包や検品作業に。
材質ポリエステル、綿
質量(g)220
幅(cm)70
着丈(cm)60
25mmピッチの光のカーテンが細い手もキャッチ
種類エリアセンサ
検出対象Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)
検出光多列
検出距離(mm)200~3000(SHORT側設定時は0.05~1)
光色赤外線
投光素子赤外LED
ヘッド形状角
保護構造IP62(IEC)、防滴形
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ (最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択
短絡保護装備
応答時間10ms以下(干渉防止機能使用時は入光時30ms以下、遮光時13ms以下)
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70
使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH
使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下
絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)490m/s2 (約50G) XYZ各方向3回
材質(ケース)耐熱ABS、(レンズ・表示カバー)アクリル
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2 4芯(投光器は3芯)、耐油
発光波長(nm)950(シンクロビーム・スキャニング方式)
消費電力(W)(投光器)0.5以下、(受光器)0.8以下 ※消費電流は、次式によりお求めください(消費電流=消費電力÷電源電圧)
表示灯[投光器]電源表示灯-緑色LED(通電時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅切換スイッチにて選択)、[受光器]動作表示灯-赤色LED(1光軸以上遮光時点灯、2光軸以上遮光時検出の場合は2光軸以上 遮光時点灯)、安定入光表示灯-緑色LED(全光軸安定入光時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅 切換スイッチにて選択)
光軸調整範囲25
光軸数5光軸
質量(g)(投光器)約70、(受光器)約80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
アズワン品番0-191-04
1個
¥35,980
税込¥39,578
25日以内出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
トラスコ品番829-0363
セット内容ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット
質量(g)87
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
折り畳みコンテナが3個載せられ記載テーブル付きで便利なピッキングカートです。
重ね合わせが出来ますので、保管時に省スペース化可能です。
コンテナの大きさはW530×D365×H325まで対応しています。
仕様●均等荷重(kg):90●長さ(mm):801●幅(mm):605●高さ(mm):948●キャスター径(mm):100●本体材質:鉄●SIAA抗菌抗ウィルスグリップ●完成品●自在キャスター4個●キャスター径:100mm●材質/仕上:本体:スチール、表面処理:PPコーティング、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン●原産国:中国●コード番号:384-8317
アズワン品番67-5630-48
1台
¥50,980
税込¥56,078
30日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナ等に。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)18
幅(mm)(ホイール)20
荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
仕様組立式
トラスコ品番456-5746
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1000
ストッパーあり(×2)
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
BWPKシリーズ用保護ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)144
1個
¥2,098
税込¥2,308
22日以内出荷
BWPKシリーズ用プラット形ブラケット
仕様平型ブラケット
適合機種BWPKシリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥979
税込¥1,077
当日出荷
小型のボディに見やすい表示灯、小型部品のピッキングシステムに最適
ピッチ(mm)(光軸)25
標準検出物体(mm)Φ28以上の不透明体
材質(ケース)ABS
制御出力負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下(残留電圧1.8V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式
応答時間動作・復帰:各100ms以下
消費電流(mA)投光器:40以下、受光器:40以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)耐油PVC
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)
検出物体標準:Φ28mm以上の不透明体
材質(レンズ)アクリル
使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000
表示灯受光器/動作表示灯(橙)、安定入光表示灯(緑)、ピッキング表示灯(橙);投光器/電源表示灯(緑)、投光停止表示灯(橙)、ピッキング表示灯(橙)
光色赤外線
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)860
検出幅(mm)50
光源(発光波長)赤外発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~50複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
折り畳みコンテナが3個載せられます。
記載テーブル付きで便利なピッキングカートです。
重ね合わせが出来ますので、保管時に省スペース化可能です。
コンテナの大きさはW530×D365×H325mmまで対応
SIAA抗菌・抗ウィルスグリップ標準装備
仕様●寸法:W605×D801×H948mm
アズワン品番67-3074-73
1台
¥47,980
税込¥52,778
32日以内出荷
96ウェルフォーマットのNunc CryoBank/Bank-It用
ピッキングしたい位置にピンをセット。ラックを押し当てることでチューブを効率良くピッキング
仕様●チューブセレクションツール●包装:1
アズワン品番67-6598-54
1個
¥119,800
税込¥131,780
93日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ