カテゴリ

  • 測定用品(2,027)
    • スクリューピッチゲージ(42)
    • ノギス(38)
    • その他ゲージ(222)
  • 洗車・清掃(43)
    • カークリーナー(22)
  • 塗料(1)
    • トタン(1)
  • 整備工具・収納(27)
    • アングルゲージ(1)
  • 保管用品(1,836)
    • パーツケース(13)
  • 制御機器(17,651)
  • ねじ・ボルト・釘(16,683)
  • メカニカル部品(8,347)
  • 電気材料(7,789)
  • 物流用品(5,093)
  • 切削工具(2,451)
  • 空調・電設資材(2,421)
  • 機構部品(1,930)
  • 建築金物(1,564)
  • 科学研究・開発用品(1,266)
  • パソコン/周辺機器(1,260)
  • オフィス家具(1,215)
  • バイク部品(877)
  • 船舶用品・漁業資材(721)
  • 作業工具(661)
  • 建材・エクステリア(449)
  • 店舗什器・備品(423)
  • 農業機械(402)
  • 厨房用品(400)
  • 農業・園芸資材(399)
  • 塗装・養生・内装用品(392)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(379)
  • 配管・水廻り設備部材(367)
  • 学童・教育用品(275)
  • 卓上消耗品(265)
  • 研磨材(263)
  • 介護用品(250)
  • FA担当者のオススメ新商品(235)
  • 事務用品(211)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(180)
  • 医療(176)
  • 梱包用品(166)
  • トラック用品・パーツ(166)
  • 家電(161)
  • 農具(143)
  • 自動車補修部品(128)
  • タイヤ・足回り(126)
  • 電動工具(120)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(92)
  • 作業服(75)
  • トラック輸送・安全用品(69)
  • 安全標識(60)
  • 防災用品(59)
  • 溶接用品(53)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(52)
  • 測量用品(土木/建設)(49)
  • 安全用品(44)
  • 防犯用品(44)
  • 自動車純正部品(38)
  • カー用品(35)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • 自転車部品(33)
  • クリーンルーム用品(31)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 照明(24)
  • 鈑金・塗装(22)
  • 清掃用品(21)
  • 日用品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
  • 住設機器(18)
  • ヘルスケア(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • 救急・衛生(12)
  • 手袋(12)
  • 縫製用品(12)
  • テープ(11)
  • 空圧工具(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 安全保護具(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 理美容(6)
  • マスク(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 食品・飲料(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • エンジン工具(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ

「ピッチ」の検索結果

80,555件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチゲージ シンワ測定ピッチゲージシンワ測定(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質炭素工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ニューピッチクリーナー SOFT99ニューピッチクリーナーSOFT99(19件のレビュー)
689税込758
1個(420mL)
当日出荷
洗車しても落とせない、ガンコなタール・ピッチなどの油性の汚れや、こびりついた虫の死骸に、スプレーするだけでカンタンに落とせます。 同時に汚れ防止被膜を形成し、汚れの再付着を防止できます。
用途自動車用塗装面のピッチ&タールの除去、洗浄用成分石油系溶剤・シリコーントラスコ品番478-7706タイプエアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL適合塗装色オールカラー危険物の性状非水溶性
ピッチゲージ モノタロウピッチゲージモノタロウ(46件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質SUS430
ピッチクリーナー ダイヤケミカルピッチクリーナーダイヤケミカル(12件のレビュー)
639税込703
1本(420mL)
当日出荷
ピッチ・タール等の油汚れに効果的なクリーナー。 便利なツヤ出し兼用タイプです。 ノズルはさかさまに向けても使用できるタイプです 。
仕様スプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ピッチ&マルチクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ピッチ&マルチクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)
669税込736
1本(420mL)
当日出荷
ガンコなピッチ・タール油汚れを素早く除去! 大気汚染・排気ガスの付着による水アカや虫の付着を手軽にクリーニング。 配合のシリコンにより、光沢のある被膜で保護!
用途自動車の塗装面の前処理、クリーニング成分石油系溶剤、シリコーン種別エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL対応ボディー色全塗装色危険物の性状非水溶性
NX63 ピッチクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX63 ピッチクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
819税込901
1本(420mL)
当日出荷
ボディに付着したタール、ピッチ、排気ガス汚れ等を簡単に除去します。汚れを除去した後は、特殊ワックス剤の効果により、光沢のある被膜が形成されて塗装面を保護します。
用途各種塗装車のボディに。(但し、再塗装、老化した塗装、メタリック塗装、ゴム・ブラスチック類はご注意下さい。)成分石油系溶剤、特殊ワックス、シリコーン、香料、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
ピッチゲージ SK(新潟精機)ピッチゲージSK(新潟精機)(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ねじ山に当てるだけで簡単にピッチを測定できます。
ユニバーサルピッチゲージ モノタロウユニバーサルピッチゲージモノタロウ(22件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定にセット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4材質アルミニウム寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ3mmノーブランド(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.08幅公差±0.80参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ5mmノーブランド(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.10幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3mmノーブランド(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 四角棒 ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 四角棒ノーブランド(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上材質タフピッチ銅タイプフラットバー切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C1100BD-H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
369税込406特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-2N JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-2NJST(日本圧着端子製造)
83税込91
1袋(5個)
当日出荷
仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装長さ(mm)7.86幅(mm)10.5ピッチ(mm)3.96極数2シリーズVHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器(2件のレビュー)
419税込461
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
859税込945
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)
当日出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ5mmノーブランド(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ) シンワ測定直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ)シンワ測定(6件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から16日以内出荷
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ モノタロウフリーボールベアリング 上向き 57mmピッチモノタロウ(3件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ10mmノーブランド(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.15参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
ハイピッチペーパー HNAS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNASFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(100枚)
当日出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(mm)75×110
電線対基板用コネクタ  PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021日本モレックス(molex)(9件のレビュー)
75税込83
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079種別圧着ハウジング形状メス形状ナチュラル(ナイロン オフホワイト)ピッチ(mm)1.25規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1(最大)材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ライトアングルパネルマウント不可コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
スーパーピッチ ディープ リングスタースーパーピッチ ディープリングスター(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
A4ファイルサイズで超深底タイプ!フリータイプで多用途に活躍! アイデア次第で収納物いろいろ! スタッキング可能 CLF方式:スライド方式でロック解除出来る為、従来のロックシステムに比べて、スムーズにロック解除が出来ます(簡易ロック付)。
トラスコ品番487-4137材質高耐衝撃性コーポリマー質量(kg)0.8クリア高さ(mm)90材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー奥行(mm)290寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×290×90仕切数(個)なし仕切りフリー材質(フタ)高耐衝撃性コーポリマー材質(取手)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応外寸(幅×奥行×高さ)(mm)342×290×90
ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパーHNタイプFUJI STAR(三共理化学)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)
当日出荷
マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥粒A砥粒種別マジック式砥材Aケース色グリーン
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559日本モレックス(molex)(16件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)廣杉計器(3件のレビュー)
459税込505
1個
翌々日出荷
ねじ径M6種別オネジ/メネジ
ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り)FUJI STAR(三共理化学)(17件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷
電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用塗装・樹脂・木工・金属等外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロンタイプ電動用 穴あきRoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパーHNタイプFUJI STAR(三共理化学)(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)
当日出荷
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式砥材AA
スーパーピッチ  クリア リングスタースーパーピッチ クリアリングスター(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
通常のポリブロピレンに比べて衝撃性、耐久性にも優れております。
材質コーポリマークリアタイプフリー仕切りフリータイプRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーピッチ ディープ リングスタースーパーピッチ ディープリングスター(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
新機能を満載!ビッグサイズで新登場! ボックスの有効スペースを最大限活用!大容量収納! 7mmピッチの仕切り溝が繊細な収納スペースを作ります。 従来の設計では実現出来なかった深さで、スーパーピッチを実現! スタッキング可能 CLF方式:スライド方式でロック解除出来る為、従来のロックシステムに比べて、スムーズにロック解除が出来ます(簡易ロック付)。 蓋閉め時、蓋リブが固定仕切をしっかりガード!ビス、クギ等の移動が減少!
トラスコ品番487-4129質量(kg)1.2グリーン材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×290×90仕切板12枚仕切数(個)15色(フタ)クリア材質(フタ)高耐衝撃性コーポリマー材質(取手)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159日本モレックス(molex)(10件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)ほか
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3電線抱合範囲AWG(#)#22~#28電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4適合ハウジング5051
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556日本モレックス(molex)(18件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ6mmノーブランド(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.12参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ10mmノーブランド(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
4日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ シンワ測定ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチシンワ測定(26件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺仕様裏面度量衡換算表表示材質ステンレス
...