メーカースズキ
主な適合純正品番45341-50F10
高さ(mm)30
外径(Φmm)44.8
主な使用車種エブリイ
上部内径(mm)15.8
下部内径(Φmm)30
1袋(2個)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf
材質クロムメッキ(球面内輪)
材質(本体)亜鉛クロメート
タイプおねじ付き
材質(ブッシュ)特殊銅合金
ねじ方向右ねじ
給油タイプ無給油式
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズのテンションロッドです。※テンションロッドは直径24mmの木の棒でつっぱり棒を作る基本のセットです。※タテ、ヨコどちらでも使えます。※丸棒をマイナス160mmでカット。※長さ上限1980mmです。※設置した後は別売のフックやブラケットなどを使用し、ディスプレイ収納をお楽しみください。※ソファーのそばに設置し、カフェ風テーブルを作ったり、収納スペースの狭いキッチンに調味料置き場を増設するなど様々な場所で便利にお使いいただけます。
材質皿タッピングネジ:鉄、バネ:ステンレス、滑り止め:シリコン、その他各パーツ(ABS樹脂)
タイプタテ、ヨコ用
耐荷重(kg)【横取付】100cm:約12、150cm・約7、198cm・約3、【縦取付】10
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプおねじ
表面処理(本体)亜鉛めっき
ねじ方向右回り
給油タイプ無給油式
大分類コードや中分類コード、ロケーションナンバー表示に利用します。
シール寸法(mm)15×7.5
入数0~9・10種、計600片(A2枚、B3枚)
1パック(600片)
¥689
税込¥758
当日出荷
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
材質アルミニウム
タイプウィッシュボーン
適合車種BMW 6 クーペ (F13) 650 i
適合メーカーBMW
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ