722件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


材質スチール/ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9 下穴径(Φmm)3 カシメ厚(mm)2.0~4.0 足長(mm)6 エスコ品番EA576MV-1
1パック(100組)
885 税込974
当日出荷

用途飾りや止めに使用します。 材質ステンレス(SUS304) 頭径(Φmm)9 下穴径(Φmm)3 カシメ厚(mm)2.0~4.0 足長(mm)6 エスコ品番EA576MV-11
1パック(100組)
1,720 税込1,892
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 頭径(Φmm)13 下穴径(Φmm)4 カシメ厚(mm)5.0~7.0 足長(mm)7 エスコ品番EA576MV-12
1パック(60組)
1,770 税込1,947
当日出荷

1パック(34個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm) ケース寸法(mm)122×140×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷


三共コーポレーションカシメ一撃大
ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!
用途縫製しにくい厚手の生地に 取付可能厚(mm)約1.0~3.5 直径(mm)カシメ(アタマ):約9.1、カシメ(アシ):約9.1
1セット(10組)
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。
セット内容#50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン 適合サイズ520、525、50(530)、532
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドミュラー圧着工具 PZ 6 Roto L
圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。 すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません 回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に 圧着範囲(mm2)1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12) 全長(mm)200 トラスコ品番751-6444 質量(g)431
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷

チェーンのカット、プレートの圧入、かしめの3つの作業が可能。 作業の流れを考慮したシンプルな部品構成で420 / 428 / 520 / 525 / 530サイズのチェーンまで対応。 ボディは軽量なアルミを採用。ヘッドピンをボディ(ハンドル内)に収納できることにより、部品がばらつかず工具箱にすっきり収まる。
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

1本(4本)
199 税込219
3日以内出荷

1パック(50個)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質スチール/ニッケルメッキ 頭径(Φmm)13 下穴径(Φmm)4 カシメ厚(mm)5.0~7.0 足長(mm)10 エスコ品番EA576MV-2
1パック(60組)
1,070 税込1,177
当日出荷

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm)9
1セット(30組)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ホーザンカシメピン
仕様B-55/56/57用 付属品アルミ製ワッシャー付
1箱(2本)
229 税込252
3日以内出荷

1個
529 税込582
6日以内出荷

メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。 ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様●頭径:13mm●足長:13mm●玉入数(組):20●材質:鉄製+真鍮メッキ●適用カシメサイズ:5.0~7.5mm迄 アズワン品番65-2148-99
1パック(20組)
760 税込836
翌日出荷

メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。 ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様●頭径:13mm●足長:13mm●玉入数(組):20●材質:鉄製+ブラックメッキ●適用カシメサイズ:5.0~7.5mm迄 アズワン品番65-2148-98
1パック(20組)
760 税込836
翌日出荷

メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。 ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様●頭径:13mm●足長:13mm●玉入数(組):20●材質:鉄製+ニッケルメッキ●適用カシメサイズ:5.0~7.5mm アズワン品番65-2148-97
1パック(20組)
555 税込611
翌日出荷

1パック(30組)
620 税込682
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様●頭径:6mm●足長:6mm●入数:30組●適用カシメサイズ:1.5~3.5mm●材質:鉄製+ニッケルメッキ アズワン品番65-2148-90
1パック(30組)
545 税込600
翌日出荷

1個
800 税込880
8日以内出荷

メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。 ベルト・バッグ・レザー類などの補強・補修に最適。
1パック(30組)
620 税込682
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。 ベルト・バッグ・レザー類などの補強・補修に最適。
1パック(30組)
425 税込468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1個)
49,980 税込54,978
9日以内出荷

CPT-8C かしめ工具 DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)かしめ工具
用途使用方法。1.モジュラープラグの「ピン部分」を専用の工具で圧着する。2.かしめ工具でクリップ部をかしめる。 適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ)・SMJ-6A-8777S・SMJ-6-8777S 寸法(mm)25×175×56 質量(g)290 対応クリップ式モジュラープラグ サイズ(mm)【かしめ部(2ヵ所)】6.0(最大)・8.5(最大) 関連資料(0.86MB)
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

ミツトモ大カシメ
レザーホルダーやバックなど、補修・補強・製作ができます。
用途厚紙・布・皮革・ビニールなど、補修補強に トラスコ品番859-2923 材質スチール+ニッケルメッキ 径(Φmm)カシメ:9 使用厚さ(mm)約2.0~約4.0迄
1パック(30組)
369 税込406
翌々日出荷

ニチフ圧着工具
用途絶縁付センターピン棒型端子専用 全長(mm)200 質量(g)350 適合端子1.25mm2、0.75mm2 ハンドル色緑/黒
1個
29,980 税込32,978
71日以内出荷



三共コーポレーションカシメ一撃小
ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!
用途縫製しにくい厚手の生地に 取付可能厚(mm)約1.0~3.5 直径(mm)カシメ(アタマ):約6.4、カシメ(アシ):約9.1
1セット(10組)
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三共コーポレーションカシメ一撃中
ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!
用途縫製しにくい厚手の生地に 取付可能厚(mm)約1.0~3.5 直径(mm)カシメ(アタマ):約7.8、カシメ(アシ):約9.1
1セット(10組)
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)