穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類スナップピン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
ピンをハンマーで叩き最後までしっかりと打ち込むことで、より外れにくくしっかりと連結します。
用途連結金具として
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のピン止め金具です。
石こうボード壁に棚柱(ピラシェル)を取り付けできます。間柱を探さがす手間がありません。
用途石こうボードの壁に棚柱設置で収納スペースができます。
材質(本体)樹脂/ABS
耐荷重(kg)棚1枚で5、全体20まで
材質(ねじ部)ナット/真鍮
使用の目安金具:300mm2本で4個、600mm2本で6個、900mm2本で8個、1200mm2本で10個
材質(ピン)ピン/ステンレスSUS304
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止
適合機種M3
材質SUS301-CSP
質量(g)0.1
表面処理テンパー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27
税込¥30
当日出荷
トラスコ品番849-1082
材質ステンレス
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥699
税込¥769
当日出荷
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。
爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止
材質SUS301-CSP
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上硬鋼線材(SWRH)/三価クロメート
材質ステンレス
形状丸形スピードナット
SUS304ステンレス製の連結金具で、打ち込みピン仕様で、よりハズレにくくなりました。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
付属品ピン
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)19.6
吊下荷重N(kgf)19.6(2)
材質/仕上ステンレス
タイプA種
種類平行ピンA種m6
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
毛丈(mm)13
タイプABローラー
仕様長柄
種類ローラーセット
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)70
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)、スプリングピン:ステンレス(SUS420J2)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
線径(Φmm)9
使用荷重(kg)500
仕上鏡面研磨仕上
アズワン品番64-7905-01
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
シートピン付のシートピン止めリアキャリア。
材質鉄(クロムめっき)
最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。
毛丈(mm)13
タイプABローラー
仕様プラスチック柄
種類ローラーセット
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)70
ハンマーで打ち込んで閉めると、再び開きません。
材質SUS304
仕上鏡面研磨仕上
最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路ライン塗装などに最適です。
毛丈(mm)13
タイプABローラー
仕様木柄
種類ローラーセット
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)70
トラスコ品番849-1084
材質ステンレス
長さ(mm)30
種類リンク
内径(Φmm)30
線径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2715
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)4
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)25.5
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)2.5
寸法E(mm)2.7
寸法B2(mm)8
寸法B1(mm)9
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.15
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
トラスコ品番849-1085
材質ステンレス
長さ(mm)35
種類リンク
内径(Φmm)35
線径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
トラスコ品番849-1083
材質ステンレス
長さ(mm)25
種類リンク
内径(Φmm)25
線径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
トラスコ品番849-1086
材質ステンレス
長さ(mm)40
種類リンク
内径(Φmm)40
線径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
スプリングピンでロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。、ピンをたたいた後は再び開くことはできません。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
スプリングピンでロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。、金具の盗難防止に。
こんなお得な商品も!
シート押さえ コの字型 Φ4X40
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
コの字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。
太さ(Φmm)4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ