194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。
用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。 全長(mm)200 トラスコ品番276-1602 質量(g)250 端子(圧着端子(mm2))Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207 適合0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番367-8326 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YRS-980
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 0.13 → 0.33 mm2最小ワイヤサイズ = 0.13mm2最小ワイヤサイズ = 0.33mm2全長 = 224mmYRS-980連鎖状端子用手動圧着工具. YRS-980シリーズ連鎖状端子用手動圧着工具は、連鎖状のJWPFシリーズ圧着コンタクト専用です。パラレルアクションで動作し、圧着サイクルを完結してしっかり圧着するラチェット機構を特長としています。着脱式ダイスは精緻に研磨されており、質が高く信頼できる圧着がなされます。. 特長と利点. ラチェット機構が完全圧着を保証すると共に使いやすさを実現. 精緻に研磨された着脱式ダイス. 安全動作. 製品用途の情報. YRS-980シリーズ連鎖状端子用手動圧着工具は、JWPFシリーズ圧着ソケットとピンコンタクト(SWPR-001T-P025及びSWPT-001T-P025)を圧着。ダイスの単一圧着部で26 → 22 AWGの幅広いサイズに対応
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P-706 圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型) ホーザン 動画あり
小型コンタクトピン加工に適しています (ダイス部は段付で薄く仕上げています)
全長(mm)208 仕様両面刻印 トラスコ品番321-9992 材質S50C 質量(g)200 適合電線サイズAWG#28~#16・#14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に 圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7) 全長(mm)195 仕様1本用 トラスコ品番818-7818 質量(g)510 仕上四角仕上
1丁
37,980 税込41,778
当日出荷

精密圧着ペンチ エンジニア 動画あり
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。 材質S55C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニチフ圧着工具
用途絶縁付センターピン棒型端子専用 全長(mm)200 質量(g)350 適合端子1.25mm2、0.75mm2 ハンドル色緑/黒
1個
29,980 税込32,978
71日以内出荷

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .062
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = 標準.062インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .062"最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 1561最大接触抵抗 = 3.2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃See stock number < 501-051&#x27;) 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499&#x27;) 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935&#x27;) 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957&#x27;) 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928&#x27;) 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984&#x27;) 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。赤/青のクリンプポケット(AWG22~AWG14用)が工具の中心近くにあり、主に赤/青のポケットを多用する場合、楽に圧着ができます。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。 仕様●圧着可能サイズ:AWG22~10のナイロンおよびビニール絶縁の圧着端子、スプライスおよびディスコネクト●圧着端子([[MM2]])BNC端子(3C)用:なし●圧着端子([[MM2]])ピン端子:なし●圧着端子([[MM2]])リングスリーブ用:なし●圧着端子([[MM2]])接続端子用:なし●圧着端子([[MM2]])裸端子用:なし●圧着端子([[MM2]])閉端接続子用:なし トラスコ品番828-1474 全長(mm)275 適合電線(mm2)AWG22~10 圧着端子接続範囲(mm2)0.511~2.588 圧着端子AWG22~10
1丁
98,980 税込108,878
20日以内出荷

Harwin M22520/2-01精密手動圧着工具とロケータ. 切削D-Subオス/メス内部同軸コンタクトと信号端子を圧着するために使用する高品質な手持ち圧着工具です。圧着サイクルを制御する精密なラチェットにより、圧着動作が完了するまで工具は開きません。この機能により、正確で安定した高品質の圧着を実現し、不完全な圧着を防ぎます。 この工具の8段階セレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナを所定の位置にしっかりとロックします。 特長 : MIL-DTIL-22520/2-01 に準拠した圧着を実現 20-32 AWGの幅広いワイヤサイズに対応 圧着深さ調整用8段階セレクターノブ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 必要なメンテナンスは最小限 ポジショナ ポジショナはこの工具に付属していません。別途購入する必要があります(RS品番 ; 909-4489 909-4489 )。 対応するコンタクト Datamate L-Tek シリーズ:オス / メス信号端子 Datamate J-Tek シリーズ:メス信号端子 Datamate Mix-Tek シリーズ:メス信号端子 主な用途: メンテナンスと修理 電気設備 コンピュータインターフェース ケーブルアセンブリ よくある質問: 使い方は簡単ですか 使い方は非常に簡単です。用途に応じてオス又はメスピンを選択し、ワイヤをピンに挿入して圧着工具を開き、インデント圧着工具の穴に差し込み、圧着が完了するまでハンドルを絞ります。 製品はどのようにメンテナンスしますか 可動部は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れやすい環境にある場合は、少なくとも 10,000 回ごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化を防止することができます。
仕様タイプ = ポジショナ極数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。 材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 赤透明 定格電圧(V)300 電線抱合範囲AWG(#)18-16 内寸(mm)1.8 適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●タイプ: ポジショナ●極数: 1●Harwin M22520/2-01精密手動圧着工具とロケータ. 切削D-Subオス/メス内部同軸コンタクトと信号端子を圧着するために使用する高品質な手持ち圧着工具です。圧着サイクルを制御する精密なラチェットにより、圧着動作が完了するまで工具は開きません。この機能により、正確で安定した高品質の圧着を実現し、不完全な圧着を防ぎます。 この工具の8段階セレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナを所定の位置にしっかりとロックします。 特長 : MIL-DTIL-22520/2-01 に準拠した圧着を実現 20-32 AWGの幅広いワイヤサイズに対応 圧着深さ調整用8段階セレクターノブ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 必要なメンテナンスは最小限 ポジショナ ポジショナはこの工具に付属していません。別途購入する必要があります(RS品番 ; 909-4489 909-4489 )。 対応するコンタクト Datamate L-Tek シリーズ:オス / メス信号端子 Datamate J-Tek シリーズ:メス信号端子 Datamate Mix-Tek シリーズ:メス信号端子 主な用途: メンテナンスと修理 電気設備 コンピュータインターフェース ケーブルアセンブリ よくある質問: 使い方は簡単ですか? 使い方は非常に簡単です。用途に応じてオス又はメスピンを選択し、ワイヤをピンに挿入して圧着工具を開き、インデント圧着工具の穴に差し込み、圧着が完了するまでハンドルを絞ります。 製品はどのようにメンテナンスしますか? 可動部は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れやすい環境にある場合は、少なくとも 10000 回ごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化を防止することができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(標準1.57 mm径ピン / ソケット圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実 タイプ圧着工具 シリーズPremiumGrade 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品標準.062ピン及びソケットコンタクト
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 材質(絶縁体)ナイロン 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様日本圧着端子製造 VLシリーズ 圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. VLシリーズ電線対電線圧着コネクタハウジングに使用する圧着コンタクトとケーブルアッセンブリです。この圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、リン青銅にスズめっきを施した製品です。20→14AWGの電線サイズに対応しています。 品番 ; 820-1119 820-1119 、 ; 820-1113 820-1113 、 ; 820-1122 820-1122 、 ; 820-1125 820-1125 は、VL シリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端は圧着リセプタクルまたは圧着ピンコンタクトで終端されています。 ; 820-1119 820-1119 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、メスコンタクト付き、長さ150 mm ; 820-1113 820-1113 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、メスコンタクト付き、長さ300 mm ; 820-1122 820-1122 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、オスコンタクト付き、長さ150 mm ; 820-1125 820-1125 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、オスコンタクト付き、長さ300 mm タイプ圧着工具 シリーズWC 使用ハンド ラチェット機構あり 併用可能製品SVFコンタクト
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。 仕様圧着可能サイズ:0.5~6.0mmsup>2</sup>(AWG22~10)の絶縁被覆なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス トラスコ品番200-1835 全長(mm)275 適合電線(mm2)AWG22~10 圧着端子ピン端子:なし、リングスリーブ用:なし、AWG22~10、0.511~2.588(mm2)、BNC端子(3C)用:なし、接続端子用:なし、裸端子用:なし、閉端接続子用:なし
1丁
72,980 税込80,278
19日以内出荷

ワイドミュラー圧着工具 PZ 6 Roto L
圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。 すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません 回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に 圧着範囲(mm2)1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12) 全長(mm)200 トラスコ品番751-6444 質量(g)431
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ピン端子 SOLISTRANDシリーズ
エコ商品
シリーズSOLISTRAND RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ピン端子 PIDGシリーズ
エコ商品
シリーズPIDG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着ピン端子 Mini-Universal MATE-N-LOKシリーズ 錫めっき 14AWG 2mm2 20AWG 0.5mm2 1袋 100個入
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:680-5220 アズワン品番65-7786-34
1袋(100個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

精密圧着ペンチ(ダイス交換式) エンジニア 動画あり
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。
用途極小ピンの圧着作業に。 全長(mm)205 付属品六角レンチ対辺(2.5mm) 材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。 トラスコ品番255-7517 全長(mm)27.0 赤透明 質量(g)30 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)300 端子形状棒形 定格電流(A)17 電線抱合範囲AWG(#)22~16 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 棒長(mm)11.0 棒径(Φmm)1.1 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 質量(g/パック)30
1パック(20個)
879 税込967
当日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)圧着ダイス
圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。
適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)65
1組
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584を参照してください。MotionGradeM23シリーズ圧着端子
シリーズM23B 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品M23コネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(200個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様圧着コネクタのタイプ:非絶縁端子RS Pro非絶縁端子用圧着工具. 非絶縁銅製チューブ型端子や非絶縁標準端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、6 mm 2 (12-10 AWG)、10 mm 2 (8 AWG)、16 mm 2 (6 AWG)、25 mm 2 (4 AWG)の4種類の圧着キャビティを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様圧着工具種類:ラチェット●全長:220mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)0.25~6 AWG24~10 形状(圧着)台形 長さ(mm)198 質量(g)358 トラスコ品番451-3754
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

仕様ラチェット式手動圧着工具については、品番 ; 501-051 501-051 をご覧ください。 ラチェット式以外の手動圧着工具については、品番 ; 710-6499 710-6499 をご覧ください。 挿入工具については、品番 ; 178-6935 178-6935 をご覧ください。 抜き取り工具については、品番 ; 178-6957 178-6957 をご覧ください。. Molex標準0.062インチ 圧着端子と工具. 1.57mm径の標準0.062インチピンとソケット圧着端子コンタクトは、レセプタクル サイズ端子:24 → 18AWG タイプコンタクト:圧着 シリーズHANDTOOL RoHS指令(10物質対応)10物質対応 シリーズ番号T0201
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子1-66099-5 1袋 1000個入
シリーズ 1 コンタクト。TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●定格電流:13A●長さ:20.24mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:190-4058 アズワン品番65-7771-90
1袋(1000個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子 1箱 1000個入
シリーズ 1 コンタクト。TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番849-114) (品番849-114) とダイセット ; (品番372-440)を使用 (品番372-440)を使用 適切な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:Type III+シリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:135-4440 アズワン品番65-7668-75
1箱(1000個)
99,980 税込109,978
欠品中

CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198 仕様成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番261-7421 質量(g)300 適合範囲CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686。圧着 2 ピース成形コンタクト。UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:26→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●コード番号:190-3049 アズワン品番65-7728-61
1袋(100個)
11,980 税込13,178
欠品中