257件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
849 税込934
翌々日出荷

パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。 フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
特性柔軟性
1巻
39,980 税込43,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝シュネデール・インバータ零相リアクトルコア型ラジオノイズフィルタ
インバータの近くで使用する音響機器などへの電波傷害防止に効果があります。 インバータの入力側および出力側のノイズ低減にも効果があります。 AMラジオ帯域から10MHzまでの周波数帯域で数dBの減衰特性があります。
質量(kg)約0.38 寸法H(mm)84.5 寸法D(mm)26 寸法W(mm)150
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。 アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。 薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。 粘着剤付きなので施工が容易です。
用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.) ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。 材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。 種類関連商品 寸法(mm)70×105 引張強度(MPa)6 使用限界温度(℃)-20~+90 体積抵抗率(Ω・m)5×106 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

1枚
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
1台ほか
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。
用途ノイズ対策に 材質ケース/66ナイロンコア/フェライト 使用温度範囲(℃)-20~85 色(本体) 関連資料DC-Nカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(DC-N).pdf(0.14MB) 非含有証明書(DC-N).pdf(0.07MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)100 2次電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
37,960 税込41,756
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します 付属品なし
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)ガードファイン軽量ウレタンエプロン
RoHS
ポリウレタンの打抜エプロンなので軽量で長時間の着用でも疲れにくいです。 縫製やハトメが無いので、異物混入や、縫製部分のカビの発生がありません。 着丈はハサミで調節可能です。
用途水産加工・食品加工 種別エプロン 材質ポリウレタン 機能軽量 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキ 動画あり
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小さい!軽い!思い立ったらいつでも撮影できる。カメラが車に接続されている場合、車が発進するとカメラも自動的に始動。胴体検知機能によりシーンの変化や静止状態に応じて自動的に録画および停止します。高度耐衝撃性があり悪環境でも使用可能です。電源接続できない場所でも最大9時間の連続録画が可能です。別途取付マウントを用意いただくことでヘルメットへの装着も可能です。
仕様IPS高解像度240×240カラー画面 質量(g)70 電源入力DC5V/1A~2A 液晶サイズ1.3インチ 電池リチウムバッテリー2200mAh 寸法(縦×横×高さ)(mm)100×38×19 外部接続USB-Type-C 耐衝撃2m落下試験実施済み
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷


サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 動画あり
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 内径(Φmm)20
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。1400GTR(08ー16)、ZZR1400(06ー11)、Ninja ZX-14R/ABS(12ー20)、ZRX1200DAEG(09ー16)、ZRX1200R(01ー08)、ZRX1200S(01ー04)、。ZZR1200(02ー05)、ZEPHYR1100/RS(92ー06)、ZZ-R1100(99ー01)、ZRX1100(97ー00)、ZRX1100 2(97ー00)、Ninja1000(11ー19)、。Z1000/ABS/R EDITION(03ー22)、ZX-10R(11ー15)、Z900(18ー22)、Z900RS(18ー25)、Z900RS CAFE(18ー25)、GPZ900R(91ー03)、。Z800(13ー16)、Z750/S(04ー10)、Z650RS(22ー24)、ER-6n(06ー14)、ZX- 6R(19ー 22)、ELIMINATOR/SE(24ー25)、。Ninja400(14ー24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11ー13)、ZZR400(90ー06)、Ninja250(13ー24)、Ninja250R(08ー12)、。Ninja ZX25R/SE/SE KRT Edition(21ー22)、Z250(13ー17)
用途スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。カワサキ車M8タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約110g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット タイプカワサキ(M8)
1セット
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファインバブル。hadamo(メッキ)。ミスト・スポット・レギュラー吐水。メタリックホース1.6m。他社対応シャワーホースアタッチメント付。従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時)。※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象です。
仕様ファインバブル、hadamo(メッキ)、メタリックホース1.6m 機能他社対応シャワーホースアタッチメント付 シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

メッシュ網玉枠ケース付
用途アルミ軽量玉枠セット。水切れの良いナイロン網。メッシュ網玉枠ケース付。ナスカン付でロッドケースやバッグなどにぶら下げることが出来て便利。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミビレットバーエンドとスチール製バーウエイトを組み合わせたバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。
用途スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ホンダ車M6用タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット 適合【メーカー確認車両】CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、HAWK 11(23)、CB1000R(18-21)、CBR1000RR(07-10)、CB750(92-08),NC750X/S(14-21)、NC700X/S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB650R(19-24)、CBR650R(19-24)、CBR600RR(07-13,21-24)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-24)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-23)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA[MF08/10/12/13/15](03-18,21-22)、FAZE [MF11](09-12)、VTR250F(13-17)、PCX160(21-23)、ADV160(23-25)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23-25)、PCX125(18/4-21)、グロム(13-24)、LEAD125(13-22)、リード125(13-22)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、YZF-R3(15-22)、MT-03(16-21)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18)、アドレス125(18)、GSX-R125(18-21) 質量(g)片側:140
1セット
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミビレットバーエンドとスチール製バーウエイトを組み合わせたバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。
用途スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車M16用タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット 適合【メーカー確認車両】XJR1300/1200(94-15)、DS1100(03)、MT-10/SP(17-22)、FZ1 FAZER(08-14)、NIKEN(18-21)、NIKEN GT(19-21)、MT-09/SP(14-20)、XSR900(16-21)、MT-07(14- 21)、XSR700(18-21)、TMAX530(13-16)、TMAX530DX(17-19)、TMAX530SX(17-19)、グランドマジェスティ400(05-11)、SRV250(92-93)、マジェスティS(14-20) 質量(g)片側:177
1セット
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用 適合材鉄・ステンレス 穴径(Φmm)25.4 仕様鉄・ステンレス兼用 適合電動工具低速型チップソー切断機 使用チップサーメット 切断能力(mm)ステンレス板6 切断能力(mm)鉄板10
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)。MT-03(16-22)。YZF-R25(15-22)。MT-25(16-22)。XMAX(18-23)。N-MAX155(17-20)。N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可
用途スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車用M6タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約127g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット 適合車種【メーカー確認車両】YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-23)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可
1セット
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファインバブル。hadamo one stop。ミスト・スポット・レギュラー吐水。ワンストップ機能付。減圧装置付。メタリックホース1.6m。他社対応シャワーホースアタッチメント付。従来型に対し約32%の節水効果があります。(最適流量時)。※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象です。
仕様ファインバブル、hadamo one stop、メタリックホース1.6m 機能ワンストップ機能付、減圧装置付、他社対応シャワーホースアタッチメント付 シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、ニューハイメタルホース1.6m、メッキハンガー シャワー種類ウルトラファインバブル
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガー 吐水口長さ(mm)170 シャワー種類ウルトラファインバブル
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガー 使用地区寒冷地 吐水口長さ(mm)170 シャワー種類ウルトラファインバブル
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、ニューハイメタルホース1.6m、メッキハンガー 使用地区寒冷地 シャワー種類ウルトラファインバブル 水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

撥水膜コーティング。一般地・寒冷地共用。水抜き栓付。表面が熱くならない安心設計。ファインバブル
タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー 種類シャワーヘッド:PZS370T メッキ ホース長さ(m)1.6 コーティング撥水膜コーティング
1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガー タイプ撥水膜コーティング 吐水口長さ(mm)170 シャワー種類ウルトラファインバブル
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガー タイプ撥水膜コーティング 使用地区寒冷地 吐水口長さ(mm)170 シャワー種類ウルトラファインバブル 水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

撥水膜コーティング。一般地・寒冷地共用。水抜き栓付。表面が熱くならない安心設計。ファインバブル
タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー 種類シャワーヘッド:PZS370TPF メッキワンストップ コーティング撥水膜コーティング
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)