30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ペン先は便利なツインタイプ。
用途バーサクラフトと同じです。 商品タイプ使い切り本体
1個ほか
239 税込263
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカー。 使いやすい薄い色目の6色セット。
インク色ベビーピンク・ブルーボネット・ペールミント・バター・ペールバイオレット・ウォームグレイ 商品タイプ使い切り本体 インク水性顔料インキ 材質ペン:PP・PEs・PA/ケース:PP/台紙・紙 寸法(mm)172×75×13 タイプツイン 線幅(mm)ブラッシュ芯/1.0~5.0、細/1.0 線の太さ細字
1セット(6本)
999 税込1,099
9日以内出荷

ソフトタッチなラバーグリップの0.5mmシャープペンシル。
用途紙への筆記 芯径(mm)0.5 適合替ゴム:HERFN-10 全長(mm)147 種類シャープペンシル 方式ガイドパイプスライドノック式 最大径(Φmm)11
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上質な乗り味、高性能を追求したハイグレードオイル。。 ●こんな方にオススメ。 ギヤの入りやすさやクラッチの切れを重視したい。。 ●用途別オススメ度。 通勤・通学・寒冷地 ☆☆☆。 渋滞路・猛暑 ☆☆☆。 ロングツーリング ☆☆☆。 サーキット ☆☆☆
用途オイル・ケミカル・補修 JASO規格MA
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体寸法(mm)115×79×20 盤面サイズ(mm)89×54 乾燥時間加熱15秒以上(アイロン、ドライヤー、エンボスヒーター)( 素材、気候などの条件やインクカラーにより異なります。) エンボス加工紙では可能
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名前書き用の油性マーカー。 インク粘度が2倍なので、布に書いてもにじみにくいです。
用途布・ビニール・金属・プラスチックなどへ名前書きに。 インク油性アルコール染料 商品タイプ使い切り本体
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨーロッパでは定番の自動車補修用コンパウンドです。イギリスのファレクラ(Farecla)社製。その品質の高さから、塗料メーカー・デュポン社の推奨商品となっています。 。からみがなく、切削性に優れている液状タイプです。 。#1500程度の傷消しや塗装前の足付け、肌調整はもちろん、淡彩色車場合は仕上げまでこれ一本でOKです。 。研磨粒子が作業に従って除々に細かくなり、素晴らしい光沢が得られます。
有機溶剤中毒予防規則第3種有機溶剤等 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1本(1L)
4,498 税込4,948
当日出荷

手になじむ、疲れにくいラバーグリップ。 インク残量が見える。 便利で使いやすいノック式。 替芯:K-0.7芯。 軸・キャップは再生樹脂。
先端ボール径(mm)0.7 材質(軸)再生樹脂 替芯K-0.7芯 全長(mm)140.1 質量(g)9.9 最大径(Φmm)11.6 インク油性 エコマーク認定認定 方式ノック式 色数単色 商品タイプ本体 エコマーク認定番号17 112 177
1本ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

芯残り2.5mmで名前通りのエコなシャープペンシル。
用途紙への筆記 芯径(mm)0.5 適合替ゴム:HERFN-10 全長(mm)145 種類シャープペンシル 方式ノック式残芯少タイプ 最大径(Φmm)11
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)布えのぐ 20ml
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。 布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。 綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。 布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。 乾燥後は洗濯が可能です。
科目美術
1個
2,300 税込2,530
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99 動画あり
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
1本
619 税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


1個
特価
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状2本ツメ
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HACCP対応の厨房用長靴。衛生管理を重要視する風潮が高まる今こそ、必要な長靴です。 病原性大腸菌O-157とメーカーが試験に使用している大腸菌IFO3972については、抗菌剤による効果が同等であるという報告がなされています。 ゾナは抗菌製品技術協会に登録された商品です。
用途食品加工、厨房作業、水産業など 形状ハイカット 種類作業靴 機能耐油・抗菌・防カビ 靴タイプ長靴
1足
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シヤチハタ布描きマーカー
布製品へキレイに描ける! にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。 布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。
寸法(mm)Φ19.0×128.5 質量(g)18 線幅(mm)約2
1本
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TMEHジャパンG-3S単品
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)117
1個
303 税込333
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

比重があり、研削性が持続。塗装後のゆず肌落としに最適。硬化が進んだ塗膜の肌調整に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
4,498 税込4,948
当日出荷

バーサクラフトの補充用インクです。 バッグに、Tシャツに、オリジナルデザイン。 布ににじまず、くっきり。アイロンで洗濯OK。
容量(mL)20
1個
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)を含浸、焼成したホンダフローファブリックに高耐熱シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。UL(難燃規格)取得。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング。・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り 長さ(m)10
1個(10m)
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 PTFEスカイブドテープに高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り 長さ(m)10
1個(10m)
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くて耐久性が高いインビスタ社のコーデュラファブリックを使用しています。リップストップ織り+シリコンコーティングでさらに強度が増しました。しなやかで滑らかな表面でカバンへの出し入れもストレスなくスムーズに行えます。生地にシリコンを染み込ませることにより高い撥水性があります。(*ファスナー部は撥水性はありません)。ハンドルは収納式で必要な時にサッと出して使えます。アダプタやマウスなどが収納できるファスナーポケット付きです。
仕様キャリーサポーター:なし 材質(表装)シルナイロン※インビスタ社のコーデュラファブリック 質量(g)約274 収納寸法(m)(参考)約390×35×280 対応インチサイズ15.6型ワイド 特性耐久性、クッション性、撥水 撥水加工あり
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて耐久性が高いインビスタ社のコーデュラファブリックを使用しています。リップストップ織り+シリコンコーティングでさらに強度が増しました。しなやかで滑らかな表面でカバンへの出し入れもストレスなくスムーズに行えます。生地にシリコンを染み込ませることにより高い撥水性があります。(*ファスナー部は撥水性はありません)。ハンドルは収納式で必要な時にサッと出して使えます。アダプタやマウスなどが収納できるファスナーポケット付きです。
仕様キャリーサポーター:なし 材質(表装)シルナイロン※インビスタ社のコーデュラファブリック 質量(g)約210 収納寸法(m)(参考)約320×28×220 対応インチサイズ11.6型ワイド(小型の13.3型ワイドにも対応可) 特性耐久性、クッション性、撥水 撥水加工あり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Gタイプファブリックの片面にシリコーンゴムを複合させた高機能シートです。 片面がシリコーンゴムで覆われており、グリップ性、クッション性を有しています。 作業台の上に敷いてもズレを気にすることなく使用できます。
1個(1m)
27,980 税込30,778
17日以内出荷

軽くて耐久性が高いインビスタ社のコーデュラファブリックを使用しています。リップストップ織り+シリコンコーティングでさらに強度が増しました。しなやかで滑らかな表面でカバンへの出し入れもストレスなくスムーズに行えます。生地にシリコンを染み込ませることにより高い撥水性があります。(*ファスナー部は撥水性はありません)。ハンドルは収納式で必要な時にサッと出して使えます。アダプタやマウスなどが収納できるファスナーポケット付きです。
仕様キャリーサポーター:なし 材質(表装)シルナイロン※インビスタ社のコーデュラファブリック 質量(g)約228 収納寸法(m)(参考)約340×28×250 対応インチサイズ13.3型ワイド 特性耐久性、クッション性、撥水 撥水加工あり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上でスチームアイロンが快適に掛けられる、すべらない脚付きアイロン台 3層構造のパーティクルボード製の天板だから、 スチームの蒸気や熱を透過せず、テーブルを傷めません。ファブリックボードのようなアイロン台。キャップは接地面が丸いため、 がたつかずシリコーンで滑りません。衣類をアイロン台の下に滑り込ませられるので、立体的にアイロン掛けができます。平型は 奥行きも広々使えてアイロン掛けしやすいワイドな掛け面。スリムなので、押し入れの隙間に収納可能。
材質表面布:ポリエステル・綿 クッション材:ポリエステル 天板:木質繊維板 脚部:ABS樹脂 キャップ:シリコーン GY 質量(g)約2400 耐熱温度(℃)脚部:90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×6
1個
2,900 税込3,190
9日以内出荷

卓上でスチームアイロンが快適に掛けられる、すべらない脚付きアイロン台 3層構造のパーティクルボード製の天板だから、 スチームの蒸気や熱を透過せず、テーブルを傷めません。ファブリックボードのようなアイロン台。キャップは接地面が丸いため、 がたつかずシリコーンで滑りません。衣類をアイロン台の下に滑り込ませられるので、立体的にアイロン掛けができます。舟型は 前身頃、後身頃をアイロン掛けしやすい形状。スリムなので、押し入れの隙間に収納可能。
材質表面布:ポリエステル・綿 クッション材:ポリエステル 天板:木質繊維板 脚部:ABS樹脂 キャップ:シリコーン GY 質量(g)約2350 耐熱温度(℃)脚部:90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75×30×6
1個
2,900 税込3,190
9日以内出荷

広大なサウンドステージと優れたサウンドパフォーマンス。新開発の「コンスタント・サウンド・フィールド・テクノロジー」はあなたを音楽の世界へと引き込みます。左右のツイーターに囲まれた3チャンネルシステムに備えられたボーカル専用のセンターチャンネルが特別にデザインされた3チャンネルシステムにより、広大なサウンドステージを実現します。この没入型体験により、生活の中にあなたのお気に入りの曲に包まれます。アイコニックなデザイン。Harman Kardon Onyx Studio 9は、どんな場所にも合うクリーンな円形デザインです。一体型アルミニウムフレームは頑丈なハンドルとスタンドとしても機能し、柔らかく丈夫なファブリックはシャープで落ち着きがあり、また、上部のシリコンボタンは使いやすく、簡単に操作できます。Bluetooth対応音楽ストリーミング。Harman Kardon Onyx Studio 9 は、最大2台のモバイルデバイスとシームレスにペアリングできます。プレイリストや音楽を順番に共有し、ダイナミックなサウンドでお楽しみください。
電源(V)100~240 AC:50Hz/60Hz ケーブル長(m)2 本体質量(kg)3.33 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)289.2×287.5×130 定格出力50W RMS 周波数特性50Hz~20kHz(-6dB) バッテリーリチウムイオンポリマー 17.14Wh(3.63V/4722mAh相当) S/N比80dB以上 充電時間(時間)バッテリー:4 スピーカー120mmウーファー×1、20mmツイーター×3 対応フォーマットmp3 USBポートUSB Type-C / 5V / 2.1A(最大) Bluetoothバージョン:5.3、プロファイル:A2DP 1.4、AVRCP 1.6、トランスミッター周波数帯域: 2400~2483.5MHz、トランスミッター出力: ≦ 12dBm (EIRP)、トランスミッターモジュレーション:GFSK、π/4 DQPSK、8DPSKはい 再生時間(時間)最大8(音量と再生するコンテンツによって異なります) ケーブルタイプAC電源ケーブル(地域によって異なる)
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然なディテールを備えたシンプルでクラシックな外観。竹、リサイクルシリコン、アルミニウム合金、オーガニックコットンとリサイクルプラスチックボトルで構成されるHouse of MarleyオリジナルのREWINDTMファブリックを使用したユニークなデザイン。最新のテクノロジーにエコとレトロな外観を兼ね備えた最新のターンテーブルです。Stir it Up Wirelessは、フロントマウントのヘッドフォンポートにBluetooth®機能とボリュームコントロールを追加。また接続を簡単にするために、ユーザーはStir it Up WirelessとHouse of Marleyのデュアルペアリング対応スピーカーを組み合わせて、最大10メートルの範囲でレコードの音を楽しむことができます。セットアップは簡単に拡張でき、独自のハイエンドアンプを使用するか、リムーバブルカートリッジを交換して、多目的なリスニングエクスペリエンスが体験できます。竹、REGRINDTMシリコン、REWINDTMファブリック、リサイクルプラスチック、リサイクル可能なアルミニウム合金など使用。Bluetooth®v5.2機能、シンプルなペアリングボタン、オンボードのボリュームコントロールにより、スムーズな接続と高品質のパフォーマンスを実現。45 RPMと33 RPMの両方の速度で回転。内蔵プリアンプ、3.5mm Aux Out、RCA(Phono / Line)機能。ベルトドライブは、ビニールを保護し、音楽を便利に一時停止するオートスタート/ストップ機能を備えています。Stir it Up Wirelessは、アースフレンドリーな素材とテイストを取り入れただけではなく、業界標準の成形プラスチックを使用せず高品質のアナログレコード再生を可能にしています。ターンテーブルのプラッターは、リサイクル可能なアルミニウム合金を使用して作られていて、安定した再生を実現。House of MarleyオリジナルであるREGRINDTMリサイクルシリコンは、振動減衰のためにターンテーブルの足に組み込まれています。本体に使用されている竹は、標準使用の合成材料よりも耐久性が高く、スチールの引張強度と安定性を高めながらターンテーブルの寿命を延ばします。
1台
35,980 税込39,578
9日以内出荷