亜鉛鉄板製のフィルター付き油漏斗(オイルじょうご)です。
材質亜鉛鉄板
上径(Φmm)125
高さ(mm)88
材質(本体)18-8ステンレス
下径(Φmm)15
網目40メッシュ
TKG品番9-0507-0601
TKG品番(2017)6-0454-0701
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
フィルター付きのじょうごです。
用途容器として。
吐出口のフィルターが大きなゴミをキャッチ、作業の手間が省けます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フィルター/真鍮(100メッシュ)
上径×下径×高さH(mm)180×30×90
足長(mm)22
足外径(Φmm)31
アズワン品番5-5009-01
足内径(Φmm)28
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
フィルター付きなので塗料等をこしながら注げます。
材質ポリプロピレン・真鍮(フィルター)
外径×高さH(Φmm×mm)180×100
フィルター100メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。
引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番1-8288-01
TGK品番419-09-25-06
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)87
質量(g)87
板厚(mm)0.5
足長(mm)47
上部内径(mm)Φ123
下部内径(Φmm)17
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。
引っ掛けリング付きで収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)11
外径(Φmm)98
板厚(mm)0.5
容量が30mLでガラス製フィルター付きのアリン形ロートです。
ろ過板直径(Φmm)20
容量(mL)30
材質ほうけい酸ガラス
内径(Φmm)100
足長(mm)80
足外径(Φmm)7
材質18-8ステンレス
液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
口径(Φmm)210
材質ポリプロピレン
仕様メッシュフィルター付
エスコ品番EA992BE-6
質量(g)228
内径(Φmm)【ノズル先端】21
外径(Φmm)【ノズル先端】24
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
耐油、耐薬品性に優れています。
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)250
材質高密度ポリエチレン
仕様フィルター付
先端ノズル径(Φmm)27
1個
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
材質ほうけい酸ガラス
用途1L缶や4L缶からの注油に。
材質PP
質量(g)70
容量(L)0.85
口径(Φmm)27
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
繰り返し使えて環境に優しい。洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製。USP Class VI。細胞無毒性。ろ過用または分析用のメンブレンサポートプレートが付属。9/16インチ(15mm)孔径の穴のあるNo.7またはNo.8のゴム栓が使用可能。直径47mmのメンブレンに対応
付属品:ノズル、フレキシブルノズル、ステンレス製ファインフィルター、バレルスクリューカップリング。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。耐油性、耐酸性、耐燃料性に優れています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。食品産業、工業、農業、ワークショップなどに。
材質ポリプロピレン
色透明
直径(Φmm)355
高さ(mm)348
質量(g)71
容量(L)10
流量(L/min)60
ノズル外径(Φmm)42
1個(1個)
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)90
容量(mL)450
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)120
足外径(Φmm)16
耐油性に優れています。
じょうごとホースは取り外し可能
液体が飛び散るのを防ぐ形状となっています。
直径(Φmm)200
材質じょうご:ブリキ ノズル:高密度ポリエチレン ホース:スチール
仕様フィルター付
先端ノズル径(Φmm)18、22
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌日出荷
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.68
容量(L)15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155
耐熱温度(℃)93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
肉厚ガラス製につき破損率低減、懸濁物質(浮遊物)の測定の方法は種々あります。工場排水の法規制による試験では一般的にろ紙によるガラスろ過器法が用いられていますが、ガラス繊維ろ紙法(GFP法)も準用されています。理研式フィルターホルダーは、肉厚ガラスを使用しているため破損率を低減し、丈夫で耐久性があります。ろ過部に共通摺り合わせのジョイントが付いていますから、主にろ過液採取用に使用されています。(使用例は宮本理研工業社吸引ろ過装置303型・304型・305型をご参照ください。)、107型(脚・摺り付)TS24/40
容量が1500mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)145
容量(mL)1500
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)180
足外径(Φmm)24
容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)110
容量(mL)750
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)135
足外径(Φmm)18
容量が1200mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)130
容量(mL)1200
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)150
足外径(Φmm)22
フィルター板付きのセミ・ミクロロートです。
仕様DN(内径):Φ45
材質硼珪酸ガラス
形状円錐形
dΦ8
L20
J15/20
型番3772-45-1M-F
アズワン品番61-0188-49
1個
¥7,198
税込¥7,918
24日以内出荷
容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
容量(mL)60
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)65
容量(mL)140
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)85
足外径(Φmm)12
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。下部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
容量(mL)30
材質ほうけい酸ガラス
高さ(mm)78
摺合せ29/17
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします。
仕様ロート
材質ロート/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
径(Φmm)ロート:130
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート
材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
径(Φmm)ロート:130
タンク容量(L)20
タンクサイズ352×182×420mm
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート
材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
色グリーン
径(Φmm)ロート:130
タンク容量(L)20
アズワン品番4-772-23
タンクサイズ352×182×420mm
1個
¥19,400
税込¥21,340
3日以内出荷
一式揃っているので、便利です。
専用箱入りです。
セット内容フィルターホルダー(Φ47mm用ロート下部)、フィルターホルダー(Φ47mm用ロート上部(容量300mL)キャップ付き)、フィルターホルダー用クリップ、濾過瓶(1000mL)、ゴム栓、洗浄用ブラシ
材質硼珪酸ガラス
アズワン品番4-3697-01
1セット
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
関連キーワード