親指と人差し指を刃物から防御します。
包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質:ステンレス鋼。食洗機対応。指輪のようにはめて指先を保護し、包丁の扱いに慣れないと危険なみじん切りや千切りを安全に行えます。簡単にサイズ調整が可能で、指のサイズに合わせることができます。
寸法(縦×横×高さ)(mm)55×77×20
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
高強度繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地を使用した耐切創カバーです。ガラス片やカッターなどから指先を守ります。
厚さ(mm)2.7
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。
薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。
着けたまま水仕事も可能です。
材質エラストマー
全長約38mm
アズワン品番8-5412-01
適合寸法(cm)(指周囲)4~7cm
1袋(3個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として
幅(mm)20
色緑
長さ(m)30
仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
色白
粉有無粉付
材質天然ゴム
長さ(mm)70±5
幅(mm)28±2
厚さ(mm)0.09±0.03
質量(g)0.46±0.02
内径(Φmm)約18
引張強度(MPa)>24
伸長率(%)>750
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。
耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
すべり止め付タイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。
金属、ガラス取扱作業など。
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
羽根の回転部分への指などの挿入を防ぎます。
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。
ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです。
用途指先の危険作業に
色イエロー
材質ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ)
入数(双)10
ゲージ数10
材質(本体)スチール
処理(本体)ニッケルクロムメッキ
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。
打ち損じ負荷軽減に最適!
抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
第1指から第5指までどの指でも固定が可能。
マジックテープで簡単に脱着が可能なため、入浴時などに便利です。
本体ごと丸洗い(手洗い)が可能で衛生的です。
寸法(mm)(上部ベルト長)130、(下部ベルト長)250、(高さ)100
サイズフリー
松吉医科器械コード23-5155-00
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
親指以外の4つの指に使用できます。
アルミニウムステーにより固定力を強化しています。
伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
サイズフリー
材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム
アズワン品番7-4295-01
洗濯方法手洗い
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
関連キーワード