881件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイントゥデイ資生堂フィーノ浸透美容液ヘアマスク
特に傷んだ髪用。傷みきったケサキまで、まるで根もとと同じくらいなめらかな髪に仕上げる洗い流すトリートメントです。7種の美容液成分配合。
使用場所浴室 商品タイプ本体
1個(230g)
999 税込1,099
当日出荷

グレイスフィーノ19とコーディネートできます。
付属品ビス(ナベ全ねじ3.0×25) 材質亜鉛
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濃密Wオイル※配合。 わずかな傷みも探して集中補修する効果と、キューティクル表面のめくれを補修&コーティングする効果で「つるサラ髪」が続きます。 「濃密」なのにべたつかず「軽い」仕上がり。 上品で、心地よいグレースフローラルの香り。 ※ジメチコノール(補修)、ポリシリコーン‐13(補修)
性別男女兼用
1個(70mL)
1,190 税込1,309
当日出荷

2050-N/11JA ペン型ミニルーター FINO(フィーノ) DREMEL(ドレメル) 動画あり
ジャストフィットデザイン 、本体重量わずか105g で精密な作業もラクラクです。ソフトラバーグリップで快適作業をサポートします。三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型)が標準付属、手締めでカンタンにアクセサリー交換ができます(軸径0.8~3.2mmのアクセサリーに対応)。5000~22000(回転/分)までの無段変速で回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。安全性の高い凹型シャフトロックボタンは作業中の誤使用を防ぎます。パワーと静音性を両立、室内での作業も安心です。簡単使い方ガイド付きです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。 トラスコ品番114-4868 セット内容本体、三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型本体装着済)、コレット3.2mmΦ、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個(エングレービングカッター105N型、191型、マンドレル401型、フェルト製ポリッシング用ホイール414型×2、429型×2、ポリッシングコンパウンド421型、サンディングバンド430型#60軸付、431型#60、438型#120)、簡単使い方ガイド 質量(g)105 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×24×32 コード長さ(m)2 コレット径(Φmm)(標準付属)3.2/ドレメルチャック、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
1台
9,898 税込10,888
欠品中



細く注げる、ステンレス製のシンプルなコーヒーポット細口で注ぎやすい、ステンレス製のドリップケトル専用のコーヒーポットを使うことで、いつもと違った味わいの上質なコーヒータイムを演出します。 IH・ガスコンロ対応。以下熱源に対応:IHクッキングヒーター(2V-1V)、ガスコンロ、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター。SGマーク(SGCH・IH)認定商品。
容量(L)【満水】1、【適正】約0.65 材質本体:18-8ステンレス(底の厚さ0.5mm)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂 質量(g)406 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×144×150
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個(700g)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1箱(6個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

菜園シーンを楽しく、エレガントに彩る立水栓。 庭にエレガントな装いを添えるガーデンシンク。 子どもにも使いやすい高さになっているため、親子で使って頂けます。 吐水パイプが360°回転し、左右どちらの仕様にもできます。 約40%の節水効果がある泡沫アダプター付。 市販ホースのワンタッチジョイントが使用できるホース用蛇口を標準装備しています。 ポットには小物を置くのに便利な網がついています。
質量(kg)6.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×1143(1443)×372 付属品連結金具、ストッパー金具、上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口、小皿置き、ゴム栓 タイプ2口 左右仕様
1個ほか
79,980 税込87,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイスピードロータリーツール 3000 DREMEL(ドレメル) 動画あり
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。 消費電力(W)90 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×56×50 コード長さ(m)2 コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋佐々木ガラスフィーノ 6個入
薄作りグラス「フィーノ」は、薄さ、軽やかさに強さを兼ね備えた強化グラスシリーズです。HS全面イオン強化加工を施した、「強く」「傷つきにくい」グラスです。ウォーターグラスとして。そのほかワインやカクテル、ソフトドリンクなど幅広いメニューにお使いいただけます。
1箱(6個)
7,298 税込8,028
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感度とドレスアップを両立 薄肉中空構造の平ノブ形状で、しっとりと吸い付くようなグリップ感です。 スリットからは、内部のノブカラーのアルマイトが見え、軽量化とドレスアップを両立しています。
用途カスタムパーツ 質量(g)8.6(1個) 適合メーカーリブレ公式ページ参照
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

感度とドレスアップを両立 薄肉中空構造の平ノブ形状で、しっとりと吸い付くようなグリップ感です。 スリットからは、内部のノブカラーのアルマイトが見え、軽量化とドレスアップを両立しています。
用途カスタムパーツ 質量(g)8.6(1個) 適合メーカーリブレ公式ページ参照
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本革 × カラーステッチ スリムな複合筆記具新登場!
商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式回転式、回転ノック式 付属品複合筆記具説明書、革製品説明書、ケース 材質真鍮、牛革巻き 寸法(mm)Φ13×140 質量(g)26.6 芯径(mm)0.5HB 適合品番18-0103 インク色ブラック・レッド インク油性 色数2色一体+シャープペンシル
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本革 × カラーステッチ。スリムな複合筆記具新登場!
付属品複合筆記具説明書、革製品説明書、ケース 材質真鍮、牛革巻き 寸法(mm)Φ13×140 質量(g)26.6 方式回転式、回転ノック式 芯径(mm)0.5(HB) 適合品番18-0103 インク色ブラック・レッド 先端ボール径(mm)0.7 インク油性 色(軸)ライトブラウン 商品タイプ本体
1本
3,198 税込3,518
7日以内出荷

VRE 握るという 触れているという感覚へ チタン製薄肉中空ノブ Fino+ (フィーノプラス)は、Fino より全長7mm 幅5mmアップさせ、 大幅にグリップ感を向上させました。 ノブ単体重量は Forte (約 11g) とほぼ同クラスとし、 見た目の大きさに反し驚くほど軽量に仕上がっています。 人差し指をかければ、 親指が吸い付くように導かれ、 安定したグリップ感と、これまでにない感度を味わうことができます。
用途カスタムパーツ 質量(g)11.9(1個) 適合メーカーリブレ公式ページ参照
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IH対応
容量(L)1.2 材質本体/18-8ステンレス、底板/18-0ステンレス、ハンドル・つまみ/フェノール樹脂 寸法(mm)幅295×高さ190×底径145 TKG品番9-0901-0301 TKG品番(2017)6-0810-0301
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

VRE 握るという 触れているという感覚へ チタン製薄肉中空ノブ Fino+ (フィーノプラス)は、Fino より全長7mm 幅5mmアップさせ、 大幅にグリップ感を向上させました。 ノブ単体重量は Forte (約 11g) とほぼ同クラスとし、 見た目の大きさに反し驚くほど軽量に仕上がっています。 人差し指をかければ、 親指が吸い付くように導かれ、 安定したグリップ感と、これまでにない感度を味わうことができます。
用途カスタムパーツ 質量(g)11.9(1個) 適合メーカーリブレ公式ページ参照
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム栓付きですので、水を溜めて置いてお使いいただけます。
材質ステンレス ステンレスシルバー 取扱説明書(0.2MB)
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレガントな装いの、スタイリッシュ立水栓。 お庭にエレガントな装いを添えるウォータースタンド。吐水パイプが360°回転し、左右どちらの仕様にもできます。
材質アルミ:(アルマイト仕上げ)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新たな巻き心地の提案。あえて指に吸い付かせすぎず、軽いタッチで保持できる。指の中でノブを転がしやすい形を追求することで、安定したリーリングやラインスラッグが取りやすくなりました。膨大な数のサンプルからテストを繰り返し、辿り着いた新たな巻き心地をぜひ体感してください。
質量(g)4.3
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな巻き心地の提案。あえて指に吸い付かせすぎず、軽いタッチで保持できる。指の中でノブを転がしやすい形を追求することで、安定したリーリングやラインスラッグが取りやすくなりました。膨大な数のサンプルからテストを繰り返し、辿り着いた新たな巻き心地をぜひ体感してください。
質量(g)4.3
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有人環境で使用するオゾン発生装置で24時間運転が可能です。インテリア性に優れ、事務所や店舗の除菌・脱臭に適しています。
仕様●オゾン発生量:10/20/30/40/50mg/h(5段階切替)●風量:0.21m3/min●電源電圧:AC100V 50/60Hz●消費電力:6.0W●外形寸法:236(W)×73.5(D)×202(H)mm●重量:1.3kg●使用温度範囲:0~40℃(結露のないこと)
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

REFINO-d(レフィーノ・ディー)デニム生地巻き複合筆記具。黒・赤の2色ボールペン+シャープペンシルをひとつのボディに搭載した多機能筆記具です。蓋と胴にデニム生地を採用。装飾性を高めるために各々のカラーになじむカラーステッチを施しました。スリムな軸径で、男女問わずご使用いただける仕上がりとなっております。
その他【替消しゴム】24-0017-205 付属品説明書 複合筆記具、ケース 材質蓋・胴:真鍮/デニム生地巻き 軸径(Φmm)9.5 方式シャープペンシル:回転ノック式 / ボールペン:回転式2色 本体質量(g)26.4 芯径(mm)0.5(HB) 本体サイズ(mm)Φ13×140(クリップ部含む) 替芯18-0103 ボール径(Φmm)0.7 芯色油性ブラック・レッド
1本
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デザイン。▼どんな空間にも調和するデザインにより、据え置き・壁掛け、どちらでも設置が可能です。安心モード搭載。▼人感センサーにより、オゾン発生量を自動制御。安心してご使用頂けます。簡単メンテナンス。▼専用工具は一切不要の簡単メンテナンス設計。
質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと) 消費電力(W)6 電源電圧AC100V 50/60Hz 風量(m3/min)0.21 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×73.5×202 オゾン発生量10/20/30/40/50m/h(5段階切替)
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

ハンドブローでセットがきまる植物オイル配合で素直で柔らかい髪へ導きツヤを与えしっとりまとまるトリートメントオイルです。
1個(100mL)
1,290 税込1,419
当日出荷

フィーノ レトロ笛吹コーヒードリップポットは、細口で注ぎやすいドリップポットです。ステンレス製なので熱伝導が早いです。
用途コーヒー用に。 質量(g)465 容量(L)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.2×13.3×17.5 適合容量(L)約0.75
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしました。より安心・安全にお使いいただけます。パナソニック・ヤマハ・ブリヂストンの各電動アシスト自転車の手元スイッチにお使いいただけます。
用途SIAAマーク取得製品。SIAA ISO 22196 抗菌加工。SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工。装着対応。ヤマハ。液晶5ファンクションメーター/液晶かんたんスイッチ搭載車。パナソニック。エコナビ液晶スイッチ4/エコナビ液晶スイッチ4SL/エコナビ液晶スイッチ4S+/らくらくスイッチ搭載車。ブリヂストン。3ファンクションメーター/かんたんスイッチ搭載車 サクラピンク
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

コンパクトなスイッチの設計を損なわないスマートなデザイン。厚みのあるバンパーで万が一の衝撃からスイッチをしっかりと守ります。切替スイッチと電源やライトのボタンの位置が分かりやすいホワイトマーク。抗菌・抗ウイルス仕様
用途対応車種:PAS Babby un SP リアチャイルドシート標準装備モデル/ PAS Babby un SP SOORD.リアチャイルドシート標準装備モデル/ PAS Babby un/PAS Kiss mini un SP/PAS Crew/PAS With/PAS With DX/PAS With SP/PAS CITY-C/PAS mina/PAS Ami/PAS RIN/PAS VITY-SP5/PAS CITY-X/PAS CITY-V スモーキーグリーン
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしました。より安心・安全にお使いいただけます。ブリヂストン車、両輪駆動用スイッチ専用モデル
用途スマートワンタッチパネル:ハイディ ツー、ビッケ モブdd、ビッケ グリdd、カジュナe、ステップクルーズe、アルベルトe、ティービーワンe、ラクット26インチ、フロンティア デラックス、フロンティア リラクシー、フロンティア、イルミオ・かんたんパネル:フロンティア ラクット、フロンティアラクットワゴン、ラクット20/40インチラクットワゴン※2020~2023年モデル ベージュ
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

新型電動アシスト自転車用バッテリーロック。強度と使いやすさがUP!。ロックのどちらの方向からでもバッテリーの持ち手に通ります。ピッキングに強いウェーブキー3本付。雨や埃からシリンダーを守るキーシャッター
用途長さ:約30cm/太さ:約10mm ライトグレー
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしました。より安心・安全にお使いいただけます。パナソニック・ヤマハ・ブリヂストンの各電動アシスト自転車の手元スイッチにお使いいただけます。
用途SIAAマーク取得製品。SIAA ISO 22196 抗菌加工。SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工。装着対応。ヤマハ。液晶5ファンクションメーター/液晶かんたんスイッチ搭載車。パナソニック。エコナビ液晶スイッチ4/エコナビ液晶スイッチ4SL/エコナビ液晶スイッチ4S+/らくらくスイッチ搭載車。ブリヂストン。3ファンクションメーター/かんたんスイッチ搭載車 ベージュ
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

専用設計でピッタリフィット。パナソニック「液晶スイッチ5」専用カバー。厚みのあるバンパーで万が一の衝撃からスイッチをしっかりと守ります。ホワイトラインで暗い場所でも視認性アップ。抗菌・抗ウイルス仕様
用途対応車種:2023-2025年モデル ギュット・クルーム・EX(液晶スイッチ5W搭載モデル)/DX/F・DX/R・EX/R・DX、ギュットアニーズ・DX(2023年12月発売モデルから対応)/DX・26(2023年12月発売モデルから対応)/DX・押し歩き(液晶スイッチ5W搭載モデル)、ビビ・EX/DX/MX/SX/S・18/SL/SL・20/L/L・押し歩き(液晶スイッチ5W搭載モデル・2023年8月販売モデルから対応)/L・20/L・20・押し歩き(液晶スイッチ5W搭載モデル)、ビビライフ(2023年6月販売モデルから対応)、ティモ・S/A/DX/MX/L、プロム、EZ(2023年6月販売モデルから対応)、BP02(2023年6月販売モデルから対応)、グリッター(2023年6月販売モデルから対応)、オフタイム(2023年6月販売モデルから対応)、ベロスター(2024年10月発売モデルから対応)、ベロスター・ミニ(2024年10月発売モデルから対応)、パートナーDX(2023年6月販売モデルから対応)、パートナー・U(2023年6月販売モデルから対応)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花束もふんわり守れるバスケットカバー。パッと手間なしファスナーレスバスケットカバー。ファスナーがないから片手でカンタン開閉。ハンドル側からでも開閉が可能。近い方からパッと出し入れ。ドーム型なので雨水などがたまらず、大切な荷物をふんわり守ります。生地の表面ははっ水加工済。耐水度1000mm以上、高耐久生地を使用※完全防水ではありません。取付は通してギュッのシリコンベルト仕様
用途大容量バスケット対応。取付可能バスケットサイズ:(約)外周160cm×幅35cm×奥行49cm グレー
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

YAMAHA PAS専用クリアスイッチカバー。表示が見やすい高透明シリコーンゴム使用。柔軟性があり取付後はきちんと密着。手元スイッチを雨や埃からしっかり保護。耐衝撃に優れたバンパー仕様
用途材質:シリコーンゴム。パッケージサイズ:(約)縦120×幅120×奥行23mm クリア(透明)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしました。より安心・安全にお使いいただけます。パナソニック・ヤマハ・ブリヂストンの各電動アシスト自転車の手元スイッチにお使いいただけます。
用途SIAAマーク取得製品。SIAA ISO 22196 抗菌加工。SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工。装着対応。ヤマハ。液晶5ファンクションメーター/液晶かんたんスイッチ搭載車。パナソニック。エコナビ液晶スイッチ4/エコナビ液晶スイッチ4SL/エコナビ液晶スイッチ4S+/らくらくスイッチ搭載車。ブリヂストン。3ファンクションメーター/かんたんスイッチ搭載車 コバルトグリーン
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしました。より安心・安全にお使いいただけます。ブリヂストン車、両輪駆動用スイッチ専用モデル
用途スマートワンタッチパネル:ハイディ ツー、ビッケ モブdd、ビッケ グリdd、カジュナe、ステップクルーズe、アルベルトe、ティービーワンe、ラクット26インチ、フロンティア デラックス、フロンティア リラクシー、フロンティア、イルミオ・かんたんパネル:フロンティア ラクット、フロンティアラクットワゴン、ラクット20/40インチラクットワゴン※2020~2023年モデル ダークブルー
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷