SIRIUS製の汎用スイッチキットです。
キット内容スイッチ/配線/リレー
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
HB3/HB4車両のヘッドバルブ、フォグバルブをH8/H9/H11のLEDバルブ、HIDバルブに変換できるコネクターです。HB3/HB4(車両側)H8/H9/H11(バルブ側)になります。電線はコルゲートチューブに保護され、傷等を防ぎます。コネクターは防水栓付。
用途HB3/HB4バルブ車にH8/H9/H11バルブを取付ける際の変換コネクター。前期HB3/HB4車両から後期H8/H9/H11のフォグランプなどの車両にご利用ください。
色黒
長さ(cm)190
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Φ22.2 パイプハンドル及び、フラット面へ付属の両面テープで取り付けが可能です。
H4バルブ車両のほとんどに利用できます。
取付幅(mm)(スイッチ)22
タイプその他
種類リレーキット
口金その他
電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。
仕様汎用
消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)
消費電力(W)8×2
対応12V/24Vバッテリー対応
キット内容フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2
サイズ(Φmm)70
空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類プッシュスイッチ
タイプ(スイッチ)ON⇔OFF
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)300
コード0.2sq相当
使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
¥56,980
税込¥62,678
36日以内出荷
MOTO LEDフォグランプのらくらく配線、簡単取り付け。
用途後付けフォグランプ取り付け用スイッチ付きハーネス
仕様2灯取り付け可
スイッチハンドルバー取り付けタイプ
防水性防水・防塵
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
スフィアライト バイク用フォグランプユニット専用スイッチ付ハーネス
1セット
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ