ブロックダイナモなどのフロントライトを取り付けるブラケット付きのホークです。
チューブ長さ(mm)(ホーク)190
材質スチール
ブロックダイナモなどのフロントライトを取り付けるブラケット付きのホークです。
操縦管が通常より長い首長タイプです。
材質スチール
チューブ長さ(mm)(ホーク)220
1.5"テーパードヘッド&スルーアクスル対応。
サスペンションフォークのようなアルミクラウンにサークルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。
肩下を3種類用意することで多くのフレームに対応。
フレームメーカーが推奨するフォークの肩下に近いものをお選びください。
ロアー:1.5”・アッパー:1-1/8":スレッドレス(コラム長:260mm)
仕様ディスク台座:ポストマウント
色ブラック
適合寸法(mm)ローター:最大203
補修用フロントホーク
ブロックダイナモなどのフロントライトが固定できるブラケット付き
操縦管が通常より長い「首長タイプ」
サイズ27インチ
付属品クラウンレース
チューブ長さ(mm)220
スレッド式ヘッドパーツの補修用部品セット
セット内容ヘッドリテーナー×2個/ヘッド上玉押し/ヘッド下玉押し/ヘッド袋ナット/ヘッドワッシャー
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
補修用フロントホーク
ブロックダイナモなどのフロントライトを固定するブラケット付き
サイズ26インチ
付属品クラウンレース
チューブ長さ(mm)195
材質スチール
セット内容左右1組
歯数32T
クランク長(mm)165
OGK技研製フェンダー(MF-018、MF-017、MF-016、MF-007)の補修またはオプションパーツ
色ブラック
チューブ内径(Φmm)ステアラー:18.5~26.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
一般軽快車用のヘッドパーツ
リテーナー付き
色CP
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
水を使わず洗車ができます(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。
フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラ―、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。
塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます作業性抜群のカンタン便利な泡洗浄剤です。
アズワン品番64-9558-41
1個(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水なし簡単泡洗浄。泡で汚れを落とす。このクリーナーと拭き取る布があれば、いつでもどこでも自転車をきれいにできます。街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。
用途水を使わず洗車ができます。(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラー、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます。このクリーナーは、フレームだけでなく、タイヤ・チェーン・ハンドルなど自転車全てのパーツに使用できます。金属・ゴム・樹脂といった素材を問わず優しく洗浄できるクリーナーです。
容量(mL)480
1本(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。
V ブレーキ台座を26"位置に装着。ディスク台座も採用しているので他のホイールサイズにも対応可能。
外見からは想像がつかない程に軽量に仕上げられ、アルミクラウンに確実に圧入接着されたアルミコラム。
ストレートのカーボンレッグは強度の必要な部分は肉厚を上げて強度と振動吸収性に優れた仕上がりとなっている。
1-1/8": スレッドレス(コラム:260mm)
仕様ディスク台座:ポストマウント、ストレートカンチ台座付PM
付属品カンティ(26")&ディスク台座付き
色ブラック
質量(g)730
適合寸法(mm)ローター:最大203
撥水加工にフッ素化合物を使用しない「環境に配慮した」新しいレインウェアを実現しました。コンパクト収納袋付き。初期耐水圧10,000mm/cm2
混率(%)表地:ナイロン100(PVCラミネート加工)、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
仕様変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、リアサスペンション:ショック圧強弱調整可、JIS耐振動試験合格品
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ(カラサワ)
本体質量(kg)約15.5
ハンドルセミフラットタイプ・折り畳み式・サテンメッキ仕上げ
変速機SIS仕様:グリップシフト(シマノ製)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズVC-2601 20×1.75
材質(フォーク)フロント:スチール
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)730~880
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1000×530×1560
サイズ700C
材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様クロスバイクなどスポーツ系バイクの補修に最適なエアロ前ホイール、シマノ製ディスクブレーキ対応ハブ(100mm幅)、32Hアルミリム(リムハイト : 40mm)、ダブルウォール(2層式)、スポーク#14(ED)、仏バルブ仕様
付属品クイックレリーズシャフト、ディスクマウントカバー
色ブラック
タイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで
前後区分前輪
1組
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
補修用フロントホーク
ブロックダイナモなどのフロントライトを固定するブラケット付き
サイズ27インチ
付属品クラウンレース
チューブ長さ(mm)195
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)95
粘着力(N/25mm)5以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ねじ切りタイプのヘッドパーツ
ハイテンションボディー
材質CP(JIS)
サイズ1インチ(JIS)
質量(g)118
内径(Φmm)(下玉押)27
外径(Φmm)(圧入部分)30
スタックハイト(mm)30.5(上20.0、下10.5)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
ハンドルに同化するようなスマートさ2014 アルミで超軽量に仕上げられたワンピースタイプのステム。ワンバイエス「77ステム」同様の微妙な前上がり、77°を採用し、ワンピーススタイルの曲線は戦闘的でありナイーブ。特に乗車姿勢で突起の無いハンドル周りは、視覚的にも快適で開放感がある。
材質2014-T6アルミ
サイズ1-1/8"
質量(g)90(70mm)
種類77°
仕上ソフト
クランプ径(Φmm)31.8
コラム直径(Φmm)40
フォークまたはフレームエンドの平行度が狂っているとハブ軸の変形や変速の問題が発生します。
FFG-2は素早く平行度をチェックし、長いシャフトとグリップハンドルで簡単に矯正が可能な工具です。
対応幅(mm)(ハブ)160まで
1セット(2個)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
フォークを外しても、ハンドルバー、ヘッドセットスペーサー、ブレーキキャリパーを保持できるフォークを外す作業には欠かせないツール。
ブレーキホルダーにはディスクブレーキキャリパーとほとんどのリムブレーキキャリパーを取り付けることができます。
ディスクブレーキパッドスペーサー付属
チューブ内にはトップキャップとスペーサーを保持するスターナットが付いています。
ボトム側はテーパード用の2インチフレアコーンになっています。
1-8/1"スレッドレスステム用(スレッドヘッドセット/クイルステム使用不可)
ブレーキキャリパー保持部:M5/M6/貫通穴
アズワン品番64-8086-20
1個
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
FCT-1は、フォークキャップを簡単に脱着できるツールです。本製品を使用すれば、固く締めすぎてしまったフォークキャップでも、傷をつけることなく簡単に取り外すことができます。6つの面はそれぞれ、メジャーメーカーのフォークキャップにしっかりとフィットするように設計されています。
適応フォークキャップ:FOX(R)、RockShox(R)、DVO(R)、Marzocchi(R)、Ohlins(R)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
フォークコラム用のネジ山修正用ダイスセット。
全長(mm)494
質量(g)1030
ダイス外径(Φmm)57
FFS-2はフレームやフォークだけでなく、クランクやハンドルバーの修正などオールマイティに使用が可能です。
ビニールコートを施したフックや支点は対象物を傷つけにくくなっています。
スライド寸法(mm)(フック)200
適合径(Φmm)44
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ヘッドライトをハンドルから解放し、Vブレーキ、カンチブレーキ用フロントフォークに取り付けるためのブラケット。
フォークにダボ穴が必要。
適合ボルト1600(HL-EL1010RC)、ボルト1200(HL-EL1000RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ボルト200 (HL-EL151RC)、ボルト100(HL-EL150RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL140、HL-EL135
色ブラック
アズワン品番64-9544-71
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
フロントフォークのダストシールを取り付けるための工具。
シールやロアフォークの内側を傷つけない強化プラスティック製。
シート形状で軽量。
用途軽量シート状の取付けフェンダー。
色ブラック
取付け方法フロントフォーク取付け
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
車体に取り付けるとカギ穴が斜め方向に向く事により施錠開錠が楽な箱型錠。
頑丈で軽量なアルミダイカストボディを採用。
用途自転車用前輪錠
付属品スペアキー1本(合計2本)
タイプ前輪錠
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることがなく安心して使用することができます。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。2個の照度センサーで取付方法を選ばない。ゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。
付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金
寸法(mm)約33×80×44
色ブラック
質量(g)約60
タイプフォークブラケット用
使用温度範囲(℃)-10~40
連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)
使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAh
ライト種類白色LED
充電時間(時間)約3(20℃時)
照度(Lux)中心:約15(10m前方)
防水性IPX5
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。
用途Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…。バイク形状により対応できない場合があります。iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません。iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂。重量:180g。耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態
色赤
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
コラム長:300mm ヘッドサイズ:アヘッド1-1/8(IS) オフセット:45mm アンカーナット付属
1本
¥69,980
税込¥76,978
31日以内出荷
ディスプレイ&メンテナンススタンド【iWA1】専用オプションパーツ。
用途サイズ:140mm×100mm×14mm。材質:高強度樹脂(ABS)。対応自転車:ロードバイク、クロスバイク、グラベルバイク、ミニベロ他、iWA1にて使用可能な自転車でお使い頂けます。
色カラー:ブラック
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。
用途Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…。バイク形状により対応できない場合があります。iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません。iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂。重量:180g。耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態
色白
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。
用途Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…。バイク形状により対応できない場合があります。iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません。iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂。重量:180g。耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態
色黒
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ