有効成分MEP(PRTR・1種)1.0%
適合病害虫カミキリムシ類、ミカンナガタマムシ、アイノキクイムシ、ヒメコスカシバ、カキノキマダラメイガ、キクイムシ類、コウモリガ、ゴマダラカミキリ、シコクアナアキゾウムシ、コスカシバ
性状乳白色泥状粘稠液体
農林水産省登録第(号)13410
毒劇区分普通物
炭酸カルシウムを主成分とし、様々な用途に使用されています。 ・「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」における化学合成農薬に該当しません。
みかん浮皮軽減
銅水和剤の薬害軽減
色促進
性状類白色水和性粉末
農林水産省登録第(号)9385
毒劇区分普通物
剪定やつぎ木をした時の切り口、風雪などでできた傷口を保護して、水分の蒸散・雨水の浸入を防ぎます。
枯れこみを防ぎ、カルスの形成を早めます。
木肌に馴染む茶褐色です。
用途剪定、接木後の切り口保護。
5cmの切り口に約2~5gを標準とし、切り口の大きさにより適宜増減します。
成分合成樹脂
病患部を削り取った後の傷口、剪定・整枝・環状はく皮時の切り口などに本剤を塗付すると、耐雨性の安定した殺菌保護被膜がすみやかにでき、木質部の亀裂、雨水や雑菌の侵入を防ぎ、新しいカルス(ゆ合組織)の形成を著しく促進し、病害の感染を防ぎます。
日焼け、凍害、つる直しなどによる傷口に予防的に塗付すると、病原菌の侵入を防ぐことができます。
適合病害虫腐らん病、輪紋病、胴枯病、黒斑病、紅粒がんしゅ病、幹腐病、晩腐病、つる枯病、てんぐ巣病、クワイカビ類による木材腐朽
成分チオファネートメチル3.0%
性状橙黄色粘稠懸濁液
適合作物もも、りんご、なし、かき、マルメロ、かりん、いちじく、かんきつ、キウイフルーツ、おうとう、小粒核果類、びわ、ぶどう、オリーブ、くり、果樹類、樹木類、漬物用すいか、きゅうり、すいか、まくわうり、メロン、きり、さくら、ぶな(伐倒木)
農林水産省登録第(号)13411
毒劇区分普通物
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン
質量(kg)1.24kg(本体のみ)
タイプHVLP
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)
対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)
カップ容量(mL)900
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
適合塗料水性塗料、油性塗料
取扱説明書(16.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
名称Calcium carbonate
化学式CaCO3
化学組成CaCO3
危険物の類別非危険物
平均分子量100.09
CAS登録番号471-34-1
粒子が細かくきれいなラインがひけます。
発熱がなく安心して使用していただけます。
色ホワイト
仕様炭酸カルシウム系白ライン
成分炭酸カルシウム
材質炭酸カルシウム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
¥999
税込¥1,099
欠品中
果樹の天牛喰入防止に噴霧器で散布処理出来る、便利で有効な殺卵及び幼・成虫を殺虫防除する、サッチューコートSセットと、日焼け防止及び処理個所明示を兼ねた、カラー粉とを併用することを目的にした、詰め合わせ製品です。
散布で手数を要せず、白くて判り易く、防除効果がよくなり、日焼け防止が出来ます。
使用方法本品を下記の調製液の作り方によって作った調製液を7月中下旬に、主幹・主枝等の被害を受ける個所へ噴霧器で十分散布(又は刷毛で塗布)してご使用ください。その場合散布前の産卵及び幼虫を殺し散布後の産卵予防をします。
農林水産省登録第(号)14372
適合病害虫カミキリムシ類、コウモリガ、キクイムシ類
毒劇区分普通物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
被害樹(病患部)の削り取り後や剪定後の切り口にそのまま塗布する有機銅剤であり、傷口や切口のゆ合を促進する。
胴枯病等の枝幹病害の病患部削り取り後の塗布により再発を防止する。
有効成分8-ヒドロキシキノリン銅5.0%
性状黄緑色粘稠懸濁液
適合作物りんご、なし、かんきつ、ぶどう、かき、もも、うめ、おうとう、マンゴー、さくら
農林水産省登録第(号)14263
適合病害虫銀葉病、赤衣病、腐らん病、傷口のゆ合促進、胴枯病、幹腐病
毒劇区分普通物
こんなお得な商品も!

硬化促進剤 瞬間接着剤用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
瞬間接着剤専用硬化促進剤
手を汚さないスプレータイプ
瞬時に広範囲へ塗布できます
用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき
盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき
多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質)
白化現象を防止したいとき
仕様エアゾール
使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。
主成分シクロペンタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ボルドー液の良さを活かし、無機銅剤の欠点を改良した病害防除剤です。
幅広い病害に効果があり、予防効果に優れる基幹薬剤です。
品質・収量にプラスの効果があります。
適合病害虫黒星病、斑点落葉病、黒点病、炭疽病、うどんこ病、落葉病、黒斑病、輪紋病、縮葉病、そうか病、黄斑病、べと病、枝膨病、黒とう病、斑点細菌病、果実汚斑細菌病、軟腐病、腐敗病、葉渋病、葉枯病、黒腐病、黒斑細菌病、斑点病、雪腐病、葉腐細菌病、立枯病、斑葉病、なまぐさ黒穂病、葉ふるい病
有効成分有機銅40.0%
性状黄緑色粉末
適合作物りんご、かき、なし、もも、ネクタリン、みかん、ぶどう、ホップ、メロン、すいか、かぼちゃ、はくさい、レタス、やまのいも、こんにゃく、キャベツ、ブロッコリー、たまねぎ、きゅうり、しそ、芝、シクラメン、せんりょう、まつ、麦類(小麦を除く)、小麦
農林水産省登録第(号)8086
毒劇区分普通物
1ケース(200足)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。
理想の遮光を実現します。
約40%の遮光率(10a/1缶の場合)で、
ハウス内気温を3~7℃下げる効果が期待できます。
耐用期間は約10~12週間です。
用途遮光
色ホワイト
容量(L)15
適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
1缶
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
細かい作業や長時間の作業でも疲れにくい、合成ゴムの手袋です。
耐油性・突き刺し強度に加え、耐薬品・耐静電性に優れています。
全長(cm)23
仕様使い捨て用
包装紙などの上にかける結束テープです。リボンとしてもお使いいただけます。
寸法(mm×m)9×約400
1巻(1巻)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1ケース(400足)
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
材質本体:メルトプローン不織布・ポリプロピレン不織布 ノーズピース:樹脂製 耳ひも:ポリウレタン
サイズ(mm)175×95
1ケース(60箱×50枚)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
いつでも気軽に使えます。100本整列タイプです。
仕様●材質:PSポリスチレン●規格:160mmフォーク●耐熱:90℃●耐冷:-10℃●入数:1ケース(100本×30袋入)
アズワン品番65-5522-34
1ケース(30袋×100本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
スミチオンとマラソンを混合し更に特殊浸達性活性剤を配合した製剤です。
強力な浸達性により樹皮内に侵入した幼虫に優れた殺虫効果を示します。
ブドウトラカミキリには10月下旬~11月上旬頃の秋期防除または2月下旬~発芽前(休眠期)の春期防除で優れた効果が得られます。
有効成分アラソン10.0、MEP40.0%
性状黄褐色可乳化液体
農林水産省登録第(号)14166
適合病害虫コスカシバ、カミキリムシ類、キクイムシ類、リンゴアナアキゾウムシ、クリタマバチ、ブドウトラカミキリ
毒劇区分普通物
剤形乳剤
1本(500mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1箱(50枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
材質本体:メルトプローン不織布・ポリプロピレン不織布 ノーズピース:樹脂製 耳ひも:ポリウレタン
サイズ(mm)175×95
1ケース(60箱×50枚)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
材質本体:メルトプローン不織布・ポリプロピレン不織布 ノーズピース:樹脂製 耳ひも:ポリウレタン
サイズ(mm)145×90
1ケース(80箱×50枚)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ペーパーを必要なだけ引き出して、軽く持ち上げるとカット、その後のペーパーは自動的に三角折されます。
仕様●ロールペーパーセット数:1ロール●重量:約2.2kg(ACアダプタ含む)●サイズ:174×152×265mm●消費電力:1.0W(待機時)AC100V 50/60Hz●ACアダプタ定格:入力/100~240V 50~60Hz 0.48A MAX、出力/DC12V 1.6A 19.2W MAX●ケーブル長:3m●設置方法:平置き、壁掛け
タイプシングル
アズワン品番68-0774-50
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
包装紙などの上にかける結束テープです。リボンとしてもお使いいただけます
ポリプロピレンの発泡に網目のプレスを施していますので、滑りにくくしっかりと包装することができます!
400m巻だから使い応え十分!たっぷりお使いいただけます。
寸法(mm×m)9×約400
1巻(1巻)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
材質不織布
寸法(mm)390×580
色白
1袋(25枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
材質バージンパルプ(内面ラミネート加工)
寸法(mm)口径66×高さ73×底径48
容量(オンス)5
1袋(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
材質不織布
寸法(mm)390×720
色白
1袋(25枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
専用ノズル(3方向噴射式)で樹幹に食入したカミキリムシ幼虫を退治。
材質バージンパルプ(内面ラミネート加工)
寸法(mm)口径73×高さ80×底径51
容量(オンス)7
1袋(100個)
¥499
税込¥549
当日出荷
材質バージンパルプ(内面ラミネート加工)
寸法(mm)口径73×高さ80×底径51
容量(オンス)7
1袋(50個)
¥249
税込¥274
当日出荷
白色機械組付け用ペーストです。
耐水性、耐腐食性、耐荷重性に優れます。
用途機械組付け
圧入、ネジ締結
スライド部
トラスコ品番409-7501
材質主成分:鉱油、リチウム石ケン、白色固体潤滑剤、防錆剤
色白
使用温度範囲(℃)-25~125
容量(kg)1
ちょう度300
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1箱で3種の異なるホワイトチョコレートの食べ比べが楽しめる、アソートボックスチョコレート。
タイプ常温
入数1セット(10個入)
1ケース(43g×10個)
¥1,998
税込¥2,158
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ