48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


エレックマスター・ライトシリーズ YUS-180電磁調理器に対応し、ウォーターシール調理ができますIH対応。
容量(L)2.8 呼び寸法(cm)20 質量(kg)1.2 内径×深さ(mm)198×92 底径(Φmm)185 TKG品番9-0056-0901 TKG品番(2017)6-0053-1001
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

マルフジ剣山製作所万能ブロック剣山
連結させることにより、自由に形状や大きさを、変えることができます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)38.5×38.5 TKG品番9-1782-1801 TKG品番(2017)6-1586-2001
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレスの優れた保温性とアルミニウムの熱伝導の良さを併せ持つ3層底構造です。
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム16%)、フタ:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂 底面の厚さ(mm)4.5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
4日以内出荷


アルミ製で超軽量。 時間短縮で経済的。 オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 表面処理本体・ふた:アルマイト 耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150 底面の厚さ(mm)3.4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽さを追求した使い勝手のよい圧力鍋。 低圧と高圧の2段階に圧力を切替えできます。 時間短縮・経済的。 圧力調理で芯までやわらか。 オール熱源対応。 レシピブック付
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

こげつきにくく保温性に優れた3層底 圧力切り替え式。低圧・高圧の2段階に圧力が切り替えられるので、食材や調理に合わせて設定できます。 オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ仕様両手圧力鍋ミドルサイズ 業務用ミドルサイズです。
付属品取扱説明書・蒸しす・掃除ピン 作動圧力(kpa)普通圧 98(2気圧)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法召合せフロントサイズ:105×36mm(外)168×36mm(内) 戸先フロントサイズ:147×70mm(102×17mm) 召合せビスピッチ:124mm 戸先ビスピッチ:120mm 戸先ビスピッチ:85mm ドア厚:35mm
1組
32,980 税込36,278
3日以内出荷

持って驚く圧倒的な軽さ! 上部・軽量・キズに強い。 金属ヘラ使用可能で強力コーティング。 内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。
用途ガス火専用 材質(本体)アルミニウム合金 材質(取手)フェノール樹脂 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装 板厚(mm)1.7 耐熱温度(℃)150
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電磁調理器対応:マニュアル化、環境改善、高齢化社会に対応。 安全:多くの安全装置を装備。 省エネ:調理時間は約1/3、燃費も約1/4 三層厚底:熱を均一化し、焦げ付きを抑える。IH対応。
用途業務用サイズ。
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

【ラーメン富士丸とは】数多く存在する富士丸系ラーメンの元祖であり、本店は夜のみの営業にも関わらず開店前から長蛇の列ができ、長時間待つ事は当たり前となっている。そんな絶大な人気を誇るラーメンは一度食べたら箸が止まらなくなり、食べた後にまた食べたくなると思わせる、東京赤羽の超行列店である。
用途-18℃以下で保存してください。
1セット(690g×3個)ほか
5,698 税込6,154
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品【付属ビス】M3糸ネジ 材質真鍮 古代色 サイズ 寸法L(mm)50 寸法H(mm)15 寸法D(Φmm)40 寸法W(mm)32
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


真鍮針で殺菌作用があり、衛生上に優れています。ゴム付きで花器を傷つけない。剣山と花器が滑らなく使いやすい。
用途生け花に。 寸法(mm)150×42×21 質量(g)635 材質(針)真鍮
1個
1,688 税込1,857
当日出荷

パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。 ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
1セットほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルフジ剣山製作所一輪挿し剣山 丸
ステンレス針で錆に強い。針先が丈夫で刺し易さが長持ち。針が目立たず、花を引き立てる。真鍮針と同様の曲げ柔らかさがあり、楽に針を曲げることができ、生けた花を整えられます。
用途生け花に。 寸法(mm)【極小丸】Φ22×16【豆小丸】Φ31×16【豆角】31×26×17 質量(g)150
1セット(3個)
699 税込769
5日以内出荷

マルフジ剣山製作所ステンレス針 剣山
ステンレス針でさびに強い。針先が丈夫で挿し易さが長持ち。
用途生け花に。 全長(mm)31 質量(g)60 針長(mm)10 材質(針)ステンレス 針本数(本)52 材質(台座)
1個
299 税込329
5日以内出荷

マルフジ剣山製作所一輪挿し剣山 丸角
ステンレス針で錆に強い。針先が丈夫で刺し易さが長持ち。針が目立たず、花を引き立てる。真鍮針と同様の曲げ柔らかさがあり、楽に針を曲げることができ、生けた花を整えられます。
用途生け花に。 材質ステンレス 寸法(mm)【極小丸】Φ22×16【豆角】31×26×17 質量(g)175
1セット(4個)
889 税込978
5日以内出荷

真鍮針で殺菌作用があり、衛生上に優れています。ゴム付きで花器を傷つけない。剣山と花器が滑らなく使いやすい。
用途生け花に。 寸法(mm)130×43×21 質量(g)565 材質(針)真鍮
1個
1,388 税込1,527
5日以内出荷

マルフジ剣山製作所剣山
針部分に水がにごらないように特殊防水加工を施してあり、生け花の寿命を長持ちさせます。ゴムリング付で花器を傷付けない。剣山と花器が滑らない。
用途生け花に。 材質(針)真鍮 材質(台座)
1個
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マルフジ剣山製作所剣山 特製 大短冊 ゴム付箱入
真鍮針で殺菌作用があり、衛生上に優れています。ゴム付きで花器を傷つけない。剣山と花器が滑らなく使いやすい。
用途生け花に。 寸法(mm)95×40×21 質量(g)360 材質(針)真鍮
1個
1,088 税込1,197
5日以内出荷

マルフジ剣山製作所剣山
針部分に水がにごらないように特殊防水加工を施してあり、生け花の寿命を長持ちさせます。
用途生け花に。 全長(mm)97 質量(g)95 針長(mm)13 材質(針)真鍮 針本数(本)61 材質(台座)
1個
369 税込406
5日以内出荷

マルフジ剣山製作所二徳 針直し 鈴付き
剣山の針直しとゴミ取りの2通りにご使用いただけます。先端を差し替えて、作業が出来ます。紛失防止の鈴付。
用途生け花に。 全長(mm)70 質量(g)13
1個
419 税込461
5日以内出荷

マルフジ剣山製作所剣山
主に丸型花器や四角形花器の両方を使用する時などに御使用ください。針部分に水がにごらないように特殊防水加工を施してあり、生け花の寿命を長持ちさせます。ゴムリング付で花器を傷付けない。剣山と花器が滑らない。
用途生け花に。 全長(mm)97 質量(g)420 針長(mm)14 材質(針)真鍮 針本数(本)371 材質(台座)
1個
1,188 税込1,307
5日以内出荷

内側に絹、外側に綿を使用。 冬暖かく、夏は吸汗性と発散力。
かかとからの長さ(cm)20 性別女性用 丈区分レギュラー
1袋(3足)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出張やテレワークの際のパソコンの高速充電に!USB Type-C(TM)ポートのあるAC充電器に接続して、丸型ポート搭載の東芝/富士通/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。一部ハイスペックのノートパソコンにも対応可能。本体付属のACアダプターを持ち運ばなくてもパソコンの充電が可能で、移動の際の荷物を減らせます。
用途東芝/富士通/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。最大20V/5Aの100W USB Power Delivery充電に対応しています。対応AC充電器に接続することで、ノートパソコンに高速充電ができます。一部ハイスペックのノートパソコンにも対応可能です。 。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワークの際のパソコンの充電にぴったりです。 。2台目のAC充電器としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。※電源コネクターが本製品に付属の丸型コネクター形状(外径5.5mm、内径2.5mm)に対応し、付属の純正ACアダプターが出力電圧値19V~20Vのノートパソコンに使用することができます。 。※パソコン本体に付属のACアダプターの出力電圧値などについては、各パソコンメーカーにご確認ください。 。ケーブル長は約2mで、床や離れた壁の差込口でも使いやすい長さです。 。USB Type-C(TM)プラグ側に、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。※法人で導入を検討されるお客様は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※当製品は19V~20V仕様のパソコン専用です。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 。※ご使用の純正ACアダプターより低いW数のUSB Power Deliveryに対応したAC充電器に接続した場合、充電が遅くなるもしくは充電しないことがあります。純正ACアダプターより大きなW数のUSB Power Deliveryに対応したAC充電器をご使用ください。 。※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 。※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 。※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 。※パソコン充電用のUSB Power Deliveryに対応したAC充電器は付属しておりません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 適合最大20V/5A 【ケーブル】ブラック ケーブル長(m)約2※コネクター含まず コネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm・センタープラス) 適合機器ノートパソコン側:丸型ポートを搭載し、純正ACアダプターの出力電圧値が19V~20Vのノートパソコン、AC充電器側:USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery対応のAC充電器(AC100-240V(50Hz/60Hz)) ※単独ポート定格出力電圧19V~20V(単独ポート最大出力100W以上推奨) 対応【USB Power Delivery】○ プラグ金メッキピン(USB Type-Cプラグ側) ケーブル径(Φmm)約4.6 パッケージ袋+ステッカー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

出張やテレワークの際のパソコンの充電に!USB Type-C(TM)ポートのあるAC充電器に接続して、丸型ポート搭載の東芝/富士通/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。本体付属のACアダプターを持ち運ばなくてもパソコンの充電が可能で、移動の際の荷物を減らせます。
用途東芝/富士通/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。最大20V/3Aの60W USB Power Delivery充電に対応しています。対応AC充電器に接続することで、ノートパソコンに充電ができます。 。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワークの際のパソコンの充電にぴったりです。 。2台目のAC充電器としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。※電源コネクターが本製品に付属の丸型コネクター形状(外径5.5mm、内径2.5mm)に対応し、付属の純正ACアダプターが出力電圧値20Vのノートパソコンに使用することができます。 。※パソコン本体に付属のACアダプターの出力電圧値などについては、各パソコンメーカーにご確認ください。 。ケーブル長は約2mで、床や離れた壁の差込口でも使いやすい長さです。 。USB Type-C(TM)プラグ側に、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 適合最大20V/3A 【ケーブル】ブラック ケーブル長(m)約2※コネクター含まず コネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm・センタープラス) 適合機器ノートパソコン側:丸型ポートを搭載し、純正ACアダプターの出力電圧値が19V~20Vのノートパソコン、AC充電器側:USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery対応のAC充電器(AC100-240V(50Hz/60Hz)) ※単独ポート定格出力電圧19V~20V(単独ポート最大出力65W以上推奨) 対応【USB Power Delivery】○ プラグ金メッキピン(USB Type-Cプラグ側) ケーブル径(Φmm)約4.0 パッケージ袋+ステッカー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷