383件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トラスコ品番849-2247 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)12 種類洋灯吊 寸法L(mm)47.5 ねじ径M-6 使用荷重(kg)20 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)6 寸法B(mm)25 寸法W(mm)8 使用荷重(kN)0.2
1個
369 税込406
当日出荷

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。 鳩除けネット、カラス除けネット。 材質ステンレス(SUS304) ねじの種類ミリネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 寸法T(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カットアンカー)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100セット)
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品カットアンカー 材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 材質(カットアンカー)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。 付属品六角ナット、座金 材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



カットアンカー付きのボルトフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 寸法t(mm)2
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
1袋(10本)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Zマーク金物
材質炭素鋼 規格Zマーク金物 ねじ径M16 表面処理電気亜鉛めっき
1本ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボディラインに沿ったパイプワークがCBの雰囲気に馴染むクラシックなデザイン。センタースタンドが掛けやすくなりタンデムライダーも安心。純正フック付きボルトがそのまま使用可能。装着したままでシート取り外しが可能。
適合CB1100RS/EX(17) パイプ径(Φmm)19.1
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所吊りフック
エコ商品
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 寸法T(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カットアンカー)
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モノタロウオリジナルセット。コードレスエアダスタに電池・充電器・ケース・カラープレートがセットになって使いやすい!。アタッチメントも収納でき、いざという時に困りません。ホコリの吹き飛ばしから空気入れ、空気抜きに!。薄型電池で好バランス。LEDライト、吊り下げ用フック付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途デスク回り、サッシの清掃、工具のお手入れ、浮き輪の空気入れ等 付属品電池BSL1840M、充電器、エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント、カラープレート、ケース 質量(kg)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時 最大風量(m3/min)0.7 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)18 最大風速(m/s)122 最大圧力(kPa)18
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット! 6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます! アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます 角のすり減ったボルトも回せます L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カットアンカー付きのL型フックです。
材質ステンレス(SUS304) 種類洋折釘 寸法t(mm)2
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カットアンカー付きのR型フックです。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)37 種類洋折釘 寸法L(mm)20 ねじ径M6 使用荷重(kg)20 ドリル径(Φmm)11 寸法t(mm)2 寸法D(mm)6 寸法B(mm)11 寸法H1(mm)52 寸法H2(mm)31 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)28
1個
759 税込835
4日以内出荷

36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。 寸法D(mm)65 材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル 適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9 表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(2個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ132 フッククランプ
コンパクトなため、小スペースでクランプできます。 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ132-A フッククランプセット
エコ商品
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低階層の仮設足場・接続金具・後付工法用アシバツナギ。 壁つなぎ接続(壁つなぎ控え金具)。 押出成形セメント板縦張り工法用 ナット固定タイプ。 押出成型セメント版の外壁に仮設足場接続金具(壁つなぎ)を固定することが可能です。 W1/2-12山の高ナット付きフックタイプのアンカー。
タイプ押出成形セメント板用 引張強度(N)最大9316(950)
1箱(120本)
62,980 税込69,278
3日以内出荷

・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
R5 B(クランプストローク)4 L16 H14 タイプフェノール樹脂製 F9.5 D40 C22 E13 G10 J16 PM5×0.8 K13 N17 QM8×1.25 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)3500
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
R3 B(クランプストローク)3 L14 H11 タイプフェノール樹脂製 F7.5 D35 C18 E10 G8 J14 PM4×0.7 K12 N14 QM6×1 M8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)2000
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ132 BJ132-06022
エコ商品
・コンパクトなため、小スペースでクランプできます。・BJ530(フックホルダー)が用意されています。(別売)・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
B(-0.02-0.10)12 L17 H13.5 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 F9.5 D17.5 C30.5 E13 G10 J16 P5 K10 NM6×1-35L MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)7 クランプ力(N)3500
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ132 BJ132-04018
エコ商品
・コンパクトなため、小スペースでクランプできます。・BJ530(フックホルダー)が用意されています。(別売)・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
B(-0.02-0.10)10 L14 H12.5 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 F7.5 D14.5 C24.5 E10 G8 J14 P3 K8 NM4×0.7-30L MM4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)2.7 クランプ力(N)2000
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 長さ外寸(mm)1740 種類ベーシックキャリア
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ティーエフサービス落下防止ネット (棚幅180cm用)
ワンタッチバックル付きで上下左右4箇所どこからでも取り出し可能。下部左右に収容物の取り出しの際に便利なフック付き。たるみ防止のため上部真ん中に樹脂バックル(ハトメ付き)を追加。ネット取付方法:粘着金具固定またはボルト固定。
用途収納棚の落下防止用ネットとして。ネット 落下防止 地震 地震対策 防災 防災用品 防災グッズ 倉庫 工場 ラック 棚 会社 オフィス 学校 セット内容ネット1枚、粘着付金具5個、アルコールパッド1枚、ボルトナットセット5本 材質ネット・ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂、金具:スチール(表面処理:焼付塗装)、粘着:VHB(アクリル系粘着剤)、ボルト等:スチール(三価メッキ) 寸法(cm)ネット部:162×70 耐用年数(年)約8-10 取付可能寸法(cm)170-176
1個
8,098 税込8,908
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 タイプ雨ドイ挟み込みタイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)60 長さ外寸(mm)2884
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア タイプ雨ドイ挟み込みタイプ 最大積載量(kg)60
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)