ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。
定期的な交換をお薦め致します。
材質ゴム
色黒
長さ(m)1
メーカー汎用
こんなお得な商品も!

ゴムホース ガソリン用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。
耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
色黒
長さ(m)1
内側にNBR、外側には耐熱処理施した2層構造。
エンジンなどの熱からホースを守り耐熱性に優れたフューエルホース。
外径(Φmm)10
材質NBR
長さ(m)1
メーカー汎用
こんなお得な商品も!

ゴムホース ガソリン用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)120
耐油温度(℃)100
こんなお得な商品も!

ゴムホース ガソリン用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
こんなお得な商品も!

ゴムホース ガソリン用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)1
付属品ホースクリップ:5個
耐圧(MPa)1
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1
仕様クリップ付
耐熱温度(℃)120
耐油温度(℃)100
こんなお得な商品も!

耐油燃料チューブ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。
グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。
ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。
一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。
ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ5個
適合汎用
長さ(m)1
二重構造で耐油性に優れています。
材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)
長さ(m)1
使用圧力(MPa)0.2
長さ(m)2
材質耐油性合成ゴム
温度範囲(℃)-40~100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.08MB)
図解NoMP2530EW-M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品_No.24、GSW708 エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 フユーエルホース_No.20、MS154EA-3M フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.20、MP2520E-4M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 フユーエルホース_No.24、MS171EMM-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.26、MP2530E-M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 フユーエルホース_No.24、MP4020E-6M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 フユーエルホース_No.24、BP254 エンジン フューエルタンク、マフラ、ラベル部品 フユーエルホース_No.31、MP4030E-M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 フユーエルホース_No.24、MSW-72-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.20
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
部品名称フユーエルホース
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(0.5MB) 展開図39(0.51MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB)
図解NoMS410ESR-2M-1 リコイルスタータ部品_No.50、MS313CAS-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.35、MMB-100 フューエルタンク,コック,マフラ部品 フユーエルホース_No.16、MSW1008-M-1 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.16、MSW1008-3M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.16、MS410RCL-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.50、MS410EC-3M フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.21、MS410RC-M3 エンジン スタータ部品_No.34、MP5030E-M タンク,コック,マフラ部品 フユーエルホース_No.25、MP4130E-M スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品 フユーエルホース_No.16、BEP50 エンジン スイッチ、クランプ、スプリング、カバー部品_No.17、MS410ENA-3M コック部品_No.10など
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.08MB)
図解NoGSW708 エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 フユーエルホース_No.21、BP254 エンジン フューエルタンク、マフラ、ラベル部品 フユーエルホース_No.32、MS171EMM-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.27、MSW-72-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.21、MS154EA-3M フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.21
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.9MB)
図解NoMMB-101 フューエルタンク,コック,マフラ部品 フユーエルホース_No.32、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、GKSL3300R1-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.30、MP4130E-2M フューエルタンク,コック,マフラ部品 フユーエルホース_No.28、MSW1110-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.4、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-128)フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.29、MP5030E-2M フューエルタンク,コック,マフラ部品 フユーエルホース_No.28、MS313EA-2M-A フューエルタンク コック マフラ部品_No.27、MS330EW-4M -A フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.27、CSH-95-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.29、CSH-95 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.29、GKSL3300-M エンジン フューエルタンク、コックなど
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.04MB)
図解NoMS201EA フューエルタンク コック マフラ部品_No.26、MSW1008-2M -A 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.9、MMB-103 フューエルタンク,コック,マフラ部品 フユーエルホース_No.25、MS200EA-M-A フューエルタンク コック マフラ部品_No.26、MS154EA-2M-A フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.26、MS171EMM-2-A フューエルタンク コック マフラ部品_No.26、MS155EA フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.26、MSW-72-2M -A 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.9
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
図解NoBP254A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 フユーエルホース_No.33、BP404A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 フユーエルホース_No.33、GSW10C-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 フユーエルホース_No.21、GSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 フユーエルホース_No.21
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.04MB)
図解NoMS172EMRA エンジン フューエルタンク コック マフラ部品_No.26、MS171EMM-2-A フューエルタンク コック マフラ部品_No.27、MS155EA フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.27、MSW1008-2M -A 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.10、MSW-72-2M -A 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.10、MMB-103 フューエルタンク,コック,マフラ部品 フューエルホース_No.26、MS172EAM エンジン フューエルタンク コック マフラ部品_No.26、MS156EA フューエルタンク,コック,マフラ,部品_No.26、MS201EA フューエルタンク コック マフラ部品_No.27、MS200EA-M-A フューエルタンク コック マフラ部品_No.27、MS154EA-2M-A フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.27、FSK100M フューエルコック,ホース,ラベル部品 フューエルホース_No.5、MS201EA-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.26
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
フューエルライン等熱のかからない箇所にお使い下さい。熱い箇所や熱くなる箇所へは不向きです。また、インジェクション車等へはご使用できません。
仕様クリップ付
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-38~60
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。
エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)
色ピンク
種別耐油燃料チューブ
材質PVC
使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油
脆化温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
材質耐油性NBR配合ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用圧力(MPa)1.0
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。
コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。
本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。
用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。
適合径(Φmm)0~20
サイズ(mm)55×40×13
1セット(2個)
¥769
税込¥846
当日出荷
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体一般作動油
流体温度(℃)-40~80
最小破壊圧力(MPa)5.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
用途自動車のホース類閉塞作業。
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.76MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(0.74MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.81MB)
図解NoMS513EA-3M スイッチ プラグ ラベル部品_No.12、MRS90-500SLT エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.10、MS313CA2-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.12、MSA413R3-M エンジン ラベル部品_No.9、MS413EW-3M(2004) フューエルタンク,マフラ部品_No.31、MS334CNA-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.12、MDC-130B ハリマーク部品_No.10、MSW1008-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.22、MDC-131B ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MMB-100 プラグ,ラベル部品 ラベル_No.12、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)スイッチ,プラグ,フューエルホース部品_No.12、MS413CA2-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.12、HNJ-6ML2 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.16、MDC-131 エンジン ラベルなど
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
関連キーワード