二重構造で耐油性に優れています。
材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)
長さ(m)1
こんなお得な商品も!

ゴムホース ガソリン用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。
耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
色黒
長さ(m)1
ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。
定期的な交換をお薦め致します。
材質ゴム
色黒
長さ(m)1
メーカー汎用
使用圧力(MPa)0.2
長さ(m)2
材質耐油性合成ゴム
温度範囲(℃)-40~100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ゴムホース ガソリン用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)120
耐油温度(℃)100
色ブラック
最高使用圧力(MPa)0.2
流体温度(℃)-40~+100
最小破壊圧力(MPa)0.98
補強層1Y/B
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨雰囲気温度(℃)-40~120
こんなお得な商品も!

耐油燃料チューブ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。
グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。
ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。
一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。
ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ5個
適合汎用
長さ(m)1
こんなお得な商品も!

ゴムホース ガソリン用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)1
付属品ホースクリップ:5個
耐圧(MPa)1
こんなお得な商品も!

ゴムホース ガソリン用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1
仕様クリップ付
耐熱温度(℃)120
耐油温度(℃)100
内側にNBR、外側には耐熱処理施した2層構造。
エンジンなどの熱からホースを守り耐熱性に優れたフューエルホース。
外径(Φmm)10
材質NBR
長さ(m)1
メーカー汎用
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
サイズ4、6、8、9
内径×外径(Φmm)4.5×12.0、6.0×13.5、7.5×15.0、9.5×17.5(±0.6~0.8mm)
最高使用圧力(MPa)0.2
流体温度(℃)-40~+100
最小破壊圧力(MPa)0.98
補強層1Y/B
曲げ半径(mm)4=80/6=90/8=100/9=120
使用可能雰囲気温度(℃)-40~120
概略質量(g/m)サイズ4=125、サイズ6=145、8=165、サイズ9=235
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
取っ手が掴みやすい形状の為、工具を使用しなくても取り外しが可能。タンクを取り外したりする際に整備性が格段にアップする。
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0113。ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。色[カラー]:クリア。サイズ:Φ8。材質[素材]:ろ紙。使用箇所:フューエルホース。内容量[数量]:1個。特記事項:ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
用途ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。
材質ろ紙
色クリア
商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
使用箇所フューエルホース
サイズ(Φmm)8
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0074。フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。販売備考:ホース外径Φ8mm。色[カラー]:ブラック。サイズ:8mm幅のホース。材質[素材]:カーボンスチール。使用箇所:ホース類。内容量[数量]:2個。特記事項:フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
用途フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。
材質カーボンスチール
色ブラック
サイズ8mm幅のホース
商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
使用箇所ホース類
入数(個)2
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0116。ガソリンタンク内のゴミや錆、異物がエンジン内に侵入にするのを防ぐために必要なフィルターです。フィルター本体が透明になっているため、ゴミや汚れを簡単に確認できます。色[カラー]:クリア。サイズ:Φ8。材質[素材]:ナイロン。使用箇所:フューエルホース。内容量[数量]:1個。特記事項:ガソリンタンク内のゴミや錆、異物がエンジン内に侵入にするのを防ぐために必要なフィルターです。フィルター本体が透明になっているため、ゴミや汚れを簡単に確認できます。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
用途ガソリンタンク内のゴミや錆、異物がエンジン内に侵入にするのを防ぐために必要なフィルターです。フィルター本体が透明になっているため、ゴミや汚れを簡単に確認できます。
材質ナイロン
色クリア
商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
使用箇所フューエルホース
サイズ(Φmm)8
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0111。ろ過能力を重視のペーパーフィルターになります。※Φ8差し込み口を使用する際は、必ずΦ6部分をカッター等で切り落としてください。色[カラー]:クリア。サイズ:Φ6/Φ8。材質[素材]:ろ紙。使用箇所:フューエルホース。内容量[数量]:1個。特記事項:ろ過能力を重視のペーパーフィルターになります。※Φ8差し込み口を使用する際は、必ずΦ6部分をカッター等で切り落としてください。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
用途ろ過能力を重視のペーパーフィルターになります。※Φ8差し込み口を使用する際は、必ずΦ6部分をカッター等で切り落としてください。
材質ろ紙
色クリア
商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
使用箇所フューエルホース
サイズ(Φmm)6/8
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
柔軟性、伸縮性に優れ、摩耗に強い配線・ホース・ワイヤー保護材。伸縮性に優れ、配線やホースをスムーズに挿入しやすい構造。圧縮すると内径が2倍以上に広がる為、内部にコネクタなどがあった際でもフィットします。耐熱-70℃~+125℃。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体一般作動油
流体温度(℃)-40~80
最小破壊圧力(MPa)5.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
こんなお得な商品も!

フューエル (ガソリン) フィルター バイク用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!
フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等あらゆるホースの緩み防止に。2個セット。材質:バネ鋼。黒塗装。
材質バネ鋼
色黒塗装
ラジェターホースやフューエルホースなどのホース類を挟むことで、液体を遮断するのに最適なツールです。水や油のついた手で握っても滑りにくいです。スプリング付で、片手でも作業できます。
セット内容6インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1インチ/25mm):1PC、8インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1-1/4インチ/32mm):1PC
材質ナイロンファイバー
全長(mm)(小)170・ (大)223
質量(g)(小)80・ (大)180
最大開口(mm)(小)35・ (大)45
1セット
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
関連キーワード